3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 寸法D(Φmm)14 寸法H1(mm)六角10 寸法H2(mm)六角12 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11] 寸法Ls(mm)40.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ナット
部品名称ナツト 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 図解NoMS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.58、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.12、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.40、MS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.58、MS410ENR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.58、MS410RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.58、MNC-100 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.12、CSH-94 エンジン GM130LN-106 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.59、MS310EC-2M エアークリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.59、MP4120E-5M332056 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 ナット_No.8、MP4120E-5M332060 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 ナット_No.8、MK31EC-2 エアークリーナ,キャブレータ,ガバナ部品_No.59、LVE3502 エアクリーナなど
1個
239 税込263
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピン
部品名称ピン 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.99MB) 図解NoMS511ENR-M キャブレタ部品_No.43、MS510RC-5M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コンパネ部品_No.43、MDC-130 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.33、MSA613R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、MS510ENR-2M-1 キャブレータ部品_No.43、MS511R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.43、SSW-400C 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.39、MDC-131B エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.33、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MRS90-501BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.42、MS510RC-6M エンジン キャブレータ部品_No.43、MS613EFR-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.41、P-3BN エンジン (エアクリーナ キャブレタ) コンパネ部品_No.43、MS613R4T-M エンジン エアクリーナなど
1個
249 税込274
7日以内出荷