端子形状ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)最大3
電流容量6A125V.AC
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
4K UHD(3840×2160Pixel)解像度に対応した大画面ワイド液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用しているため、明るい場所でも視認性がよくオフィスの大会議室での利用はもちろん、18時間連続稼働に対応しており長時間可動が必要となるデジタルサイネージとしての利用にも最適です。さらにメディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することが可能です。
その他プラグ&プレイ:BESA DDC2B、VESAマウントインターフェイス:400×400mm、盗難防止用ホール有、フリッカーレス、ブルーリダクション2
付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ×4、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8mPES適格品)、RS232-Cケーブル(1.8m)
質量(kg)スタンド有:22.5、スタンド無し:21.9
出力(W)音声入:スピーカー5+5(ステレオ)、音声出力:RCA
消費電力(W)最大220、通常135.5、待機時0.3、年間消費電力量:417.2kWh
定格AC100V50/60Hz
表面処理ハーフグレア
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook
寸法(cm)スタンド有:幅145×奥行33×高さ86、スタンド無し:幅145×奥行6×高さ83
コントラスト比1400:1
最大解像度3840×2160
入力端子映像:HDMI(HDCP2.2)×3
端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB StandardA×1(メディアプレーヤー、給電、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネル画素ピッチ(mm)0.372(H)×0.372(V)、表示面積(mm):1428.48(H)×803.52(V)、最大表示色:10憶7374万色、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度:500cd/m2、応答速度:7ms[GTG]
モニターサイズTFT65型ワイド
パネル駆動方式ADS
リフレッシュレート(Hz)最大:60
グリーンマーク認定
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。スピーカー。【第2世代】Anker Soundcore Boost。Anker PowerCast M300。Anker PowerConf S3 MS / PowerConf S3。Anker PowerConf S500。Anker PowerConf+ / PowerConf。Anker Soundcore Rave Neo 2。Anker SoundCore。AnkerWork H300 Mono Headset。AnkerWork M650 Wireless Microphone。AnkerWork SR500 Speakerphone。Soundcore Glow Mini。Soundcore Glow。Soundcore Mini 3。Soundcore Motion 100 / 300。Soundcore Motion Boom Plus。Soundcore Motion Boom。Soundcore Motion X500 / X600。Soundcore Motion+。ウェブカメラ/マイク。Anker PowerConf C200。Anker PowerConf C202。Anker PowerConf C300。Anker PowerConf C302。Anker PowerConf S360。AnkerWork B600 Video Bar。AnkerWork C310 Webcam。モバイルプロジェクター。Nebula Capsule 3。Nebula Mars 3。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
仕様静電容量 = 80μFテクノロジー = 電解電圧 = 260V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 39 (Dia.) x 75mm高さ = 75mm直径 = 39mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃シリーズ = MS寿命 = 500 h @ +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,520
税込¥2,772
5日以内出荷
仕様●パッケージ:抵抗値:5kΩ●抵抗値許容差:定格電力:0.5W●回転数:外形:シャフトD×L:軸:Φ3.175●角度:340°●単独直線性:±1%FS●回転トルク:2 mN・m以下(メタルベアリング)、0.5mN・m以下(ボールベアリング)●質量:約20g●使用温度範囲:-40~100℃●耐振動性:150m/S2 2000Hz 3軸各2h●耐衝撃性:500m/S2 11ms 3軸6方向各3回
アズワン品番67-0450-97
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
規格MSE-51H
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.33MB) 展開図5(1.38MB)
図解NoMLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 ハリマーク(マジカループ)_No.25、MS073EHR(70M) ハリマーク、付属品部品_No.2、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ハリマーク(マジカループ)_No.24、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.16、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 ハリマーク(マジカループ)_No.25、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.24、MS2200B-TR50 フレーム、薬剤タンク部品_No.24、MS073EHR ハリマーク、付属品部品_No.2
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
規格MSE-51H
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.33MB) 展開図5(1.38MB)
図解NoMS2200B-TR50 フレーム、薬剤タンク部品_No.18、MS073EHR(70M) 本体部品_No.7、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.11、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 ホースガイド(MSE)_No.20、MS073EHR 本体部品_No.7、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.18、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ホースガイド(MSE)_No.18、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 ホースガイド(MSE)_No.20
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
規格SA35W800
部品名称Vベルト
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.91MB)
図解NoMSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.7、SSW-303C 動力噴霧機部品_No.54、MS515R4CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.7、MRS30H-131 エンジンブクミタテ部品_No.7、MRS75-500 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MRS30H-130 エンジンブクミタテ部品_No.7
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
規格M8
部品名称ナイロンナツト
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.33MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.74MB) 展開図36(1.65MB) 展開図37(1.34MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.34MB) 展開図40(1.34MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.34MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.34MB) 展開図45(1.37MB) 展開図46(1.39MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.4MB) 展開図50(0.85MB)
図解NoSSA-V1002CT-DX 分水器バルブ部品_No.50、BSM-1240SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.50、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.47、SSA-Z500 フロントパネル部品_No.15、BSM-1670LT-HD フレーム1部品_No.37、SSA-V1002CT-DX ホース巻取機部品_No.20、SSA-S1002 動力噴霧機部品_No.ナイロンナツト、BSA-400 ブームリフト (Qシリーズ)部品_No.29、BSM-1300L 動力噴霧機部品_No.ナイロンナツト、SSA-Z601S フロントパネル部品_No.16、SSA-S611 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.22、SSA-E602 ホース巻取機部品_No.12、SSA-E602 フロントパネル部品_No.24、BSM-1270SLT 動力噴霧機 MS2200G-H部品_No.49、SSA-Z500MA-2 オプション-5(フロント巻車)部品_No.14、SSA-S611KP 送風機リンク装置部品_No.10など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
規格PLT-15L, CV-150K
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.92MB)
図解NoMLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 アロンバンド_No.29、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.48、MS313CA2-K-A ヤクエキハイカン部品_No.14、MS413CA-M 薬液配管部品_No.20、MS072EHR-A 本体部品 アロンバンド_No.31、GSL205-H ドラムクミタテ部品 アロンバンド_No.5、MS415CA ヤクエキハイカン部品_No.13、GS28DX ホースリール、配管部品 アロンバンド_No.26、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 アロンバンド_No.35、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.39、MS073EHR(70M) 本体部品_No.26、GSL205-H ドラムクミタテ部品 アロンバンド_No.25、MS413CAS-K 薬液配管部品_No.14、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.20、GSL305-H ドラムクミタテ部品 アロンバンド_No.25、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 アロンバンド_No.44など
1セット(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
規格※2010年2月~
関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.62MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.57MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.7MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.65MB) 展開図30(0.59MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.59MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.64MB) 展開図37(0.63MB) 展開図38(0.59MB) 展開図39(0.64MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.63MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(0.65MB)
図解NoMSB111-A A専用部品_No.5、MDJ61G-15 -A -A専用部品_No.2A、MS053D-20 -A -A専用部品_No.3A、MRS40H-152 フゾクヒン部品_No.4、MRS60-301 フゾクヒン部品_No.8、MDJ41-13 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2A、BSA-650シリーズ 付属品部品_No.7、BSA-600LDEQ(JP) 付属品部品_No.5、MDJ31-15 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2A、BSA-600LDMQ(JP) 付属品部品_No.5、MRS30-132 フゾクヒン部品_No.4、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.27、MRS60-302 フゾクヒン部品_No.8、MDJ60GT-26-1 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2A、BSA-500JD-125THシリーズ 付属品部品_No.7、MS073H-20 -A -A専用部品_No.3A、SSW-400CM-3 付属品部品_No.5など
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
材質本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS
質量(g)約15
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて]
感度通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整、ウィンドコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、ヒステリシスモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、微分モード:8段階設定
電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式、タイマ時間自動干渉防止機能:約0.5ms、1~9,999ms装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(H-SPモード時センサヘッド2台まで)]
応答時間80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG) ジョグスイッチにて選択
使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
動作表示灯橙色LED(出力1、出力2ON時点灯)
短絡保護装備
MODE表示灯RUN:緑色LED、TEACH・L/D・TIMER・CUST・PRO:黄色LED
設定感度微調整機能装備
出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択
デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LED表示
表示灯緑色LED(レーザー放射時点灯)
耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
総延長距離0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
消費電流通常時:950mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード時:780mW以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下)
耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
¥28,980
税込¥31,878
32日以内出荷
備考5、6フクム
規格アカ
部品名称ヤクザイタンクフタクミタテ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.93MB)
図解NoGKS20-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、GS10EM 薬剤タンク、背負バンド、背あて部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、MSJ15L-125 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.3、GS10R 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、MS5910D-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、GS10EM-1 薬剤タンク、背負バンド、背あて部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、MS5910D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、GS15EMA 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、GKS15-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、GS20M 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.4、GKS11 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.7、GS20EM 薬剤タンク、ハリマーク部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.4、GS15EM 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、GKS11-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.37、GKS21P 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、MS5310D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、GKS10 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、GKS20 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.4、MS7310H-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、MS3910D-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、GKS15 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格M10X30X26
部品名称6カクボルト M10X30X26
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)
図解NoSSA-C421 操作レバー部品_No.20、MSA513R2T-K ホースガイド組立部品_No.19、MS613R4T-K ホースガイドクミタテ部品_No.39、MS753DR6T-K 整列巻組立2部品_No.39、SSA-α500 リヤデフ1部品_No.29、MS653DR4T-K ホースガイド組立部品_No.39、MRS40H-150 フレーム部品_No.35、MSA413R2T-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.19、SSA-α510 M-A フロントデフ(2)部品_No.25、VSM110-15S スライド噴頭部品_No.26、SSA-G650 フロントアクスル-2部品_No.27、MS753DR4T-K ホースガイド組立部品_No.39、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.19、SSA-α510DX M-A フロントデフ(2)部品_No.25、SSA-α510 M-A リヤデフ(1)部品_No.26、MSA513R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.19、MS753DR4T-Y ホースガイド組立部品_No.39など
1セット(5個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
備考K-704
部品名称エンビパツキン
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.74MB)
図解NoMS027ASC ハリマーク、付属品、オプション部品_No.14、MRS60-302 ノズル部品_No.4、MRS30-130 ノズル部品_No.4、MRS60-300クミタテ ノズル部品_No.4、MRS75-500 ノズル部品_No.4、MS-130D ノズル部品_No.4、MRS60-300-3 ノズル部品_No.4、MRS75-501 ノズル部品_No.4、MRS60H-350 オプション(2) ノズル部品_No.4、MRS90-500 ノズル部品_No.4、MRS60-301 ノズル部品_No.4、MRS60-300-4 ノズル部品_No.4、MRS75-503 ノズル部品_No.4
1セット(5個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.79MB)
図解NoGS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ストレーナマトメ_No.7、MS055M-A 付属品部品 ストレーナマトメ_No.5、MS071EH 付属品部品 ストレーナマトメ_No.5、MS026M-1 付属品部品 ストレーナマトメ_No.5、GS51E 付属品部品 ストレーナマトメ_No.5、MS055ED 付属品、希望付属品部品 ストレーナマトメ_No.5、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナマトメ_No.1、MS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナマトメ_No.19、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 ストレーナマトメ_No.35、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 ストレーナマトメ_No.5、MSE-50H-A タンクシャ、フゾクヒン部品_No.33、MS072EHR-1 付属品部品_No.5、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナマトメ_No.1、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ストレーナマトメ_No.40、MK057E 付属品部品 ストレーナマトメ_No.5など
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
付属品FX-MB1(アンプ保護シール):1セット
材質ケース:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール
保護構造IP40(IEC)
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA(注1)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
電源電圧(V)12~24 DC +10-15% リップルP-P10%以下
応答時間H-SP:60μs以下、FAST:150μs以下、STD:250μs以下、LONG:500μs以下、U-LG:5ms以下、HYPR:24ms以下 切換式
使用周囲温度(℃)-10~+55[4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45] (但し、結露および氷結しないこと)、 保存時:-20~+70
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
動作表示灯橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯)
短絡保護装備
出力動作入光時ON/非入光時ON 切換式
ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
外部入力NPN無接点入力、信号条件 High:+8V~+V DCまたは開放、Low:0~+2V DC(流出電流0.5mA以下)、入力インピーダンス:約10kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
規格9X22
部品名称ピストンピン 9X22L
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.12MB)
図解NoGKW12B ポンプ部品_No.18、MS315 クランクケース,キュウスイベン部品_No.22、SSA-G545 動力噴霧器-2(MS1000F)部品_No.33、MLSL3315 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.22、GSL204-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ピストンピン 9X22L_No.19、MSW1110-S ポンプ部品_No.18、MS410ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.19、MBW35GP-M ポンプ部品_No.19、MBW1511S ポンプ部品_No.19、SSA-Z500DX-2 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.34、GSW15C-H ポンプ部品 ピストンピン 9X22L_No.18、MS413CA-M クランクケース、吸水弁部品_No.27、MSA413R3-M(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MSV413B-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26など
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
部品名称キユウスイコウモトカナグ
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.59MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(0.7MB) 展開図43(0.7MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.67MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoMS415ESTR-100-1 ジェットポンプホース部品_No.4、MRS30H-131 オプション2 ジェットポンプ部品_No.4、MRS90-500SLT オプション1 ジェットポンプ、マキシャ部品_No.4、BSM-630SLT-C2 希望付属品1部品_No.4、SSW-400C-2 オプション部品_No.4、MRS30-132 オプション(11)マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.27、SSA-E500 オプション (4) (ジェットポンプ 二方切換ノズル)部品_No.5、MRS90D-500BSLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.4、MRS30-130 付属品、希望付属品部品_No.24、SSA-M500 希望付属品(2)部品_No.4、SSA-Z500DX-2 オプション2 (制風板 ジェットポンプ レバーストッパ)部品_No.10、SSA-Z500-2 オプション2 (防風板 ジェットポンプ レバーストッパ)部品_No.10、SSW-302A 付属品,希望付属品部品_No.19など
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
規格M8X91X11X18
部品名称ウエコミボルト
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.04MB)
図解NoMS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.40、MS410RCL-K 動力噴霧機部品_No.35、MS310EW-2H 動力噴霧機部品_No.33、MK31EC-3 動力噴霧器部品_No.42、MS410EC-2M 動力噴霧機部品_No.42、MS410RCL-M 動力噴霧機部品_No.35、MS410EA-H 動力噴霧機部品_No.40、SSW-400C-2 調圧弁部品_No.47、MRS90D-500BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.64、MK31 本体部品_No.40、MS410ESL-3K 動力噴霧機部品_No.40、MRS60-300クミタテ クランクケース部品_No.36、MS310ESL-2M 動力噴霧機部品_No.44、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.54、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.32、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.42、SD44 付属品,希望付属品部品_No.61、MS410ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.34、MS310 本体部品_No.40など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.71MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.71MB) 展開図50(0.88MB)
図解NoMP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 リードワイヤ_No.22、SPA-500 エンジン3部品_No.48、MS330ECM クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.22、MS410ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MS413CA2-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MS330CNA-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.25、MS413R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.25、MS313EA-M クランクシャフト ピストン マグネト スイッチ プラグ部品_No.25、MSV413B-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.8、MP8010E-5M332054 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 リードワイヤ_No.22、MS413EW-2M -A クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.22、MSA413-M エンジン スイッチなど
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoFSK100M マグネト,ファン,ガバナコントロール,リコイルスタータ,カバー部品 ガイド_No.48、MSA410-M コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.38、BP804 コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 ガイド_No.27、MSV413R2-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.38、MFH-P300EK エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.37、MSW1511-M-1 コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.38、MP561EM-2H コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ガイド_No.27、MS413CA2-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.38、MRS75-500 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.38、MSV413B-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.38、MSV413-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.38など
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
規格ナベ1シユM5X25
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.35MB) 展開図22(1.36MB) 展開図23(1.36MB) 展開図24(1.38MB) 展開図25(1.38MB) 展開図26(1.36MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.47MB)
図解NoAD470 羽根車部品_No.3、DK-47-1 羽根車部品 タツピンネジ(+)_No.3、MD471 羽根車部品_No.3、MG471 羽根車部品_No.5、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 送風機部品_No.20、MD470 羽根車部品_No.3、GD400A ファンケース、レバー、シャッタ部品 タツピンネジ(+)_No.8、BL8100JP-A 本体部品_No.11、MDJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.11、GD500 羽根車部品 タツピンネジ(+)_No.3、MD472 羽根車部品_No.3、G-5 535L 送風機部品 タツピンネジ(+)_No.22、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.21、MD405 羽根車部品 タツピンネジ(+)_No.7、MDJ8000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、BSA-536シリーズ -A 搭載部品2部品_No.57、MDJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.7、BSA-410 送風機部品_No.21など
1セット(5個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
最大105ch絶縁入力、最速100msサンプリング。熱流束測定も可能なデータロガーで多点データを無線収集可能です。
仕様【制御可能台】7台(最大105ch:組合せにおいて)、【制御通信手段】本体-ユニット間:Bluetooth(R)2.1+EDR・セキュリティSSP、【外部制御端子】外部トリガ入力/トリガ出力/警報出力4ch/GND、【バックライト輝度】4段階切替可能(100/70/40/25%から選択)、【トリガモード/タイミング】単発/連続モード・開始/停止/開始&停止タイミング・各トリガソースのOR/AND条件・各chごとに条件設定可能、【アナログ信号ソース】ユニットの接続数により最大105ch(U1-1~U7-15)・[レベルトリガ]設定したレベル値の立上がり/立下がり・[ウィンドウトリガ]設定した上、下限値を出た/入った時・[パターントリガ]1/0/×にパターンが一致したときにトリガ、【インターバルトリガー】日/時/分/秒を設定・設定した測定間隔毎にトリガが成立、【トリガ出力】オープンドレイン出力/端子:押しボタン式端子台(5V電圧出力付き、アクティブLOW、パルス幅100ms以上)・出力応答時間:記録間隔+3s以下(ユニット1台接続、通信良好)・記録間隔:+5s以下(ユニット7台接続、通信良好)、【測定繰り返し記録】ON/OFF選択(ON時:設定記録時間の繰り返し測定)、【保存先】SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正SDカードのみ動作保証)、【保存動作】自動:波形データおよび時間区切り演算結果(リアルタイム保存)/時間区切り演算以外の数値演算結果(測定後保存)・手動:保存キーを押したときの動作を選択保存/即保存から選択、【リアルタイム保存】可能:波形データをバイナリ形式またはテキスト形式でSDメモリカードもしくはUSBメモリに約1分ごとに保存(記録間隔が1分より遅い場合は記録間隔ごとに保存)・通信:LoggerUtilityソフトウェア使用によるパソコンへの記録と同時に本体のSDメモリカードもしくはUSBメモリへリアルタイム保存可能、【分割保存】ON:測定開始時から設定時間ごとにデータを区切って別ファイルへ保存・定時:24時間の間で基準時刻を設定し基準時刻から設定時間ごとにデータを区切って別ファイルへ保存、【削除保存】外部メディアの容量が少なくなった時、古いファイルを削除して新しいファイルを保存、【外部メディア取り外し】リアルタイム保存中、メッセージ確認後に取外し可能・外部メディア再挿入時内部バッファメモリに残っているファイルは引き続き別ファイルに保存される、【データ保護】リアルタイム保存中に停電もしくはバッテリ残量がなくなったときにはファイルクローズしてから電源遮断する(電源投入から約10分間以上経過してから有効)、【データ読込】バイナリ形式データを一度に8Mデータまで読込可能、【演算範囲】内部メモリ内の全データ:測定中/測定後・A-Bカーソル間:測定後・時間区切り:指定時間1分~1日ごとに演算し最新演算値を表示、【演算結果自動保存】測定後に演算最終値を自動的にSDメモリカードもしくはUSBメモリにテキスト形式で保存する・時間区切り演算:指定時間ごとの演算値をテキスト形式でSDメモリカードもしくはUSBメモリにリアルタイム保存する、【波形演算】ch間の四則演算(+-×÷)を演算し、演算チャネル(W1~W30)のデータとして表示する(測定中のみ有効)・単純平均/移動平均/積算/熱貫流率の中から指定したチャネルのデータを演算し、演算チャネル(W1~W30)のデータとして表示する(測定中のみ有効)、【スケーリング】各チャネルごとにスケーリング設定可能・比で設定2点で設定を選択可能・熱流センサの感度から変換比を自動で設定
その他イベントマーク(1回の測定で1000個まで)、A・Bカーソル、ch間補正、コメント入力、スタートバックアップ、設定条件を本体に5個保存、ユニット登録機能オートセットアップ、開始/停止キー誤操作防止、キーロック、ビープ音、予約(開始および停止)、設定ナビ
セット内容本体(LR8511)、ACアダプタ(Z1008)、電源コード、壁付けアタッチメント(ネジ2つ付)、取扱説明書、本体(LR8416)(SDカード内蔵(2GB))、ACアダプタ(Z1008)、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、測定ガイド、ロガーユーティリティ(CD-R)、収納ケース
備考※1:自動車部品の振動に対する部品の耐久性を調べる試験
電源Z1008使用(DC12V)、AC100~240V(50/60Hz)/通常消費電力:8VA(バッテリパック未装着にてLCD最大輝度時)、【外部電源】DC10~28V(接続コードはご相談)・最大定格電力:15VA(バッテリ充電、LCD最大輝度時)
適合規格【安全性】EN61010、【EMC】EN61326classA/EN61000-3-2/EN61000-3-3、【無線認証】技術基準適合認証を受けた無線モジュールを搭載
本体質量(g)700※バッテリー含まず
表示部5.7型TFTカラー液晶(640×480ドット)、横16マス×縦10マス、バックライトセーバ有
インターフェース【LAN】IEEE802.3Ethernet100BASE-TX/DHCP/DNS対応(LoggerUtility(付属ソフトウェア)によるデータ収集/設定・通信コマンドによる設定と測定・FTPサーバによるデータ手動取得(本体メモリ/SDメモリカード/USBメモリ内のデータ)・FTPクライアントによるデータ自動送信・HTTPサーバによる遠隔操作・E-mailによるメール送信)、【USB】USB2.0準拠HighSpeed対応/シリーズミニBレセプタクル(LoggerUtility(付属ソフトウェア)によるデータ収集/設定・通信コマンドによる設定、測定・USBドライブモードで外部SDメモリカードのデータをPCへ転送※USBメモリ内データは通信による転送不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×36×125※突起物含まず
バッファメモリ【内部】揮発性メモリ(SDRAM)8Mワード
使用温湿度範囲-10~50℃/30~80%RH以下※結露しないこと
保管温湿度範囲-20~60℃/80%RH以下※結露しないこと
演算桁数同時に最大6演算まで可能:平均値/ピーク値/最大値/最大値の時刻/最小値/最小値の時刻/積算
電池寿命【バックアップ】時計、設定条件用:5年以上(23℃にて)
確度【時間軸】測定時±0.2秒/日(23℃にて)
時計機能オートカレンダ、精度±3秒/日(23℃参考値)
耐振動性能JISD1601-1995(自動車部品振動試験方法)※1、適応分類:1種A種
記録時間連続記録ON(停止キーを押すまで連続記録)、連続記録OFF(任意時間を設定可能)
記録間隔100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h(16設定)(熱電対断線検出ON時は設定不可)
保存データ種類設定条件、波形データ(バイナリ形式)、波形データ(テキスト形式)、数値演算結果、画面データ(圧縮ビットマップ形式)、予約設定
通信距離(m)見通し30
SDカード1スロット、HIOKI製Z4001(2GB)、データフォーマット:FAT16/FAT32
USBUSB2.0準拠、シリーズAレセプタクル、データフォーマット:FAT16/FAT32
サービス分類レンタル
規格PF3/8
部品名称6カクナット
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.33MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoCBM-520BA 動力噴霧機部品_No.68、MRS90-500SLT ヤクエキタンク部品_No.14、SSA-α603MA-1 ノズル部品_No.6、MS410RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.18、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.6、SSA-F616 薬剤タンク部品_No.5、SSW-400CM 薬剤タンク部品_No.8、MJI-1000 薬剤タンク部品_No.6、BSM-630SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.58、MS510RC-6M 動力噴霧機2部品_No.18、BSM-830L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.6、KBM-410 ストレーナボックス部品_No.15、BSM-1550L-22AU 薬剤タンク部品_No.5、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1000Lタイプ部品_No.10、BSA-420JDES 薬液タンク部品_No.5、BSA-420JDASH 薬剤タンク部品_No.5、BSA-651 951シリーズ 薬剤タンク 標準仕様部品_No.5など
1個
¥315
税込¥347
7日以内出荷
規格CE、FDA
保存温度範囲(℃)-20~70
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
関連キーワード