2,038件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷




長さ(mm)ワイパー部:1.6 有効長(mm)切刃:8 勝手R チップ厚さ(mm)5.35 コーナーR(mm)0.8 コーナー半径Re(mm)0.8 厚さS(mm)5.35 切刃数6
1箱(10個)
26,980 税込29,678
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤ。ローラ表面黒皮、メッキなし。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。重荷重の標準機種です。
用途重荷重製品の搬送。機械、鋳物工場 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.8 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)60.5
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)





重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
用途タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kg ローラー径(Φmm)60.5 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)2.8 2018年トラスコ掲載ページ8 1238
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場 ローラー径(Φmm)60.5 タイプストレート 肉厚(mm)2.8
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

PerkinElmer(パーキンエルマー)Elite-5ms,60m,0.32mmid,1.00um
仕様長さ:60m アズワン品番61-6431-12 使用温度-60 to 325/350 内径(mm)0.32 膜厚1.00um
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PerkinElmer(パーキンエルマー)Elite-5ms,60m,0.25mmid,0.25um
仕様長さ:60m アズワン品番61-6431-25 使用温度-60 to 330/350 内径(mm)0.25 膜厚0.25um
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8426 材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管 質量(kg)73.8 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)2.8 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8400 材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管 質量(kg)79.5 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.8 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8396 材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管 質量(kg)61.3 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.8 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8388 材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管 質量(kg)40.3 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.8 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

マグネットシート 大判 モノタロウ 動画あり
マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性 商品タイプ大判 タイプつやなし(マットタイプ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8434 材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管 質量(kg)95.6 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)2.8 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

PerkinElmer(パーキンエルマー)Elite-5ms,60m,0.32mmid,0.25um
仕様長さ:60m アズワン品番61-6431-14 使用温度-60 to 330/350 内径(mm)0.32 膜厚0.25um
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8418 材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管 質量(kg)48.4 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)2.8 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状SW 種類スプロケット 寸法A(mm)25 寸法C(mm)38.3 ボス長BL(mm)50 歯幅(T)(mm)11.7 チェーンNo.60
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

PerkinElmer(パーキンエルマー)Elite-5ms,60m,0.25mmid,1.00um
仕様長さ:60m アズワン品番61-6431-58 使用温度-60 to 325/350 内径(mm)0.25 膜厚1.00um
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷

三興製作所[スプロケット]MS60 軸穴加工付スプロケット 1列新B型
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)11.7 チェーンNo.60 スプロケット形状B型
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

座面はインテグラルスキンモールドウレタン採用、従来の樹脂製座面にはない柔らかなソフトな座り心地。上下昇降タイプのMS-62は195mmの上下ストロークでロータイプからハイタイプまで対応する優れものです。4本脚タイプは床置きで4脚までスタッキング可能。
材質【座】座面インテグラルスキンフォーム、座裏カバーPP成形品 【脚部】スチール丸パイプ(Φ22.2mm)、粉体塗装 質量(kg)4.35 タイプ【座下棚】なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×440 スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】4脚 メモ台なし 脚部構造スツール
1脚
24,980 税込27,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メカスイングノズル ノズルユニット GA-REW(ガリュー) 動画あり
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 レバー色(仕上)ニッケルメッキ 操作部形状バット状レバー 電流容量3A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つのHDMIポートから2つのHDMI出力に分配可能です。 4K60Hzに対応。
用途映像を二つの画面に出力する 付属品本体、USBケーブル(micro USB(オス)-USB Type-A(オス)) 寸法(mm)6.5×5.5×1.2 ブラック ポート数2 出力HDMI タイプA メス×2 入力端子HDMI タイプA メス×1 コネクタ電源:micro USB (メス)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ 穴の形状六角穴
1袋(4本)
270 税込297
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

バンドー化学バンフレスクラム
RoHS
プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)