「ms-din-2」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源用SPD 音羽電機工業電源用SPD音羽電機工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
応答性に優れ、無続流・ 応答速度:3nsec以下 最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)雷サージから電源を保護 開閉サージにも有効 方形波インパルス電流150A(2ms)20回に対応劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵 上部透明窓から目視点検可能取り付けは2パターン DINレール M5ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能接地電極間の連接に使用可能RoHS規制物質対応
仕様最大放電電流:40kA公称放電電流(8/20μs)(kA)20
電源用SPD LGLシリーズ 音羽電機工業電源用SPD LGLシリーズ音羽電機工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
応答性に優れ、無続流・応答速度:3nsec以下・最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)、雷サージが電源を保護開閉サージにも有効方形波インパルス電流150A(2ms)20回(JEC準用)に対応劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵・上部透明窓が目視点検可能取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:0~5N・m)プラグインタイプSPD本体のみ交換可能接地電極間の連接に使用可能RoHS規制物質対応
仕様最大放電電流:20kA公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:230V AC
ディスプレイオーディオ ATOTOディスプレイオーディオATOTO
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
製品モデル:製品バージョン:S8 Mass Popularization(Gen2);モデル番号:S8G2A74MS(4GB/32GB);取り付けスタイル:UDH07D(7インチディスプレイのダブルDINアダプティブヘッドユニット)。S8 SDからの新しいアップグレード、4G+32G Android 10.0を搭載、4種類のインターネット接続オプション(4G LTE、Wi-Fiホットスポット、Bluetooth、USBテザリング)があります。1024*600 IPS スクリーン、視野角178°。システム情報。SoCチップ:UIS 7862 ARM Cortexオクタコア(マックス1.8GHz)CPU、ARM Mali-G52 MP2 GPU、先進的な12nm製造プロセス。システムバージョン:ATOTO AICE UI 11.0、Android Q(10.0)を基に開発・カスタマイズされています。システム言語:英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、ロシア語、アラビア語、ポーランド語、韓国語、オランダ語、タイ語、トルコ語、ウクライナ語、ヘブライ語、ギリシャ語、ハンガリー語、インドネシア語、ベトナム語、中国語。DSP / プリアンプ:内蔵のデジタルシグナルプロセッサにより、正確な等化、信号遅延、低音ブースト、低音フィルターを設定できます。プリセット9つのEQモード、および32個の調整可能な周波数バンド(前部16バンド、後部16バンド)。RMS 4×24W(Vcc=14.4v、THD=10%)を備えた内蔵のマックス4×45W BTLアンプ。Bluetooth&ラジオチューナー:デュアルBluetooth(BT1 5.0&BT2 4.1)。Bluetooth1はBluetooth 5.0で、SBCおよびAACコーデックをサポートし、HFP/HSP/A2DP/AVRCP/PBAPプロトコルに対応しています。ラジオチューナー:内蔵の高感度FM/AMラジオチューナーで(利用可能な場合、ラジオ局名が表示されます)。ディスプレイ:フルHD 7インチ 1024×600 5-タッチ式キャパシティブタッチスクリーン、600cd/m2のIPSスクリーン付き; 5-タッチ式キャパシティブタッチスクリーンにより、ズームのピンチ、スワイプ、スクロールなどの操作が高精度で遅延なくスムーズに行えます。GPS/ナビゲーション/GPSトラッキング:内蔵のGPS受信モジュールとデフォルトのGPSマップとしてGoogle Mapsアプリがインストールされています。希望する場合は、特定のエリアのオフラインナビゲーションのためにオフラインマップデータをダウンロードする必要があります。Google Playストアから他のマップ/ナビゲーションアプリ(Waze、HereWeGo)もインストールできます。GPSトラッキングは、ATOTOの独占的な機能で、TrackHUアプリが事前にインストールされており、シンプルな地図上でリアルタイムに車両を追跡し、アラートやジオフェンスをカスタマイズし、アナリティクスを取得し、過去のデータ、速度、距離などを表示できます。電話ミラーリング&電話統合リンク:電話ミラーリング - CarbitLinkアプリがプリインストールされており、新のiOSおよびAndroidデバイスと連携できます(システムファームウェアのアップデートが必要な場合があります)。AndroidスマートフォンとiPh0neに接続するための2つのオプション(USB / WiFi)がすべて利用可能です。電話統合(有線/ワイヤレスCarPlay;有線/ワイヤレスAndroid Auto)- スマートフォン(iOS&Android)をS8の内蔵ディスプレイとシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、案内を受けたりできます(注意:ATOTO S8シリーズヘッドユニットの有線CarPlayおよびAndroid Auto接続には、電話に付属している工場/オリジナルのUSBケーブルを使用してください)。その他の機能:高速システム起動-車を始動し、2秒以内にシステムにアクセスできます。分割画面表示-ナビゲーションマップと別のアプリ(YouTubeなど)を同じ画面上で同時に実行できます。デジタルフォトフレームオプション-ユーザーはギャラリーフォルダに思い出の写真を入れ、タップ(またはハンドジェスチャー)するだけでS8のHDビッグスクリーンで自動再生できます。速度補償ボリュームコントロール(SCVC)-スピードが上がるとヘッドユニットの音量が一定の割合で増加し、減速すると音量が下がります。これは道路騒音の補償です。USBネットワークテザリング-USB接続(CarbitLinkアプリ)を介してS8ヘッドユニットと携帯電話のデータを共有できます。ライブリアビュー(LRV)- 車両が前進していても後部視界にアクセスできます。これにより、乗客、ヘッドレスト、車両の屋根や後柱の障害物を取り除き、視野を広げ、ドライバーにレーン後ろや従来の盲点の見通しを提供します。入力、出力、およびスロットAUXオーディオ(左/右)/ビデオ入力;FCAMフロントカメラビデオ入力;リアビューカメラ入力(S8は720P HDビデオ信号を処理できます。したがって、720Pビデオ表示用の特定のHDリアビューカメラをS8に接続することができます)4-CH RCAオーディオアウト(2v)は、工場/アフターマーケットアンプに接続するためのものです別々のサブウーフアウト(0.8v)S8 MSには光デジタルオーディオ出力(Optical SPDIF Out)やクイックチャージインターフェースはありませんヘッドレストモニターに接続するには、別途ATOTO USB-to-HDMIまたはUSB-to-RCAビデオ出力アダプターが必要です(別途購入が必要です)。 データ通信用の2つのUSBインターフェースがあり、USBドライブの読み取り(ポータブルSSDを含む、無制限の外部ストレージデバイスの読み取り)やオプションのUSBデバイスの接続、およびミラーキャスト/CarbitLinkまたは電話統合のための電話の接続が可能です。 マイクロSIMカード用の1つの4G SIMスロットがあります。ラジオチューナー:備えた内蔵の高感度FM / AMラジオチューナー(利用可能な場合はラジオ局名が表示されます);最新のQLEDディスプレイ画面、素晴らしい視聴体験ATOTO S8G2B74PMは、最新の1024x600 タッチ静電容量式QLEDディスプレイ画面を適用し、視聴体験を大幅に向上させます。 QLEDは純粋な単色の赤、緑、および青の光を生成できます。 色の効果が大幅に向上し、非常にクリアで鮮やかな画質を提供できます。 また、IPS-LCDの178°の全景角度と高コントラストの利点を継承しています。車両適合性:ほとんどのダッシュボード取り付けフレームのサプライヤーは、174mm×98mm の開口部を持つダブル DIN 取り付けフレームを提供している場合があります。ATOTOは、フロント パネル寸法 172mm×97mm の Android 7 インチ カー ステレオを発売します。パッケージにはサイズを178mm×101.5mmに拡張するための追加のフレームアダプターも含まれています。ATOTO S8(Gen2)MS(別売)との連携に使用するオプションパーツ:1. ATOTO CA-AEC01コンパクト4チャンネルカーアンプ(47ワットRMS×4)2. ATOTO CA-AEC02プラグアンドプレイ4チャンネルカーアンプ(60ワットRMS×4)3. ATOTO AC-44P2 1080PオンダッシュDVRカメラ4. ATOTO AC-44F8ステアリングホイールリモート5. ATOTO AC-4450 Bluetooth OBD IIスキャナー/コードリーダー6. ATOTO AC-HD02LRまたはAC-HD03LR(仮想サラウンドビュー対応)HDリアビューカメラ7. ATOTO AC-UTP1 USB TPMS(タイヤ空気圧監視センサー)8. ATOTOビデオ出力アダプター(AC-AHV68:USBからHDMIアダプター;AC-AHV48:USBからRCAアダプター)いくつかは取り付け前に接続する必要があります9. ATOTO AC-HAV50 HDMIからAHDビデオコンバーター、HDMI 1.4に対応。PlayStationゲームコンソール、TVボックス、およびHDMI出力を持つ他のデバイスと互換性があります。10. ATOTO CS-101SWは、10インチのスリム型アンプ内蔵サブウーファーで、MAX 400ワットのピークパワーとMAX 150ワットのRMSパワーを持ち、低レベル入力と高レベル入力、そしてリモートベースコントロールに対応しています。ほとんどの車種と互換性があります。すべてのオプションアクセサリはこちらで入手できます 多様な接続性 - ATOTO S8 MSは、車載環境での快適な使用を目的としてカスタマイズされた多くの入出力を備えています。1.特定のUSBオンダッシュ1080P DVRカメラに接続してビデオのプレビューと再生を行います。2. 特定のATOTO USB TPMSタイヤ圧モニターシステムに接続します。タイヤのいずれかが適切に充填されていない場合、S8の画面に警告が表示され、リマインダーとして警告音が鳴ります。3. セーフティパーキングのためにCVBSおよびHDビデオ信号のリアビューカメラに接続します。4. Android / iOSスマートフォンをUSB / WiFiで接続し、CarbitLinkを使用して、スマートフォンの表示内容をS8の画面にキャストします。5. iOSの携帯電話をUSBまたはBluetoothで接続し、有線またはワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoを実行します。これにより、スマートフォン(iOS&Android)をS8の内蔵ディスプレイとシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、案内を受けることができます。6. Bluetoothを介してOBD II診断スキャナー/エンジンコードリーダーに接続します。シングルBluetoothと比較して、デュアルBluetoothは複数のBluetooth接続間の通信タスクをよりバランス良く安定させます。7. ATOTO AC-HAV50 HDMI to AHDビデオコンバーターを使用して、PlayStationゲームコンソール、TVボックス、およびHDMI出力を備えた他のデバイスに接続し、車内でエキサイティングなゲームを楽しんだり、お気に入りの番組をストリーミングしたりします。8. ATOTO USBビデオ出力アダプター(AC-AHV68:USBからHDMIアダプター、AC-AHV48:USBからRCAアダプター、別売)を使用して、ヘッドレストモニターに接続し、S8の画面に表示されている内容をヘッドレストモニターに同期させることができます。
ブラック
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3200シリーズ GEMS SENSORSGems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3200シリーズGEMS SENSORS
33,980税込37,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3100シリーズ GEMS SENSORSGems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3100シリーズGEMS SENSORS
18,720税込20,592
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Murrelektronik Limited リレーインターフェイス Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited リレーインターフェイスMurrelektronik Limited
9,160税込10,076
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ PR Electronics PR Electronicsシグナルコンディショナ PR ElectronicsPR Electronics
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
サージプロテクタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトサージプロテクタ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
WIKA, 圧力センサ IS-3シリーズ WIKAWIKA, 圧力センサ IS-3シリーズWIKA
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RF1V-5A1BL-D24 IDEC(和泉電気)RF1V-5A1BL-D24IDEC(和泉電気)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様●最小適用負荷:DC5V・1mA(参考値)種別動作表示LED付コイル定格電圧(V)DC24接点構成5a1b絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐振動(耐久)周波数10~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)周波数10~55Hz、片振幅0.75mm接点材質AgSnO2(Auフラッシュ)動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(at 20℃)定格負荷AC250V・6A、DC30V・6A復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃)RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)4応答時間(ms)8以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200、DINレール用ソケット取付時:150(正弦半波パルス:11ms)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000(正弦半波パルス:11ms)
RF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)RF1VシリーズIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から81日以内出荷
種類安全リレー
センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
269税込296
1個
当日出荷から121日以内出荷