カテゴリ
- 農業機械(247)
- 制御機器(22)
- 作業服(10)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(6)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(247)
- LIFEMAX(9)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- omron(オムロン)(3)
- 日研工作所(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- KSフィルター(3)
- HARWIN(3)
- 三菱電機(2)
- 三菱マテリアル(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- エアロフレックス(2)
- スミロン(2)
- 日本ドライブイット(2)
- SAMTEC(2)
- JAPANNEXT(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- コガネイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ms11-6」の検索結果

エアロフレックスシート
ヤガミ(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125構造独立気泡使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
エアロフレックスシート
エアロフレックス(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
エアロフレックスシート
エアロフレックス¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
MBテフロン加工 ロールケーキ天板 24cm
松永製作所¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。寸法(mm)約240×240寸法(cm)24
機械作動弁 マイクロバルブ
コガネイ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から19日以内出荷低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
超硬ロングラジカルミルリーマ
日研工作所¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
組端子台
東洋技研¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から15日以内出荷小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
細胞培養用シャーレ
スミロン¥44,980税込¥49,4781ケース(500本)4日以内出荷から6日以内出荷厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
ノースリーブTシャツ(ポリジン加工)
LIFEMAX¥1,298税込¥1,4281枚5日以内出荷ドライでサラサラとした着心地のノースリーブTシャツ。抗菌防臭加工でスポーツにも最適混率(%)ポリエステル:100素材メッシュ
ノースリーブTシャツ(ポリジン加工)
LIFEMAX(1件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191枚8日以内出荷ドライでサラサラとした着心地のノースリーブTシャツ。 抗菌防臭加工でスポーツにも最適。混率(%)ポリエステル100素材メッシュ
超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS
OSG(オーエスジー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
電源 ユニット電源 MSシリーズ
TDKラムダ¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷から47日以内出荷形状カバー付き入力電圧範囲(V)AC85~132(47~440Hz)・DC90~165(DC90~110:ディレーティング80%)
10.2オンススーパーヘビーウェイトビッグシルエットTシャツ
LIFEMAX¥3,190税込¥3,5091枚8日以内出荷厚手の素材感が人気の10.2オンスシリーズ。 トレンド感のあるドロップショルダーがポイント。混率(%)綿100素材天竺
浮遊培養用シャーレ
スミロン¥44,980税込¥49,4781ケース(500本)6日以内出荷厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。浮遊培養用シャーレの表面は細胞が付着しにくく、ハイブリドーマやリンパ球の培養、受精卵のドロップ培養、遺伝子治療にも適しています。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
6.6オンスプレミアムコンフォートTシャツ
SELECT¥999~税込¥1,099~1枚8日以内出荷デイリーユースに最適なコットンTシャツ。 豊富なカラーバリエーションが魅力。混率(%)綿100素材天竺
8.5オンスダンボールニットビッグシルエットTシャツ(ポリジ
LIFEMAX¥3,980税込¥4,3781枚8日以内出荷個性で差がつくダンボールニットTシャツ。 抗菌防臭加工もうれしいポイント。混率(%)綿48、ポリエステル44、ポリウレタン8素材ダンボールニット
5.3オンスドライ/コットンTシャツ
LIFEMAX¥2,298税込¥2,5281枚8日以内出荷クールネックの上品な仕立てと、サラサラとしたドライな着心地が魅力。混率(%)本体:ポリエステル70、綿30、リブ:綿73、ポリエステル27素材天竺
5.6オンスハイグレードコットンTシャツ(カラー)
LIFEMAX¥989~税込¥1,088~1枚8日以内出荷スタンダード5.6オンス生地の万能な正統派モデル。 主張しすぎない上質なTシャツで、襟ネームは品質表示のみ。素材天竺
スラブ長袖Tシャツ
LIFEMAX¥3,380税込¥3,7181枚8日以内出荷和のスタイルに相性の良いロングスラブTシャツ。 ニュアンスのある凹凸感を出した素材が個性を感じる1枚。混率(%)綿100素材スラブ
5.6オンスハイグレードコットンTシャツ
LIFEMAX¥839~税込¥923~1枚8日以内出荷スタンダード5.6オンス生地の万能な正統派モデル。主張しすぎない上質なTシャツで、襟ネームは品質表示のみ。
5.6オンスハイグレードコットンTシャツ(ホワイト)
LIFEMAX¥899~税込¥989~1枚8日以内出荷スタンダード5.6オンス生地の万能な正統派モデル。 主張しすぎない上質なTシャツで、襟ネームは品質表示のみ。色ホワイト混率(%)綿100素材天竺色番15
基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 17個入
SAMTEC¥9,998税込¥10,9981セット(17個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0449アズワン品番65-7548-40
基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0450アズワン品番65-7555-64
105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥429,800~税込¥472,780~1台4日以内出荷から92日以内出荷フレームに角パイプと丸パイプを組み合わせた構造を採用、軽量で強度的に優れた大形マイクロメータです。 1個のアンビルの取付位置をスライドさせて、測定範囲を広くすることが出来ます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm ワークストッパ付 測定面は超硬合金チップ付 低圧装置付最小表示量(mm)0.01平面度(μm)1.3
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.25mm 2列 G125-MS11605L3P
HARWIN¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●シリーズ: Gecko●ピッチ: 1.25mm●極数: 16●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.8A●定格電圧: 250.0 V●Harwin 1.25 mm GeckoシリーズSMT基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板SMTヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko SMTヘッダのラッチは、かん合コネクタへの確実な接続を可能にし、SMT留め具が基板の保持を補助します。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.25mm 2列 G125-MS11605L3P
HARWIN¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Harwin 1.25 mm GeckoシリーズSMT基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板SMTヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko SMTヘッダのラッチは、かん合コネクタへの確実な接続を可能にし、SMT留め具が基板の保持を補助します。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。仕様シリーズ = Geckoピッチ = 1.25mm極数 = 16行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 2.8A定格電圧 = 250.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥91~税込¥100~1個当日出荷から91日以内出荷プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
カードリーダー
サンワサプライ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 。USB3.1に対応したType-Cカードリーダー 。Windows&Mac両対応。 。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS Android:Android 11~6■対応OS iPadOS:iPadOS 14~13■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、iPad Pro※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~80結露無き事■保管湿度:0~80結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書