カテゴリ
- 農業機械(35)
- 制御機器(14)
- テープ(8)
- 切削工具(5)
- 測定用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(35)
- エクト(7)
- omron(オムロン)(6)
- SAMTEC(6)
- 三菱マテリアル(4)
- RIKEN(理研機器)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- TDKラムダ(1)
- 英弘精機(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
- 佐文工業所(1)
- HARWIN(1)
- NETGEAR(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
「ms1100」の検索結果

強力マグネットキャッチ ラバータイプ
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。材質ニトリルゴム/フェライト長さ(mm)1000材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
電子テープカッター(安全シャッター搭載)
エクト¥50,980税込¥56,0781台当日出荷安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル仕様推奨作業:中適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999メモリー機能なし使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
油圧シリンダー(単動シリンダー)
RIKEN(理研機器)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷から4日以内出荷付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100外径B(Φmm)58ピストン径C(Φmm)38ピストンねじ長E(mm)32カラーねじ径FM58×P2カラーねじ長G(mm)25ベースねじ径HM28×P2ベースねじ深さI(mm)31ねじにがし長J(mm)6カプラー突出長K(mm)約42ピストン突出長M(mm)38
Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ
SAMTEC¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)ほか7日以内出荷ピッチ(mm)1.27シリーズTMS端子種別はんだ定格電流(A)5 (Mted with SMS)行数1RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ヘッダ Geckoシリーズ 1.25mm
HARWIN¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ピッチ(mm)1.25シリーズGecko定格電圧(V)250ac/dc端子種別はんだ行数2シュラウド/アンシュラウドシュラウド
細幅用テープ用リール(電子テープカッター用)
エクト¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷幅の狭い粘着テープや巻き数の大きいテープ(直径 170mm以下のテープ)の使用時に取 り付けます。標準装備されているトリプルリールよりもテープがより安定して回転します。 。適応製品:M-1000、M-2000、MS-1100、MS-2200テープ幅(mm)5~20RoHS指令(10物質対応)対応
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から62日以内出荷ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
カッター1・2 (電子テープカッター用)
エクト(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷トラスコ品番321-0936適合機種M-1000、M-2000、MS-1100質量(g)42
ラッチングリレー MKK
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から62日以内出荷記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。
小型センサー日射計
英弘精機(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷シリコン型太陽電池と同様な分光感度です 優れた温度特性・入射角特性を持っています 応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました 小型・軽量です 水平調整台(オプション)の取付けが可能です仕様分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV応答速度: 95% < 1 ms使用温度 :- 30 ~ +70 ℃温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃入射角特性 :(0~80°) < ±5 %開口角 :180°安定性: < 2 %/年出力ケーブル: 標準5mトラスコ品番484-9809寸法(mm)Φ22×28.5測定範囲0~2000W/m2質量(g)30出力(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mVケーブル長(m)5使用温度(℃)-30~+70測定波長400~1100nm応答速度<1ms開口角(°)180
ラッチングリレー MMK
omron(オムロン)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から62日以内出荷パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
集じんホース(延長用)
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
ラチェットリレー
omron(オムロン)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷パルスごとに2極の各接点が交互切り換え動作を行います。モータなどの交互運転、切り換え運転に適しています。 独自のラチェット機構の採用により接点の切り換えを行います。 耐電圧AC2,000Vをクリア。極数2分類基準形
ドリル 超硬ソリッドドリル
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。仕様KAPR(deg):70
電源
TDKラムダ¥9,498税込¥10,4481台3日以内出荷から92日以内出荷DCラインとACライン双方を入力電源として使用可能(80~370VDC*80~110VDCは負荷率80%・85~265VAC*75~85VACは出力電流60%、20秒保証) 長寿命:電解コンデンサ期待寿命10年(周囲温度40℃、負荷率50%、24時間稼働※標準取付時) 高効率:88%(HMS150-24100VAC入力時)従来モデル比4%向上(MS-11-2484%) 小型化:既存MSシリーズ比体積55%小型化 広い動作周囲温度 安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止形状カバー付き端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力電圧範囲(V)DC80~370
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥479,800税込¥527,7801台3日以内出荷UltrastarデータセンターHC590ハードディスクドライブは、現場で実証済みの設計と最新の革新的なテクノロジーを組み合わせ、既存のストレージフットプリントでストレージ密度を高めることでデータセンターのニーズを満たします。11ディスク搭載の世界初の市販HDD。フットプリントを増やすことなくストレージ密度を向上。現場で実証済みのハードウェア設計により優れた信頼性を維持長さ(mm)5.78 in. (146.7幅(mm)4.0 in. (101.6質量(kg)67( ± 10%)サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.71×101.6×26.11インターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)(予測)2.5
2枚刃エムスターエンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷から7日以内出荷皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。材質極超微粒子超硬刃数2表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
ノズルパイプクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷備考2,3フクム部品名称ノズルパイプクミタテ図解NoMSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.1、MSB110 MSB110部品_No.64、MSB1110LI 付属品部品_No.1、MS030SP 付属品部品_No.8、MSB151-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.1、MSB1500LI(Z)-1 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.1、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.1、MSB110(レタス)部品_No.66、MSB2200R 付属品部品_No.9、MSB2200RLI 付属品(ホース、ノズル)、オプション部品_No.9、MSB1500CA(Z) 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.1、MJS-15B MJS-15B部品_No.66、MSB150 部品_No.63、SD030SP 付属品部品_No.8、MSB110S MSB110S部品_No.65、MK030SP 付属品部品_No.8、MSB1500LI 付属品(ノズル バッテリ 充電機)部品_No.1、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.10、MSB1510LI 付属品部品_No.1、MSB1500CA 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.1![[EA944N-130A、-151用]リールスタンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773875-260624-02.jpg)
[EA944N-130A、-151用]リールスタンド
エスコ¥13,800税込¥15,1801台7日以内出荷付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。仕様リールスタンドテープ幅(mm)5~50適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041セット(5個)7日以内出荷規格130-06-00サワクK部品名称ホースバンド図解NoMS2200BLI-15 本体部品_No.12、MSB1500CA 本体部品_No.7、MS027ASC 配管部品_No.7、MSB1510LI 本体部品_No.9、MSB1110LI 本体部品_No.9、LS2200BLI-15 本体部品_No.12、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.9、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.9、MSB1100LI 本体部品_No.7、MS2200B-15 本体部品_No.12









































![[EA944N-130A、-151用]リールスタンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773875-260624-02.jpg)