「ms2-14 ktc」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションレンチセット KTC

    コンビネーションレンチセット

    KTC(6件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1セット(8本組)ほか
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    仕様パワーフィット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC(77件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンパワーフィット
  • コンビネーションレンチ モノタロウ

    コンビネーションレンチ

    モノタロウ
    ¥199~税込¥219~
    1本
    当日出荷
    高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチです。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
    用途ナットなどの締付けや取り外しに材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ、サテン仕上げ
  • コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTC

    コンビネーションレンチ(インチサイズ)

    KTC(7件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様21世紀バージョンインチサイズ
  • ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTC

    ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)

    KTC(24件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
    仕様十二角ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ モノタロウ

    コンビネーションレンチ

    モノタロウ(114件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本ほか
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC(55件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • コンビネーションレンチセット モノタロウ

    コンビネーションレンチセット

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(8本)
    当日出荷
    高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
    用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容8、10、11、12、13、14、17、19材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
  • スパナ(インチ) KTC

    スパナ(インチ)

    KTC(7件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • コンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)

    コンビネーションレンチ

    SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。 豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
  • 工具セット(メカニキット) KTC

    工具セット(メカニキット)

    KTC
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット
    4日以内出荷
    スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。一般機械整備向けに入組品を吟味したセットです。保守・点検用に最適です。ケースに製品の影絵が施してあるので戻しやすく、また販売後の欠品も一目でわかる陳列即売キットとしてもご利用いただけます。
    セット内容【6.3sq.ソケット】B2-05, 055, 07, 08, 10, 12【6.3sq.ラチェットハンドル】BR2E【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角)】B4- 13W, 14W, 17W, 19W, 21W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.ユニバーサルジョイント】BJ4【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【コンビネーションレンチ】MS2-10, 12, 14, 17, 19, 21【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【モンキレンチ】WMA-200, 250, 300【パイプレンチ】PWA-250, 300, 350【ミニクリッパ】BPZ2-215C【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-150, 200【ペンチ(コーティング柄)】SPD-175C, 200C【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビハンマ】UD7-10【六角棒レンチ(4本組リング付) 】L4(2, 2.5, 3, 4)【直型スナップリングプライヤ穴用】SCP-171【直型スナップリングプライヤ軸用】SOP-171【スナップリングプライヤ先端クローセット】SPC5質量(kg)32外寸(mm)ケース:1125 × 145 × 630、入組:450×340×140入組点数76点差込角(sq.)6.3、12.7
  • ギアレンチ コンビネーション モノタロウ

    ギアレンチ コンビネーション

    モノタロウ(99件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • スパナ 両口 モノタロウ

    スパナ 両口

    モノタロウ(82件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
    用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • コンビネーションスパナ CP 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ CP

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC
    ¥1,398税込¥1,538
    1丁
    当日出荷
    めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
    材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
  • スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナ(インチサイズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1丁
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。 丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
    商品構成単品
  • スパナセット KTC

    スパナセット

    KTC(10件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    商品構成セット品
  • コンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションスパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。 めがね部の柄の曲がり角度15度です。
ktc 14 17特集