カテゴリ

  • 農業機械(358)
  • 制御機器(9)
  • 作業工具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • オフィス家具(4)
  • バイク部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ms2-19」の検索結果

関連キーワード
397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
MS2キャップ 清水製作所[継手]MS2キャップ清水製作所[継手](2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTCコンビネーションレンチ(インチサイズ)KTC(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から翌々日出荷
仕様21世紀バージョンインチサイズ
コンビネーションレンチ neprosコンビネーションレンチnepros(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテックハイスバイメタル貫通型ホールソーニコテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合板厚(mm)3.2材質M42コバルトハイス適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。
MBテフロン加工ダブルハート天板 松永製作所MBテフロン加工ダブルハート天板松永製作所
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
フッ素加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板と銅線を使用。バレンタイン時期にぴったりな人気のダブルハート型です。焼き上がりに段が付くデザインのため、シンプルに焼き上げるも良し、段を使ってチョコレートをデコレーションするも良し。この一枚があれば手作りバレンタインは安心です。通常の天板よりもサイズが大きいため、業務用としてお使い頂けます(もちろん家庭用としてもご使用頂けます)。熱伝導が良く、焼き色も均一に仕上がります。空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。こちらの商品はシルバー黄金シリーズとは加工が異なり、テフロン加工を施しているためシリコン商品よりも丈夫で長持ちする商品。【MBテフロン加工商品の使用上取り扱いについて】テフロンは糖度の多い焼き菓子には不向きですので、糖度は控えめにお願い致します。テフロン耐熱温度は最高で230℃のため、それ以下の温度でご使用下さい。ご使用後は軽く中性洗剤で洗い、水気を良く拭き取りオーブンの予熱等で乾燥させてから湿気の少ない場所に保管をお願い致します。こちらの商品は業務用天板ので、製造時のプレス工程によって避けられない傷、擦り傷等が商品にある場合がございますが、このような理由の返品は不可。出荷時、梱包等による細かな傷等は返品の対象外。テフロンはシリコンに比べ、数倍の耐久性がありますが、ご使用の際は丁寧に取り扱いお願い致します。テフロンの再加工は受け付けておりません。
寸法(mm)参考:300×300×H23、単品参考:50×55×H23タイプ16ケ取り
フリーテレビング 切替スイッチタイプ Bullconフリーテレビング 切替スイッチタイプBullcon
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも視聴可能にする製品です。このFreeTVingがあれば走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめます。テレビを視聴する際に製品付属のスイッチを操作して視聴可/不可を切り替える製品です。IG-OFF時で元の状態(テレビ視聴不可)に戻り、 IG-ON後にスイッチを操作すると再び視聴が可能になります。
用途走行中のテレビやDVDの視聴が可能になります
Tボルトラッチクランプ VossTボルトラッチクランプVoss
5,198税込5,718
1個
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般産業、自動車、航空機関連用、標準タイプのクランプで科学、建設、空調配管、下水管などの締結用バンド幅(mm)15.88材質スクリュー、バンド:不動態化処理ステンレス仕様ミルスペック(MIL-DTL-8783)に準拠、サイズ3/8のソケットで取り外し可能厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)28.2
Tボルトクイックリリースラッチクランプ VossTボルトクイックリリースラッチクランプVoss
5,798税込6,378
1個
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。 クイック脱着タイプなので取り外しが多い箇所に最適です。
用途一般産業、自動車、航空機関連用、標準タイプのクランプで科学、建設、空調配管、下水管などの締結用バンド幅(mm)15.88材質スクリュー、バンド:不動態化処理ステンレス仕様ミルスペック(MIL-DTL-8783)に準拠、サイズ3/8のソケットで取り外し可能厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)28.2
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
109,800税込120,780
1台
18日以内出荷
解放感と安定感のある八の字脚です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
109,800税込120,780
1台
18日以内出荷
解放感と安定感のある八の字脚です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
139,800税込153,780
1台
18日以内出荷
解放感と安定感のある八の字脚です。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
139,800税込153,780
1台
18日以内出荷
解放感と安定感のある八の字脚です。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-19 渡辺電機工業2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-19渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号0~343ΩRoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 NEC液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/5年保証NEC
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態)サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm)外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Freeエコマーク認定認定取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ)消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様)有効画素数1280×1024定格入力電流(A)0.4コントラスト比1000:1(3000:1、DV MODE オン時) (標準)画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ)表示色約1677万色解像度1280×1024使用周囲温度(℃)5~35視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上)応答速度5ms(白⇔黒)入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル)垂直周波数(Hz)50~75入力電源AC100V、50/60Hz端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ)傾斜角度(°)上20、下5最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2))使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3エコマーク認定番号19 119 011
コンビネーションレンチセット KTCコンビネーションレンチセットKTC(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(8本組)ほか
当日出荷
樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48仕様パワーフィット
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R19 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R19渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W19 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W19渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S19 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S19渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1300℃
断熱材打ち抜き具 未来工業断熱材打ち抜き具未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等、断熱材の打ち抜きにご使用ください。 簡単にキレイに打ち抜けます。 刃先は、焼入処理が施してあります。 ※断熱材への穴あけは、幕板まで真直ぐあけてください。 ドリル用はインパクトドライバーにも使用できます。
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B19 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B19渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1300℃
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/ブラック NEC液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/ブラックNEC
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:20W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた19型スクエアモデル。
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子DisplayPort、HDMI、ミニD-Sub15ピン色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ19パネル駆動方式IPS
スクエア液晶ディスプレイ 19型/ブラック/5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ)スクエア液晶ディスプレイ 19型/ブラック/5年保証I ・O DATA(アイ・オー・データ)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B付属品電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください適合チルト角:上:20° 下:0°ブラック定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理パネル:非光沢表示方式パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)面積表示:374.784(H)×299.8272(V)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度表示:1280×1024保証期間保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz)応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時入力端子映像:アナログRGB、DVI-D組立時間目安:約3分(大人1人)視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°スピーカー1W+1W(ステレオ)インターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2928×0.2928音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm最大輝度(cd/m2)250最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時75
液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/ホワイト NEC液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/ホワイトNEC
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:20W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた19型スクエアモデル。
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子DisplayPort、HDMI、ミニD-Sub15ピン色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ19パネル駆動方式IPS
【レンタル】超絶縁抵抗計 校正証明書付 HIOKI(日置電機)【レンタル】超絶縁抵抗計 校正証明書付HIOKI(日置電機)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
校正証明書付となります。従来比300倍の耐ノイズ性能を実現最速6.4msの高速測定ピコアンメータでも使える低容量コンタクトチェック最高2×10^19Ω表示、最小0.1fA分解能EXTI/O,RS-232C,GP-IB,USB標準装備ハイレジスタンスメータ、エレクトロメータ、ピコアンメータ、IRメータ、自由にアレンジ可能電極と組み合わせて素材系の抵抗測定可能。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
測定チャンネル数1ch測定項目直流電流、直流電圧、温度、湿度印加電圧(V)0.1~1000.0測定方式被測定物への定電圧印加による電流測定方式入力端子【電流】トライアキシャルBNCコネクタ測定時間ディレー時間/0~9999ms機能コンパレータ、アベレージ、セルフキャリブレーション、ジグ容量オープン補正、ケーブル長補正、表面抵抗率測定、体積抵抗率測定、電圧モニタ、コンタクトチェック電源(V)AC100~240(50/60Hz)45VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×450×80付属品電源コード×1、取扱説明書×1、CD-R(通信コマンド取扱説明書、USBドライバ)×1、EXT I/O用オスコネクタ×1、ショートプラグ×1質量(kg)5.9
炭素鋼 ホースアダプター MB2S キャップ(メスシート) フジトク炭素鋼 ホースアダプター MB2S キャップ(メスシート)フジトク
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
工具セット(メカニキット) KTC工具セット(メカニキット)KTC
239,800税込263,780
1セット
3日以内出荷
スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。一般機械整備向けに入組品を吟味したセットです。保守・点検用に最適です。ケースに製品の影絵が施してあるので戻しやすく、また販売後の欠品も一目でわかる陳列即売キットとしてもご利用いただけます。
セット内容【6.3sq.ソケット】B2-05, 055, 07, 08, 10, 12【6.3sq.ラチェットハンドル】BR2E【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角)】B4- 13W, 14W, 17W, 19W, 21W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.ユニバーサルジョイント】BJ4【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【コンビネーションレンチ】MS2-10, 12, 14, 17, 19, 21【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【モンキレンチ】WMA-200, 250, 300【パイプレンチ】PWA-250, 300, 350【ミニクリッパ】BPZ2-215C【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-150, 200【ペンチ(コーティング柄)】SPD-175C, 200C【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビハンマ】UD7-10【六角棒レンチ(4本組リング付) 】L4(2, 2.5, 3, 4)【直型スナップリングプライヤ穴用】SCP-171【直型スナップリングプライヤ軸用】SOP-171【スナップリングプライヤ先端クローセット】SPC5質量(kg)32外寸(mm)ケース:1125 × 145 × 630、入組:450×340×140入組点数76点差込角(sq.)6.3、12.7
ボディパッド フロント MT-NB017MS2 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド フロント MT-NB017MS2MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-NB017MS2販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ブルーwithブラック,レッド,ホワイト&;メタリックシルバー適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 18-19 Special Motorsport Editionタイプ:Front Body Pad色[カラー]:ブルー/ブラック/レッド/ホワイト/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW S1000XR (Motorsport Edition) (18/19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ブラック/レッド/ホワイト/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (Motorsport Edition) (18/19)タイプFront Body Pad
イグニッションガードプロテクター MT-BIG002MS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)イグニッションガードプロテクター MT-BIG002MSMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-BIG002MS販売備考:キャンセル不可商品です。Ignition Guard Protector ホワイトwithグレー,ブラック,レッド,ブルー&;メタリックシルバー適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 15-19タイプ:Ignition Guard Protector色[カラー]:ホワイト/グレー/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW S1000XR (15-19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/グレー/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (15-19)タイプIgnition Guard Protector
モーションCPUユニット 三菱電機モーションCPUユニット三菱電機
449,800税込494,780
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ねじ孔塞ぎ[Φ8] 新日軽(LIXIL)ねじ孔塞ぎ[Φ8]新日軽(LIXIL)
1,898税込2,088
1セット(20個)
5日以内出荷から7日以内出荷
19型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ ユニテク19型BSCS内蔵デジタル液晶テレビユニテク
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載(外付けHDD留守録対応)の19型デジタルハイビジョン液晶テレビです。HDMI、AV、ヘッドフォン端子など基本端子を搭載し、2台目テレビにもおすすめ。
仕様●液晶画面:19V型、画素数:1366×768Pixel、応答速度:14ms、視野角度:左右178°上下178°、輝度:180cd/m2、コントラスト比:1000:1●音声(W):3+3付属品スタンド×2、固定用ネジ1式、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(ホルダー固定用ネジ)、AVケーブルー、リモコン(RC-013)、単4電池×2、取扱説明書寸法(mm)幅439.7×高さ273.7(スタンド含む303.5)×奥行47.5(スタンド含む153.2)質量(kg)スタンド含む2.45電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)24(待機時0.5) 年間消費電力量:32.2kWh/年機能HDD録画:番組表からの録画予約可(最大録画予約数64)、日時指定予約・保護機能・放送時間連動・レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ、HDD省エネ設定その他の機能番組予約(EPG)対応::7 チャンネル 6 時間分表示、8日分受信、字幕&文字スーパー対応、双方向デジタル放送対応、メディアプレイ機能使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)受信チャンネル(ch)地上デジタル :UHF(13 ~ 62ch)・CATV パススルー (C13-C63) 、BSデジタル :BS000 ~ BS999、110度CSデジタル :CS000 ~ CS999入出力端子〇AV入力×1:映像:1V(p-p)、75 Ω、負同期、音声:500mV(rms)、最大2V(ms)、22Ω以上(インピーダンス)〇ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニ 〇HDMI入力:HDMI Ver/4.1a標準規格、HDMI対応入力解像度:480i,480p,720p,1080i,1080p 〇LAN端子:双方向データ放送用
SEIKO A-SS923 電池交換用治工具セット SEIKO治工具SEIKO A-SS923 電池交換用治工具セットSEIKO治工具
8,998税込9,898
1セット
8日以内出荷
セット内容: S-903ハイパー指サック, S-283側あけ(こじあけ口小用), S-284側あけ(こじあけ口細用), A-MS3360Aマイナスドライバー, A-KDK19プラスドライバー, E02K-1ステンレスピンセット, A-SA001プラスチックピンセット, A-KRA03ナイロンブラシ, S-822電池蓋オープナー, S-916シリコングリス塗布器, A-KTZ003導電性作業用マット, A-MY910ナイロン布, プラスチックセット箱 ※使用マニュアル付き
用途ケースサイズ:287x221x78mmケース素材:ポリプロピレンケースフック素材:耐衝撃性コーポリマー
スクエア液晶ディスプレイ 19型/ホワイト/5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ)スクエア液晶ディスプレイ 19型/ホワイト/5年保証I ・O DATA(アイ・オー・データ)
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B付属品電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)チルト:上:20 下:0対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理非光沢表示方式パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)、テンキー有無:あり面積表示:374.784(H)×299.8272(V)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度表示:1280×1024保証期間保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz)応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時入力端子映像:アナログRGB、DVI-D組立時間目安:約3分(大人1人)視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°スピーカー1W+1W(ステレオ)色(本体)ホワイトインターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2928×0.2928音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ19型パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時75
Mini Panel Zero Sw Triac SSR 4-32VDC KudomMini Panel Zero Sw Triac SSR 4-32VDCKudom
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール D204010 BIGM(丸山製作所)オイルシール D204010BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
規格D204010関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.06MB)図解NoMSV415SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.19、MK413EA クランクケース,吸水弁部品_No.22、MLSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MSV413B-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MSA415R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MSV415L-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.19、SD31EA 動力噴霧機部品_No.16、MS200EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.16、MK313 クランクケース,吸水弁部品_No.21、MSV415R2S(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.19、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、CSH-95-1 動力噴霧機 クランクケースなど
Oリング 51.8X1.5 BIGM(丸山製作所)Oリング 51.8X1.5BIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
規格51.8X1.5関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.22MB)図解NoMS410DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.19、CSH-94-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MSA415R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、SD413 クランクケース,吸水弁部品_No.20、GKSL3315 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MRS60-300クミタテ クランクケース部品_No.16、GS205EKA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング 51.8X1.5_No.16、MS154EA-M 本体部品_No.17、MS155EA 動力噴霧機(クランクケース,吸水弁)部品_No.17、MS3500 本体部品_No.15、MSV415L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、SD31ED-2 動力噴霧機部品_No.18、MS413CA2-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS415CA-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MS410EA-K 動力噴霧機部品_No.15など
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
規格61.8X1.8部品名称Oリング関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.36MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.28MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.22MB)図解NoMS515MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、BSA-420JES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.22、MRS90-500BSLT クランクケース キュウスイベン部品_No.21、エクセル500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.20、BSA-420JDESG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.18、BSA-410S 動力噴霧機部品_No.16、BSA-420JSG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.18、MRS90-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MSA513R2TS-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.19、BSA-420JDESG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.22、SD44 本体部品_No.14、MS513MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21など