カテゴリ
- 農業機械(430)
- 制御機器(48)
- 切削工具(8)
- 作業工具(8)
- 自動車補修部品(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(430)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- IDEC(和泉電気)(11)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- KSフィルター(3)
- KTC(7)
- OSG(オーエスジー)(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- エレコム(1)
- サンコーテクノ(2)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(16)
- 三桂製作所(2)
- 京セラ(4)
- 大和電業(3)
- 日本コネクト工業(2)
- 渡辺電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ms2-22」の検索結果

メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
MBテフロン加工パウンドロング
松永製作所¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷フッ素加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板と銅線を使用。パウンドCをさらに長くした商品がこちらの商品。トヨ型ロングと組み合わせて是非お使いください。熱伝導が良く、焼き色も均一に仕上がります。空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。こちらの商品はシルバー黄金シリーズとは加工が異なり、テフロン加工を施しているためシリコン商品よりも丈夫で長持ちする商品。【MBテフロン加工商品の使用上取り扱いについて】。テフロンは糖度の多い焼き菓子には不向きですので、糖度は控えめにお願い致します。テフロン耐熱温度は最高で230℃のため、それ以下の温度でご使用下さい。ご使用後は軽く中性洗剤で洗い、水気を良く拭き取りオーブンの予熱等で乾燥させてから湿気の少ない場所に保管をお願い致します。出荷時、梱包等による細かな傷等は返品の対象外。テフロンはシリコンに比べ、数倍の耐久性がありますが、ご使用の際は丁寧に取り扱いお願い致します。テフロンの再加工は受け付けておりません。寸法(mm)参考:80×250×H60タイプC型
ハイスバイメタル貫通型ホールソー
ニコテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
AQUOS R7 SH-52C ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのAQUOS R7 (SH-52C)用液晶保護ガラスです。セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種AQUOS R7 (SH-52C)
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥47,980税込¥52,7781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥10,980税込¥12,0781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥39,980税込¥43,9781本翌日出荷から4日以内出荷深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一般キャスター
ナンシン¥6,198税込¥6,8181個当日出荷金具はクロームメッキ仕上げです。軸径はゴム外径です。S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。用途什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])60[61]取付け方法ゴム付き偏心E(mm)32軸長L(mm)50始動力(daN)13.5旋回始動力(daN)27旋回半径R(mm)88偏心(mm)32ナット対辺(mm)19ステム長(mm)50車輪タイプ単輪
2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22
FIRSTCOM(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5)記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG画面サイズ10.88型カラー液晶モニター画素数200万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60
ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から27日以内出荷D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
コンビネーションレンチセット
KTC(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(12本組)当日出荷樹脂成形トレイ付仕様パワーフィット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
D/MS(D190)シリーズプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から13日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W22
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1800℃
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から63日以内出荷形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
オイルシール S10.5 24 7
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷規格S10.5247部品名称オイルシール S10.5 24 7図解NoMS310ESL-2M 動力噴霧機部品_No.33、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.25、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.25、MS415R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MBW35GP-M ポンプ部品_No.22、MS410RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.26、MS2502 本体部品_No.24、MS410EA-2K 動力噴霧機部品_No.29、MSV413R2-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV413R2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.28など
ボックスレセプタクル キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
...