曜日別特売

メタルセーフアンカー ステンレス

メタルセーフアンカー ステンレス - サンコーテクノ

米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮

材質
ステンレス製
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
全26種類を絞り込む
全長L(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
ねじ長さl(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ドリル径(Φmm)
全長L(mm)
埋め込み深さ(mm)
ねじ長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83050016SMS-1220UN17.31820050155
¥48,750
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050025SMS-2220UN323320090120
¥59,000
¥47,980
¥52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050041SMS-1210UN17.3181005055
¥34,440
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050095SMS- 865UN1212.5653535
¥43,000
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050330SMS-1615UN21.722.515060100
¥47,400
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050339SMS-12125UN17.3181256075
¥45,000
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050357SMS-2422UN3435220140100
¥253,500
¥199,800
¥219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050409SMS-2017UN27.22817075100
¥48,000
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050418SMS-1010UN1414.51004070
¥34,000
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050436SMS-1015UN1414.515040120
¥25,200
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050479SMS-2423UN3435230140110
¥270,000
¥219,800
¥241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050488SMS-1012UN1414.51204090
¥36,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050515SMS-1620UN21.722.520060150
¥41,700
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050540SMS-1612UN21.722.51206070
¥44,600
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050549SMS-1215UN17.31815050105
¥43,000
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050619SMS-1070UN1414.5704040
¥28,250
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050628SMS-1080UN1414.5804050
¥29,250
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050671SMS-1212UN17.3181205075
¥39,300
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050777SMS-1216UN17.31816050115
¥45,000
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050786SMS-1616UN21.722.516060110
¥37,500
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050795SMS-2420UN3435200100110
¥81,000
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050838SMS-2020UN27.22820075130
¥49,300
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050917SMS-1610UN21.722.51005050
¥42,600
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050935SMS- 650UN9.510503025
¥30,000
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050951SMS-16125UN21.722.51256075
¥46,000
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
83051075SMS- 870UN1212.5703540
¥44,000
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする