曜日別特売

メタルセーフアンカー ドブ

メタルセーフアンカー ドブ - サンコーテクノ

米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮

材質
スチール製
適合材
コンクリート
内容量
1箱
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
全22種類を絞り込む
全長L(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
ねじ長さl(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ドリル径(Φmm)
全長L(mm)
埋め込み深さ(mm)
ねじ長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83050165MS-16125UND21.722.51256075
¥15,400
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050181MS-2420UND3435200100100
¥19,450
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050190MS- 865UND1212.5653535
¥16,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050226MS-1215UND17.31815050105
¥12,750
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050269MS-1010UND1414.51004065
¥13,750
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050278MS-1615UND21.722.515060100
¥18,600
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050348MS-1220UND17.31820050155
¥16,875
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050366MS-1216UND17.31816050115
¥13,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050445MS-1212UND17.3181205075
¥13,350
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050506MS-1620UND21.722.520060150
¥15,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050610MS-2020UND27.22820075130
¥21,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050646MS-1070UND1414.5704035
¥11,500
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050680MS-2017UND27.22817075100
¥20,600
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050698MS-1612UND21.722.51206070
¥15,200
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050725MS-1080UND1414.5804045
¥12,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050811MS-1610UND21.722.51005050
¥14,700
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050829MS-1012UND1414.51204085
¥14,750
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050856MS-1616UND21.722.516060110
¥14,250
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050987MS-2220UND31.83320090110
¥13,250
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050996MS- 870UND1212.5703540
¥17,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
83051039MS-12125UND17.3181256075
¥14,250
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
83051136MS-1210UND17.3181005055
¥11,700
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする