カテゴリ
- 農業機械(373)
- 制御機器(7)
- 切削工具(4)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(373)
- OSG(オーエスジー)(2)
- KTC(2)
- 北陽電機(2)
- honeywell(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ニコテック(1)
- 日東工業(1)
- HEIKO(1)
- ムーンスター(1)
- 松永製作所(1)
- MRT(1)
- EIZO(1)
- 渡辺電機工業(1)
- Modes(1)
- カナテクス(1)
- M5Stack(1)
- NAKATAKI(1)
エコロジープロダクト
「ms2-26」の検索結果

ハイスバイメタル貫通型ホールソー
ニコテック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合板厚(mm)3.2材質M42コバルトハイス適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。
MBテフロン加工キューブ 角食パン型
松永製作所¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷食パン型では珍しいキューブ型です。蓋が付いているためサイコロ状に焼くも良し、山型食パンを焼くも良しの型です。120角の為サイズ感は大きく焼き上がります。熱伝導が良く、焼き色も均一に仕上がります。また、空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。すべて日本製の材料を使用し、丁寧な商品の作り上げは自社ならではの逸品です。寸法(mm)参考:120×120×H120寸法(cm)120
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS
OSG(オーエスジー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-TPMS
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパー刃エンドミルです。材質高級粉末ハイス刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ
HEIKO(1件のレビュー)¥779税込¥8571パック(50枚)当日出荷雨の日に紙袋が濡れないようにするためのカバーです。 生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。 主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。 片面印刷材質LDPE+バイオマス10% 透明原反印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
軽自動車 クリップセット
Modes(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(150個)当日出荷セット内容MN52:01553-09321MN54:09409-11304MN60:01553-07101MS1:90467-07164MS2:09409-07308-V12MS3:09409-06322MS4:09409-08327MS5:09409-07308MT12:90189-06013MT26:09049-07318MT113:90467-11063MT132:90467-09077MD7:90077-68333-000MD9:90044-67496MD13:90044-68210-000各10個タイプ軽自動車用
液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり
EIZO¥53,980税込¥59,3781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:26W/IPS液晶パネルを搭載、HDMI入力を2系統装備、リモコンを標準添付表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子DVI、HDMI、D-Sub色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23型パネル駆動方式IPS
センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル。2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シリーズ:SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCO●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5458アズワン品番65-7447-56
オイルシール S10.5 24 7
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷規格S10.5247部品名称オイルシール S10.5 24 7図解NoMS310ESL-2M 動力噴霧機部品_No.33、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.25、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.25、MS415R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MBW35GP-M ポンプ部品_No.22、MS410RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.26、MS2502 本体部品_No.24、MS410EA-2K 動力噴霧機部品_No.29、MSV413R2-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV413R2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.28など
ポテンショメータ変換器
渡辺電機工業¥50,980~税込¥56,078~1個当日出荷から9日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
シールパッキン
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷部品名称シールパツキン図解NoMS413ESL-M クランクケース、吸水弁部品_No.34、SD65 本体部品_No.34、BSM-630SLT-C2-2 動力噴霧機部品_No.32、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SSA-G540 動力噴霧器(1)部品_No.29、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.43、MSA613-M クランクケース、吸水弁部品_No.34、MSA513R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.33、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MK653 クランクケース,吸水弁部品_No.35、MS5000 本体部品_No.32、GKSL3315-1 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.30、MS511R2-K 動力噴霧機部品_No.29、GKSL3300-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.32、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.34など
荒刃メタルソー RF-MS
MRT¥5,998税込¥6,5981枚翌々日出荷刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってある事によって高送りが可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRF-MS(荒刃メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
耐環境型
北陽電機¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷防護領域5m、270°の範囲を自由なエリア設定で検出するセーフティレーザスキャナ。小型、高機能と使いやすさの両方を兼ね備え、AGV(無人搬送台車)、ロボット、機械などへの安全対策で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。防護柵、ライトカーテンやマットスイッチの置換えに。安全規格認証機器。仕様●通信データ:【距離データ誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ】±20mm(代表値)【距離データ出力範囲】40m、角度誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ:【垂直】±1°【水平】±0.3°、【検出特性】黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射板、防護領域:最大5.0m、警告領域:最大30m(非安全)※検出物の反射率が 90%以上の場合の距離、追加安全距離 ※検出物の背景が高反射率部材の場合は、更に 200mm の追加距離が必要(mm):+100●【検出特性】スキャンエリア:最大32個(ペア入力モード)、最大128個(固定入力モード/エンコーダモード) ※UAM Project Designer 3.1.0 により選択することができます。 firmware version 1.1.0 以降 の製品で対応。●【検出特性】スキャン周期:30ms(回転数 2,000rpm)●PFHd:8.1×10-8 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能無効の場合)、1.6×10-7 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能有効の場合)タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)、WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2、MUT_OUT1/MUT_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)検出方式回帰反射型検出距離防護エリア:5m、警告領域:30m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト 光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1ヘッド形状円応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)起動時間(秒)30以下耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
セーフティレーザスキャナ
北陽電機¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷世界最小のセーフティレーザスキャナ。防護領域5m、270°は国内最高スペック。PCによる簡単なエリア設定に加え、業界初のSDカードへの設定保存機能によりメンテナンスのしやすさ、導入のしやすさが充実。反射式のレーザスキャナのため、ライトカーテン、防護柵、マットスイッチと比べ、設置効率が格段にUPタイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)/WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:250mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2/MUT_OUT1/MUT_OUT2/AUX_OUT1/AUX_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト、光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
標準制御盤
日東工業¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
クイックヒッチ
NAKATAKI¥91,980~税込¥101,178~1個4日以内出荷重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811個5日以内出荷規格22-M6X11X11部品名称ボウシンゴム図解NoMS515R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MS3900D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.16、MS415R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MS415R4CF-125(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MSV413R2L(10) マキトリソウチ部品_No.17、MSV613R2L(11.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.18、MS413R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、MS515R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MSA415R4C-125(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MS413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.6、MSV613R2L(11.5) マキトリソウチ部品_No.19、MSV413R2L(8.5) マキトリソウチ部品_No.17など
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551セット(5個)5日以内出荷規格23X1.5図解NoMS073EH ポンプ クランクケース部品_No.26、MK058T-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.27、SD350 調圧装置部品_No.3、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 Oリング_No.26、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.25、MS253EC-2M 調圧装置部品_No.6、MS058E ポンプ、クランクケース部品 Oリング_No.26、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング_No.27、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.25、MS052 ポンプ部品_No.28、JAS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.27、MSE-25H ポンプ、クランクケース部品_No.27、MS057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.25、GS20EM ポンプ クランクケース部品 Oリング_No.25、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.27、MK058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.27、MS253 調圧装置部品_No.6など
オイルパン
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281個6日以内出荷規格シゼンシヨク部品名称オイルパン図解NoMS313EW-K クランクケース,キュウスイベン部品_No.32、MS415CA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSA413R3-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MRS40H-153 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS410ESL-2K 動力噴霧機部品_No.42、MSV413-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、SSA-N500 動力噴霧機(1)部品_No.36、MK41EC-3 動力噴霧器部品_No.38、GKSL3302 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA413-M クランクケース、吸水弁部品_No.31など
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481個7日以内出荷規格WB16-104部品名称Oリング図解NoBCS263SN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.11、DB21D-1 B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.2、MS053D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.26、MKF-A430-2 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.11、MB2350G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.12、MS5910D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.31、LBC233UT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.11、GS51ET-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 Oリング_No.12、BC26M エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.12、ADS26AS エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品 Oリング_No.12、BC234SLエンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品Oリング_No.11、MJS-21 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、BC20M エンジン(キャブレタ、エアクリーナなど
Oリング 3X2
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)7日以内出荷規格3X2部品名称Oリング 3X2図解NoMS613 -A 付属品,希望付属品部品_No.27、SSA-K500 分水器部品_No.19、MS055D 希望付属品部品_No.14、CBM-302SB 分水器部品_No.10、LVM400V-2 50HZ 配線、配管部品_No.19、MS653MC-A-50HZ オプション部品_No.11、MK058SP-20 オプション部品_No.14、MS1503 -A 調圧装置部品_No.11、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.26、MS703 付属品部品_No.24、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MBW22GP ポンプ部品_No.45、SSA-F600 付属品部品_No.28、SSA-F1010 分水器部品_No.13、MS073H-20 -A オプション部品_No.14、BSM-820L-1 付属品部品_No.15、SD55 付属品,希望付属品部品_No.26、SD31 付属品,希望付属品部品_No.22、MS1002 調圧装置部品_No.13、MS059-25 オプション部品_No.14など
フエルトパッキン
BIGM(丸山製作所)¥909税込¥1,0001セット(5個)7日以内出荷規格10X24X5部品名称フエルトパツキン図解NoMS313EW-M クランクケース,キュウスイベン部品_No.31、MS330EC-2M 本体部品_No.26、MSV313B-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS410ENA-3K 動力噴霧機部品_No.30、MSV413B-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS310ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.30、MSA410R2T-M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.27、MS413EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.32、MS253EC-2M 動力噴霧機部品_No.29、MRS60-300-4 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.29、VSA-310M 動力噴霧機(1)部品_No.33、MS154EA-M 本体部品_No.29、GS28DX 動力噴霧機部品 フエルトパッキン_No.25、MS310EA-M 動力噴霧機部品_No.33、MRS60-300BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.32など
Oリング P8
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)7日以内出荷規格P8図解NoBSM-630SLT-C2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.7、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム ノズル部品_No.7、MRS90-500BSLT フンムカン ノズル部品_No.10、BSM-1040SLT-C2 希望付属品3部品_No.16、MS410ESR-S 希望付属品部品_No.26、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.7、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム ノズル部品_No.7、BEP50 本体部品_No.5、GKP401E 本体,付属品部品 Oリング P8_No.5、BSM-1030L 1998ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.8、GKP800E 本体,付属品部品 Oリング P8_No.6、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.23、BSM-830SLT-BC2 希望付属品3部品_No.11、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-2 (14M 第1段ブーム ノズル)部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.7など
SENSOR 5PSI GAUGE barbed
honeywell¥98,980税込¥108,8781箱(5個)7日以内出荷仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0psi最大圧力の読み:5psi精度:±0.25 %出力タイプ:非増幅メディアは、測定:窒素ガス、酸素アナログ出力:47 → 53 mV応答時間:1 ms電源電圧:10 V dc動作温度 Max:+85℃温度補償圧力センサ、シリーズ26PC. 電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個7日以内出荷規格S10.5347部品名称オイルシール図解NoSSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.26、BSA-420JDES 動力噴霧機4 MS620S部品_No.26、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.30、MS513DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.27、BSA-420JESG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.30、BSA-420JAS 動力噴霧機1(MS620S)部品_No.30、MS450EA-K 動力噴霧機部品_No.20、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.28、MS450RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.23、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.31、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MS513R3S-Kアワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.26、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機4 MS610S部品_No.26、MSA513-K クランクケース、吸水弁部品_No.27など
キャブレタパッキン
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)7日以内出荷部品名称キヤブレタパツキン図解NoMBW35GP-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.11、KP-500 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 キャブレタパッキン_No.26、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.2、MS330EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.29、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.29、MP4020E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 キャブレタパッキン_No.24、MSW1511-K-1 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.1、KP-800 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 キャブレタパッキン_No.32、MGC-E300 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.48、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.32、MP5020E-Kエアクリーナ,キャブレタ.ガバナ部品キャブレタパッキン_No.26、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.32、MFH-G350(W) エンジン 気化器など
ツメ
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格ジーク図解NoMSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.37、MSA513R3-K-A スライダクミタテ部品_No.19、GKSL3301-K スライダクミタテ部品_No.8、MSA413R3-2M-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.22、MSA615R4C-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.37、MSA753DR6S-3K セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSV413B-M-1(8.5X130) フゾクヒン、オプション部品_No.13、MSA415R4C-120(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.29、MSV313B-M スライダクミタテ部品_No.8、MS613DR4T2-Y スライダクミタテ部品_No.11、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.9、MSA415R4C(10) セイレツマキクミタテ部品_No.29、MS410R2-M 自動整列巻取装置部品_No.6、MSA615R4C(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.26、MS753DR4T-K 整列巻組立部品_No.13など
オイルシール S14 32 7
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷規格S14327(トクシユ)部品名称オイルシール S14 32 7図解NoMS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.29、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.29、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.29、MS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.25、MS510RC-5K 動力噴霧機(1)部品_No.25、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.29、MS550DR4 動力噴霧機部品_No.31、MS510RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.28、MS510RC-5M 動力噴霧機1部品_No.25、MS510ENR-S 動力噴霧機1部品_No.26、MS550 本体部品_No.26、SSA-F500 動力噴霧器 (給水弁)部品_No.2、SD55 本体部品_No.26、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.26、SD65 本体部品_No.26、MS510DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.30、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.26、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.24、MS510ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.24、MK55 本体部品_No.26など
インシユレータ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷図解NoMBW35GP-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.12、MS310ESL-2K キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.26、MS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.23、MGC-700 エンジン(吸気管)部品_No.30、MS330ECK キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.26、MS410RC-K3 エンジン キャブレタ部品_No.12、MS410ESR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.26、MP4120E-2K エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品 インシユレータ_No.30、MS410ENA-3K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.27、MS313EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.23、MK31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.26、MP5020E-2Kエアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品インシユレータ_No.30、MS410ESL-3K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.25など
フエルトパッキン
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611個8日以内出荷規格24.5X47XT5シタツキ部品名称フエルトパツキン図解NoVSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.32、MS2210 -A 本体部品_No.32、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.32、MS1002 本体部品_No.44、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.33、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.37、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.34、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.33、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.32、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.33、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.27、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.26、MS2202 本体部品_No.42、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.37
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661セット(5個)8日以内出荷部品名称キヤツプ図解NoMS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.39、SD058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品 キャップ_No.41、SD55 調圧装置部品_No.15、BSA-420JES 調圧弁部品_No.2、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.18、MS651DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.21、SSA-G550 調圧弁※2010年1月~部品_No.2、SD058T-25 ポンプ(クランクケース)部品 キャップ_No.41、SSA-α1003MA-1 調圧弁部品_No.2、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSA-420JESG G-4S 調圧弁部品_No.2、MRS40H-150 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 キャップ_No.39、MS310EA-K 調圧装置部品_No.23、MS410ESR-2M 動力噴霧機2部品_No.27、MS310EW-2H 調圧装置部品_No.26、MRS40H-151 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14など
ガスケット(エアクリーナ)
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)8日以内出荷図解NoMS310ESL-3K キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.20、MSA513-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ガスケット(エアクリーナ)_No.64、MS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.20、MS413R2T-K-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57、MKW110-KC エアクリーナ,キャブレタ,カムシャフト,クランクシャフト部品_No.5、SD413EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.22、MSA513R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.26、MS330EC-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.20、MP8010E-2K エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品 ガスケット(エアクリーナ)_No.5、MSV413R1T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57など
プレートナット
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷規格バーリングM8図解NoMS410EA-2M フレーム部品_No.45、MS413CA-K フレーム部品_No.58、MS330EA-2M-A フレーム部品_No.21、MS313CA2-K-A フレーム部品_No.23、MS330EW-4M -A フレーム部品_No.24、MS410EW-3M-A フレーム部品_No.24、MS330CA-2M フレーム部品_No.58、MS513EA-M フレーム部品_No.36、MS310EA-M 動力噴霧機部品_No.27、MK31EA 動力噴霧機部品_No.27、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.26、MS313CA-K フレーム部品_No.58、MS413EA-M フレーム部品_No.42、MK31EC-3 動力噴霧器部品_No.32、MS330EA-K-A フレーム部品_No.19、MS313EA-M フレーム部品_No.42、MS410EW-3K-A フレーム部品_No.24、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.27、MS313EW-2M -A フレーム部品_No.24、MS313CA2-2M-A フレーム部品_No.23など