カテゴリ

  • 農業機械(489)
  • 制御機器(161)
  • バイク純正部品(21)
  • 切削工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 研磨材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-30」の検索結果

関連キーワード
793件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
コンビネーションレンチ neprosコンビネーションレンチnepros(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
空研ぎペーパー FUJI STAR(三共理化学)空研ぎペーパーFUJI STAR(三共理化学)(22件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(100枚)
当日出荷
用途車両、金属、建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。 FRP研磨、金属研磨、各種研磨作業に。 目詰り防止加工寸法(mm)約230×280基材Cw適合材金属、木工、FRPなど接着剤R/R
バンフレスクラム バンドー化学バンフレスクラムバンドー化学
14,980税込16,478
1本
当日出荷から92日以内出荷
プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテックハイスバイメタル貫通型ホールソーニコテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合板厚(mm)3.2材質M42コバルトハイス適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。
業務用 タテ型冷蔵ショーケース ジェーシーエム業務用 タテ型冷蔵ショーケースジェーシーエム
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能付き 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~10消費電力(W)(50/60Hz)255/280+LED[4/4]
SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)SMS スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面
MBテフロン加工ヴィジタンディーヌ天板 松永製作所MBテフロン加工ヴィジタンディーヌ天板松永製作所
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
伝統的な焼き菓子であるヴィジタンディーヌの製菓型になります。熱伝導が良く、焼き色も均一に仕上がります。空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。こちらの商品はシルバー黄金シリーズとは加工が異なり、テフロン加工を施しているためシリコン商品よりも丈夫で長持ちする商品となります。
寸法(mm)参考:218×300×H24タイプ6ケ取り寸法(Φ×高さH)(mm)単品参考:70×24
マイクロヘッド エクステンションスリーブ MSTコーポレーションマイクロヘッド エクステンションスリーブMSTコーポレーション
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル3枚刃汎用ミディアムエンドミル三菱マテリアル
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
A型マグネット SHTA型マグネットSHT
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
板状のシートメタルを支えることができます。
用途大きなワークを直角状態で保持できます。寸法(mm)330×330×32質量(kg)4吸着力(kg)120
単動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)単動式シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
149,000税込163,900
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0125
フリーテレビング BullconフリーテレビングBullcon
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめる!
用途車の映像視聴適合車種アルファード・ヴェルファイヤ型式AGH30W/35W GGH30W/35W AYH30Wディスプレイナビ:9インチ/オーディオDA付車タイプナビ:SDスイッチ有り
油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)油圧シリンダー(単動シリンダー)RIKEN(理研機器)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
単動シリンダーピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)53ピストンねじ径DM40×P2ピストンねじ長E(mm)40カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ベースねじ径HM40×P2ベースねじ深さI(mm)39ねじにがし長J(mm)6カプラー位置L(mm)61ピストン突出長M(mm)46
超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMSOSG(オーエスジー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
Nペーパー(空研ぎ研磨紙) FUJI STAR(三共理化学)Nペーパー(空研ぎ研磨紙)FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100枚)
当日出荷
目詰まり防止加工を施しているので目詰まりカラミが少ないです。 紙が薄手で、ソフトで柔軟性があります。 空研ぎ専用です。
用途車両・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。 FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。幅×長さ(mm)230×280基材Aw砥粒CC適合材金属、木工、FRPなど
単動シリンダ MSシリーズ RIKEN(理研機器)単動シリンダ MSシリーズRIKEN(理研機器)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70構造スプリング戻し
小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
スパイラルマイタ SMS・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
歯数比1
引込計器盤キャビネット 2段扉 日東工業引込計器盤キャビネット 2段扉日東工業
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様屋内・屋外兼用材質本体:鉄規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)(計器部)25、(スイッチ部)15キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6扉形式2段扉
浮遊細胞フィルタcapフラスコ 住友ベークライト浮遊細胞フィルタcapフラスコ住友ベークライト
57,980税込63,778
1箱(200個)
6日以内出荷から10日以内出荷
浮遊細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限におさえます。ハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。 LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。 疎水性フィルター使用で水分の吸収しません。 フィルターキャップフラスコに使用しています通気フィルターは真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。
タイプ放射線滅菌済み材質培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用
三次元用エクステンション MS2-EXT30 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用エクステンション MS2-EXT30Mitutoyo(ミツトヨ)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN806
ステンレス引込計器盤キャビネット 日東工業ステンレス引込計器盤キャビネット日東工業
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
仕様屋外用材質本体:ステンレス本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)(計器部)25、(スイッチ部)15キャビネット板厚(mm)扉1.5、ボデー1.5扉形式2段扉
細胞培養用フィルターキャップフラスコ スミロン細胞培養用フィルターキャップフラスコスミロン
58,980税込64,878
1ケース(200本)
7日以内出荷
培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
NT網戸網押し棒 TOSTEM(LIXIL)NT網戸網押し棒TOSTEM(LIXIL)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
セット内容L=50メートルグレー適合シリーズ86仕様、MR、NT網戸、アバンテ、アバンテFS(セルティア)、アバンテFSⅡ、ドマーニ、ドマーニ93
プライザ マダイ JACKALL(ジャッカル)プライザ マダイJACKALL(ジャッカル)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
磨き上げた”ひとつテンヤ” スタンダード[チューブラーティップ仕様]感度が高く、小さなアタリやテンヤがボトムに当たった感触を手元までしっかり伝えてくれます。また、ロッド操作に関して、機敏なアクションをつけ易くなります。[バランスの取れた高性能ロッド]リフト&フォールの操作性とファイト時の安心感、そしてアタリの捉えやすさ。これら”ひとつテンヤ”に求められる要素をバランスよく仕上げた高機能ロッドです。
長さ(m)2.30m継数(本)2適合ライン(号)0.4~1.0号/PE
TAPE B,TANK GUARD ホンダTAPE B,TANK GUARDホンダ
379税込417
1個
5日以内出荷
TAPE,L.TANK GUARD ホンダTAPE,L.TANK GUARDホンダ
509税込560
1個
5日以内出荷
DUCT,R.AIR CLEANE ホンダDUCT,R.AIR CLEANEホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
PISTON (0.50)   13103MS2305 ホンダPISTON (0.50) 13103MS2305ホンダ
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
GUIDE,VALVE   12204MS2305 ホンダGUIDE,VALVE 12204MS2305ホンダ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
SET,OIL PAN  11210MS2305 ホンダSET,OIL PAN 11210MS2305ホンダ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
FAN SET,COOLING ホンダFAN SET,COOLINGホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
PISTON (0.25)   13102MS2305 ホンダPISTON (0.25) 13102MS2305ホンダ
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
GSKT,L CK/C  11394MS2306 ホンダGSKT,L CK/C 11394MS2306ホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
BALANCER SET   06130MS2305 ホンダBALANCER SET 06130MS2305ホンダ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
接着細胞フィルタcapフラスコ 住友ベークライト接着細胞フィルタcapフラスコ住友ベークライト
57,980税込63,778
1箱(200個)
10日以内出荷から27日以内出荷
接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。 疎水性フィルターですので、水分は吸収しません。 フィルターキャップフラスコに使用しています通気フィルターは真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。
タイプ放射線滅菌済み材質培養面:ポリスチレン 接着系細胞用
DUCT,L.AIR CLEANE ホンダDUCT,L.AIR CLEANEホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
AIR CUT VALVE SET ホンダAIR CUT VALVE SETホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
TAPE,R.TANK GUARD ホンダTAPE,R.TANK GUARDホンダ
509税込560
1個
5日以内出荷
関連キーワード
...