カテゴリ

  • 農業機械(489)
  • 制御機器(154)
  • バイク純正部品(101)
  • 切削工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 測定用品(11)
  • 自動車補修部品(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 作業工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-30」の検索結果

関連キーワード
875件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC(77件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンパワーフィット
  • コンビネーションレンチ nepros

    コンビネーションレンチ

    nepros(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 空研ぎペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    空研ぎペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)(23件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(100枚)
    当日出荷
    用途車両、金属、建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。 FRP研磨、金属研磨、各種研磨作業に。 目詰り防止加工寸法(mm)約230×280基材Cw適合材金属、木工、FRPなど接着剤R/R
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用 タテ型冷蔵ショーケース ジェーシーエム

    業務用 タテ型冷蔵ショーケース

    ジェーシーエム
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能付き 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
    用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~10消費電力(W)(50/60Hz)255/280+LED[4/4]
  • ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテック

    ハイスバイメタル貫通型ホールソー

    ニコテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
    用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合板厚(mm)3.2材質M42コバルトハイス適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。
  • MBテフロン加工ヴィジタンディーヌ天板 松永製作所

    MBテフロン加工ヴィジタンディーヌ天板

    松永製作所
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    伝統的な焼き菓子であるヴィジタンディーヌの製菓型になります。熱伝導が良く、焼き色も均一に仕上がります。空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。こちらの商品はシルバー黄金シリーズとは加工が異なり、テフロン加工を施しているためシリコン商品よりも丈夫で長持ちする商品となります。
    寸法(mm)参考:218×300×H24タイプ6ケ取り寸法(Φ×高さH)(mm)単品参考:70×24
  • マイクロヘッド エクステンションスリーブ MSTコーポレーション

    マイクロヘッド エクステンションスリーブ

    MSTコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    3枚刃汎用ミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
  • SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    SMS スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
    種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面
  • A型マグネット SHT

    A型マグネット

    SHT
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    板状のシートメタルを支えることができます。
    用途大きなワークを直角状態で保持できます。寸法(mm)330×330×32質量(kg)4吸着力(kg)120
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)53ピストンねじ径DM40×P2ピストンねじ長E(mm)40カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ベースねじ径HM40×P2ベースねじ深さI(mm)39ねじにがし長J(mm)6カプラー位置L(mm)61ピストン突出長M(mm)46
  • フリーテレビング Bullcon

    フリーテレビング

    Bullcon
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめる!
    用途車の映像視聴適合車種アルファード・ヴェルファイヤ型式AGH30W/35W GGH30W/35W AYH30Wディスプレイナビ:9インチ/オーディオDA付車タイプナビ:SDスイッチ有り
  • 単動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    単動式シリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS

    OSG(オーエスジー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • Nペーパー(空研ぎ研磨紙) FUJI STAR(三共理化学)

    Nペーパー(空研ぎ研磨紙)

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(100枚)
    当日出荷
    目詰まり防止加工を施しているので目詰まりカラミが少ないです。 紙が薄手で、ソフトで柔軟性があります。 空研ぎ専用です。
    用途車両・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。 FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。幅×長さ(mm)230×280基材Aw砥粒CC適合材金属、木工、FRPなど
  • 引込計器盤キャビネット 2段扉 日東工業

    引込計器盤キャビネット 2段扉

    日東工業
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様屋内・屋外兼用材質本体:鉄規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)(計器部)25、(スイッチ部)15キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6扉形式2段扉
  • 単動シリンダ MSシリーズ RIKEN(理研機器)

    単動シリンダ MSシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70構造スプリング戻し
  • 細胞培養用フィルターキャップフラスコ スミロン

    細胞培養用フィルターキャップフラスコ

    スミロン
    69,980税込76,978
    1ケース(200本)
    6日以内出荷
    培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • 三次元用エクステンション MS2-EXT30 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用エクステンション MS2-EXT30

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN806
  • ステンレス引込計器盤キャビネット 日東工業

    ステンレス引込計器盤キャビネット

    日東工業
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様屋外用材質本体:ステンレス本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)(計器部)25、(スイッチ部)15キャビネット板厚(mm)扉1.5、ボデー1.5扉形式2段扉
  • 小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    スパイラルマイタ SMS。・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    歯数比1
  • MAT,R.HEAT GUARD    64301MS2300 ホンダ

    MAT,R.HEAT GUARD 64301MS2300

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • RUBBER,SEAL (B)    50262MS2300 ホンダ

    RUBBER,SEAL (B) 50262MS2300

    ホンダ
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • RUBBER,SEAL (A)    50261MS2300 ホンダ

    RUBBER,SEAL (A) 50261MS2300

    ホンダ
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
  • NT網戸網押し棒 TOSTEM(LIXIL)

    NT網戸網押し棒

    TOSTEM(LIXIL)
    5,198税込5,718
    1個
    9日以内出荷
    セット内容L=50メートルグレー適合シリーズ86仕様、MR、NT網戸、アバンテ、アバンテFS(セルティア)、アバンテFSⅡ、ドマーニ、ドマーニ93
  • LABEL,DAMPER ADJU  87519MS2300 ホンダ

    LABEL,DAMPER ADJU 87519MS2300

    ホンダ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,TIRE  87505MS2300 ホンダ

    LABEL,TIRE 87505MS2300

    ホンダ
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
  • SHEET B,MIDDLE CO  64324MS2300 ホンダ

    SHEET B,MIDDLE CO 64324MS2300

    ホンダ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • SHEET,R.MIDDLE CO  64323MS2300 ホンダ

    SHEET,R.MIDDLE CO 64323MS2300

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • KIT,INSPECTION AC   31001MS2305 ホンダ

    KIT,INSPECTION AC 31001MS2305

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • KIT,ACG   31000MS2305 ホンダ

    KIT,ACG 31000MS2305

    ホンダ
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
  • FAN SET,COOLING ホンダ

    FAN SET,COOLING

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON (0.25)   13102MS2305 ホンダ

    PISTON (0.25) 13102MS2305

    ホンダ
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
  • GSKT,L CK/C  11394MS2306 ホンダ

    GSKT,L CK/C 11394MS2306

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • BALANCER SET   06130MS2305 ホンダ

    BALANCER SET 06130MS2305

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,BATTERY CAUT  87506MS2300 ホンダ

    MARK,BATTERY CAUT 87506MS2300

    ホンダ
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,REGISTERED  87501MS2300 ホンダ

    PLATE,REGISTERED 87501MS2300

    ホンダ
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
  • RR FENDER A SET  80100MS2306 ホンダ

    RR FENDER A SET 80100MS2306

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • RR FENDER A SET  80100MS2305 ホンダ

    RR FENDER A SET 80100MS2305

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
関連キーワード
...