カテゴリ

  • 農業機械(483)
  • 制御機器(251)
  • 測定用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 保管用品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)

「ms2-11」の検索結果

関連キーワード
831件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTCコンビネーションレンチ(インチサイズ)KTC(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から翌々日出荷
仕様21世紀バージョンインチサイズ
ツートン フォトフレーム ナカバヤシツートン フォトフレームナカバヤシ(2件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷から5日以内出荷
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます
材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ neprosコンビネーションレンチnepros(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械作動弁 マイクロバルブ コガネイ機械作動弁 マイクロバルブコガネイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から19日以内出荷
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ストレートプランジャ配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレス
シルバーミニマドレーヌ天板 松永製作所シルバーミニマドレーヌ天板松永製作所
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
シリコン加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板と銅線を使用。定番マドレーヌのミニサイズが焼ける型です。一口サイズで小さいお子様にも食べやすく、1枚で20個焼ける型とこの値段は自社ならではのもの。通常の天板よりもサイズが大きいため、業務用としてお使い頂けます(もちろん家庭用としてもご使用頂けます)。熱伝導も良く焼き色も均一に仕上がり、また空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。すべて日本製の材料を使用し、丁寧な商品の作り上げは自社ならではの逸品です。【シリコン加工商品の使用上の取り扱いについて】空焼き、水への浸け置きおよび自動洗浄機でのご使用はシリコンがはがれる可能性があります。シリコンの塗膜は非常に薄いため、強くこすらないで下さい(金タワシや研磨用のスポンジは使用しないで下さい)。200℃以上のご使用はシリコンの劣化が早くなることがあります。使用時は毎回離型油などを使用して下さい。生地の配合、材料、型の形状によって離型しずらい場合がありますので多量に使用される場合は事前にテストをお願いします。オーブン以外のご使用、直火は避けて下さい。石釜などザラついた天板の上でのご使用も避けて下さい。洗浄する際は中性洗剤と柔らかいスポンジをご使用してよく水気をよく切り乾いた布で拭いて乾燥して下さい。長期間ご使用されない場合は上記の方法で洗後、乾燥後湿度の低い場所で保管して下さい。シリコンの再加工は受け付けておりません。
寸法(mm)参考:300×300×H12、単品参考:50×35×H12タイプ20ケ取り
武蔵 リムクーププレート ミヤザキ食器武蔵 リムクーププレートミヤザキ食器
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状丸皿食器の種類和食器
ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) neprosネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)nepros
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
深皿 三信化工深皿三信化工
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質メラミン電子レンジ×
バイオギアサポーターひじ用(左右兼用) mizuno(ミズノ)バイオギアサポーターひじ用(左右兼用)mizuno(ミズノ)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
運動時の動きやすさを追及した設計。 安定・保護・保温用のベーシックシリーズ。 ムレにくい通気性ラバー。ズレにくいノンスリップラバー。
91:ブラック×シルバー左右区別左右兼用材質クロロプレンラバー、ナイロン、ポリウレタン適合部位ひじ
武蔵 リッド ミヤザキ食器武蔵 リッドミヤザキ食器
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
形状食器の種類和食器寸法(直径Φ×高さH)(mm)159×65TKG品番9-2363-0401TKG品番(2017)6-2157-0401
単体 中量棚150kg 高さ2100mm 浅香工業単体 中量棚150kg 高さ2100mm浅香工業
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
ボルトレスで組立簡単何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません棚板の上下は組立後でも可能です1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません
用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)2100タイプ単体支柱(mm)C型40×40×10棚段数5棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)150
単体 中量棚150kg 高さ2100mm 浅香工業単体 中量棚150kg 高さ2100mm浅香工業
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
ボルトレスで組立簡単何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません棚板の上下は組立後でも可能です1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません
用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)2100タイプ単体支柱(mm)C型40×40×10棚段数4棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)150
連結 中量棚150kg 高さ2100mm 浅香工業連結 中量棚150kg 高さ2100mm浅香工業
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
用途事務所や倉庫の整理グリーンタイプ連結支柱(mm)C型40×40×10棚段数5棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)150
単体 中量棚150kg 高さ2100mm 浅香工業単体 中量棚150kg 高さ2100mm浅香工業
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
ボルトレスで組立簡単何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません棚板の上下は組立後でも可能です1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません
用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)2100タイプ単体段数6耐荷重(kg/段)150支柱(mm)C型40×40×10棚段数6棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)150
連結 中量棚150kg 高さ2100mm 浅香工業連結 中量棚150kg 高さ2100mm浅香工業
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
用途事務所や倉庫の整理グリーンタイプ連結支柱(mm)C型40×40×10棚段数6棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)150
連結 中量棚150kg 高さ2100mm 浅香工業連結 中量棚150kg 高さ2100mm浅香工業
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
用途事務所や倉庫の整理グリーンタイプ連結支柱(mm)C型40×40×10棚段数4棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)150
中量ラック 150kg MSタイプ 扶桑金属工業中量ラック 150kg MSタイプ扶桑金属工業
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷
段間隔は50mmピッチで調整できます。
用途中量ラックグリーン耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
孔隠しシール TOEX(LIXIL)孔隠しシールTOEX(LIXIL)
799税込879
1セット(20個)
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容1枚入=Φ10x20コ適合シリーズアルシャイン、アルシャインⅡ
落し棒ホルダーセット CMS21160A TOEX(LIXIL)落し棒ホルダーセット CMS21160ATOEX(LIXIL)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
セット内容アルシャインⅡ・旧アルシャイン(MB)/落し棒1本分のセット/落し棒ホルダーx2コ、落し棒ホルダーキャップx2コ、ホルダー固定ねじx4本、落し棒固定ねじx3本マイルドブラック適合シリーズアルシャイン、アルシャインⅡ
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
八角形フォルムのメタルカバードシリーズにカラーダイアルを取り入れたモデルです。落ち着いたクールなコーディネートにも合わせやすいカラーに、文字板には蒸着処理を施したメタル素材を採用し美しい発色を実現しました。バンドの長さを短めに設計し、手首の細い方にもフィットするよう装着性を高めました。バンドの樹脂パーツにバイオマスプラスチックを使用し、環境にも配慮しています。洗練されたミニマルデザインが、スタイリッシュからカジュアルまで、様々な装いを美しく彩ります。
材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール寸法(mm)バンド装着可能:145~190質量(g)56構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±15秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】45.9 × 40.5 × 11機能操作音ON/OFF切替機能LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂(バイオマスプラスチック)ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約3
三次元用スタイラス/MS2-8R11 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-8R11Mitutoyo(ミツトヨ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN788
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
119,800税込131,780
1台
18日以内出荷
解放感と安定感のある八の字脚です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
119,800税込131,780
1台
18日以内出荷
解放感と安定感のある八の字脚です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
リフタ,バルブ 2MS-E2153-11 YAMAHA(ヤマハ)リフタ,バルブ 2MS-E2153-11YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ラベル,タイヤ 2MS-F1668-11 YAMAHA(ヤマハ)ラベル,タイヤ 2MS-F1668-11YAMAHA(ヤマハ)
269税込296
1個
3日以内出荷
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
139,800税込153,780
1台
18日以内出荷
解放感と安定感のある八の字脚です。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
139,800税込153,780
1台
18日以内出荷
解放感と安定感のある八の字脚です。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
スロツトルボデ-アセンブリ 2MS-E3750-11 YAMAHA(ヤマハ)スロツトルボデ-アセンブリ 2MS-E3750-11YAMAHA(ヤマハ)
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
シリンダ ヘツド アセンブリ 2MS-E1102-11 YAMAHA(ヤマハ)シリンダ ヘツド アセンブリ 2MS-E1102-11YAMAHA(ヤマハ)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
(MS466)RIVET (11X2 三菱ふそう(MS466)RIVET (11X2三菱ふそう
329税込362
1個
5日以内出荷
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(38件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から32日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(23件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット三菱電機(12件のレビュー)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷から13日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
ノイズフィルターNACシリーズ コーセルノイズフィルターNACシリーズコーセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
関連キーワード
...