カテゴリ

  • 農業機械(940)
  • 制御機器(19)
  • 作業工具(9)
  • 作業服(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 梱包用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「ms2-13」の検索結果

関連キーワード
1,002件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
エアロフレックスシート ヤガミエアロフレックスシートヤガミ(5件のレビュー)
18,900税込20,790
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2構造独立気泡使用温度範囲(℃)-200~125使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
エアロフレックスシート エアロフレックスエアロフレックスシートエアロフレックス(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTCコンビネーションレンチ(インチサイズ)KTC(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から翌々日出荷
仕様21世紀バージョンインチサイズ
エアロフレックスシート エアロフレックスエアロフレックスシートエアロフレックス
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ neprosコンビネーションレンチnepros(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン 三菱電機MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン三菱電機
30,980税込34,078
1個
当日出荷
ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
シルバーダブルハート天板 松永製作所シルバーダブルハート天板松永製作所
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
シリコン加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板と銅線を使用。バレンタイン時期にぴったりな人気のダブルハート型です。焼き上がりに段が付くデザインのため、シンプルに焼き上げるも良し、段を使ってチョコレートをデコレーションするも良し。この一枚があれば手作りバレンタインは安心です。通常の天板よりもサイズが大きいため、業務用としてお使い頂けます(もちろん家庭用としてもご使用頂けます)。熱伝導も良く焼き色も均一に仕上がり、また空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。すべて日本製の材料を使用し、丁寧な商品の作り上げは自社ならではの逸品です。【シリコン加工商品の使用上の取り扱いについて】空焼き、水への浸け置きおよび自動洗浄機でのご使用はシリコンがはがれる可能性があります。シリコンの塗膜は非常に薄いため、強くこすらないで下さい(金タワシや研磨用のスポンジは使用しないで下さい)。200℃以上のご使用はシリコンの劣化が早くなることがあります。使用時は毎回離型油などを使用して下さい。生地の配合、材料、型の形状によって離型しずらい場合がありますので多量に使用される場合は事前にテストをお願いします。オーブン以外のご使用、直火は避けて下さい。石釜などザラついた天板の上でのご使用も避けて下さい。洗浄する際は中性洗剤と柔らかいスポンジをご使用してよく水気をよく切り乾いた布で拭いて乾燥して下さい。長期間ご使用されない場合は上記の方法で洗後、乾燥後湿度の低い場所で保管して下さい。シリコンの再加工は受け付けておりません。
寸法(mm)参考:300×300×H23、単品参考:50×55×H23タイプ16ケ取り
ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) neprosネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)nepros
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
液面制御スイッチ ミニスイッチ 新明和工業液面制御スイッチ ミニスイッチ新明和工業
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
狭い層での液面制御にピッタリです。 ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。 液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。 1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。
材質オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)ABS樹脂比重0.95~1.10使用液汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点ケーブル外径(Φmm)4.7心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.2最大使用電流(A)0.5接点容量(最大)AC10VA、DC10W
10オンス トレーナー(裏パイル) SELECT10オンス トレーナー(裏パイル)SELECT
2,780税込3,058
1枚
5日以内出荷
裏パイルでドライな生地感が魅力。 使い勝手の良い10オンストレーナー。
素材裏毛
8.5オンスダンボールニットベスト(ポリジン加工) LIFEMAX8.5オンスダンボールニットベスト(ポリジン加工)LIFEMAX
3,980税込4,378
1枚
5日以内出荷
軽く着れて、重ね着にもおすすめのベスト。 ポリジン・ステイフレッシュを採用し、デイリーユースに最適。
混率(%)綿48、ポリエステル44、ポリウレタン8素材ダンボールニット
家具の足 15mm ノムラテック家具の足 15mmノムラテック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
家具の手前下部に差し込むだけで災害時の家具安定度をアップ! 家具前面に設置することにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。 タンスや食器棚の下などに敷くだけで安心!
材質非移行性オレフィン系エラストマー樹脂質量(kg)約3.3長さ(m)15寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)約15000×45×9
ドライストレッチクルーネックトレーナー( LIFEMAXドライストレッチクルーネックトレーナー(LIFEMAX
4,898税込5,388
1枚
5日以内出荷
スウェットでは珍しい脇ポケット付きで、汎用性の高いクルーネックトレーナー。
混率(%)ポリエステル70/レーヨン25/ポリウレタン5(ダンボールニット)機能抗菌・防臭・ドライ・ストレッチ
10オンス フードプルパーカ(裏パイル) SELECT10オンス フードプルパーカ(裏パイル)SELECT
3,890税込4,279
1枚
5日以内出荷
ドロップショルダーでスタイルが決まる。 カラーバリエーションが豊富なパーカ。
素材裏毛
ドライストレッチプルオーバーパーカ(ポリ LIFEMAXドライストレッチプルオーバーパーカ(ポリLIFEMAX
5,498税込6,048
1枚
5日以内出荷
立体的なフードが魅力のプルオーバーパーカー。ほどよいハリ感と上品な光沢で外せないファッションアイテムに。
混率(%)ポリエステル70/レーヨン25/ポリウレタン5(ダンボールニット)機能抗菌・防臭・ドライ・ストレッチ
ヘビーウエイトプルオーバーパーカ LIFEMAXヘビーウエイトプルオーバーパーカLIFEMAX
5,390税込5,929
1枚
5日以内出荷
オープンエンド糸を使用した厚手でタフな生地に、脇はリブ生地のサイドパネル仕様した1枚でサマになるパーカ。
素材裏起毛
10オンス フードジップパーカ(裏パイル) SELECT10オンス フードジップパーカ(裏パイル)SELECT
3,990税込4,389
1枚
5日以内出荷
トレンドを意識した丸みのあるシルエット。 ジップアップで着こなしに幅が広がるパーカ。
素材裏毛
3/8ドライブ ショートソケットセット 6角 13個 インパク WILLIAMS3/8ドライブ ショートソケットセット 6角 13個 インパクWILLIAMS
19,980税込21,978
1セット(13個)
当日出荷
SUPERTORQUE[[R下]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。 電動、エアインパクトレンチ用です。 インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)9.5トラスコ品番758-0312セット内容JHW2M-607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619材質特殊工具鋼質量(g)762
側面金網 サカエ側面金網サカエ
5,998税込6,598
1個
15日以内出荷
視認性を保ったまま落下防止対策が可能です。取付用インシュロックは付属しています。サカエRL/RLW型(ラークラック)、ML/MLW型(中軽量棚)専用のオプション側面金網です。
付属品取付用インシュロック付
シリンダ&ピストンリングセツト 2MS-WE13E-00 YAMAHA(ヤマハ)シリンダ&;ピストンリングセツト 2MS-WE13E-00YAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建機・農機用エアーフィルター モノタロウ建機・農機用エアーフィルターモノタロウ(32件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
シール形超小形基本スイッチ D2SW omron(オムロン)シール形超小形基本スイッチ D2SWomron(オムロン)(16件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から121日以内出荷
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミニローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
699税込769
1パック(2本)
当日出荷から3日以内出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズミニ材質ポリエステル/ウーブン筒径(Φmm)10適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンビネーションレンチセット KTCコンビネーションレンチセットKTC(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(8本組)ほか
当日出荷
樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48仕様パワーフィット
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S13 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S13渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~400℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N13 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N13渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~400℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K13 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K13渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~400℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J13 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J13渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~400℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R13 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R13渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~400℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E13 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E13渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~400℃
SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13SILVER STONE(シルバーストーン)
6,498税込7,148
1台
7日以内出荷
・最新USB 3.2 Gen 2 Type-Cインタフェースで、最大10Gbpsの超高速転送を実現・RGB LEDステータスインジケーター・NVMeおよびSATA M.2 SSDに対応・サンドイッチ積層設計が放熱効果を強化・アルミニウム合金本体構造で効果的な放熱および総体的な構造の安定性を実現・各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・Bulk Only Transfer (BOT) とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
材質アルミニウム合金、プラスチック質量(g)実質量:97寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×1×70型番SST-MS13インターフェースUSB-C 3.2 Gen2 10Gbps、対応ドライブインタフェース:NVMeまたはSATA M.2ケーブルUSB-CからUSB-C + A熱伝導率(W/mk)1.5設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATAM.2ソリッドステートドライブ外付けボックス動作温度(℃)-40 ~ 220RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】スタンバイ:ブリージング、データアクセス:マーキーコントローラRealtek RTL9210B-CG
スカイ ミニローラー 大塚刷毛製造スカイ ミニローラー大塚刷毛製造
689税込758
1パック(2本)
当日出荷から8日以内出荷
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。細かい箇所や隙間などに適しているサイズです。
形状ミニ筒径(Φmm)10
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P13 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P13渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~200℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N13 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N13渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~200℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F13 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F13渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~200℃
MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付 unitechMS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付unitech
42,980税込47,278
1個
当日出荷
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G)角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG)保護等級IP42照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG)読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG)バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能)相対湿度95%(結露無いこと)解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417)寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ)充電時間(時間)6.5(完全)動作時間40時間以内バッテリー容量(mAh)285照度(Lux)107639プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信)各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQBインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50
関連キーワード
...