カテゴリ

  • 農業機械(411)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 制御機器(13)
  • 建築金物(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-9」の検索結果

関連キーワード
540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes(280件のレビュー)
448税込493
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
内張りクリップ
MS2キャップ 清水製作所[継手]MS2キャップ清水製作所[継手](2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
金切鋏 倍力型 ロング SK11金切鋏 倍力型 ロングSK11(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏です。 高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。 二箇所支点構造なので、小さな力で大きな切断力を生み出します。 軍手を履いても滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。 ハンドルを握るとストッパーが外れる、便利な仕様です。 ラスシート・ケブラー繊維などの切断も可能です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。材質刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂硬度(刃先)HRC50~62切断能力(mm)軟鋼板/0.8まで、ステンレス板/0.3まで、胴板/1.0まで、アルミ板/1.5まで、プラスチック板/2.0まで、針金/2.6まで
コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTCコンビネーションレンチ(インチサイズ)KTC(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から翌々日出荷
仕様21世紀バージョンインチサイズ
物干し台用竿受け 積水樹脂商事物干し台用竿受け積水樹脂商事
499税込549
1個
当日出荷
ものほし台に簡単に取付けできます。竿がズレにくいストッパー付です。2個入り。
材質PP樹脂、ステンレス寸法(mm)約67×35×103グレー質量(g)約29
バンフレスクラム バンドー化学バンフレスクラムバンドー化学
4,498税込4,948
1本
当日出荷から92日以内出荷
プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
溶接用マグネウェルダー TRUSCO溶接用マグネウェルダーTRUSCO
55,980税込61,578
1個
当日出荷
両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)660寸法(mm)195×195×47質量(kg)2.75仕様NdFeB磁石両端にON/OFFスイッチ付トラスコ品番284-8911材質スチール、アルミ質量(g)2750保持角度(°)90 ON-OFF機能付
ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) neprosネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)nepros
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
アジャストオーマグネット SHTアジャストオーマグネットSHT(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
磁力OFF:ワークセット、磁力ON:固定。 簡単に安全に!丸パイプ、角パイプ、アングル、平板に最適磁力OFFで簡単に清掃ができます
用途素早くワーク固定が行えます。
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットミディアムエンドミル三菱マテリアル
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
業務用 タテ型冷蔵ショーケース ジェーシーエム業務用 タテ型冷蔵ショーケースジェーシーエム
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能付き 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~10消費電力(W)(50/60Hz)255/280+LED[4/4]
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMSOSG(オーエスジー)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル3枚刃汎用ミディアムエンドミル三菱マテリアル
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
細縁丸 ツキエス細縁丸ツキエス
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉) ジェーシーエム業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉)ジェーシーエム
119,800税込131,780
1台(279L)
3日以内出荷
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートSBtype引戸錠(丸座サムターン+シリンダー錠) GIKEN(川口技研)セパレートSBtype引戸錠(丸座サムターン+シリンダー錠)GIKEN(川口技研)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質亜鉛合金種類丸座サムターン+シリンダー錠
カドミレス BS マイクロサ-ト 大阪魂カドミレス BS マイクロサ-ト大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理BS
けいそうリフォーム 4坪セット 四国化成けいそうリフォーム 4坪セット四国化成
18,980税込20,878
1ケース(3750g×4セット)
5日以内出荷
ビニルクロスや古壁に上塗りOK!簡単に塗り替えできるリフォーム材。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム主成分珪藻土・砂・パルプセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材3600/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)2.0~3.3(模様付けにより異なる)塗布厚さ(mm)1.2~2.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.0L/袋(吹付けの場合は2.5L/袋)
強力マグネットホルダー (ON/OFF付) 小池酸素工業強力マグネットホルダー (ON/OFF付)小池酸素工業
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
溶接ワークの45度・90度の仮止めを簡単に迅速に行える。面ごとにON/OFFスイッチが付いており簡単に着脱が可能。
用途溶接ワークの仮止め角度(°)90
トラス小ねじ4x25 D=8 20本入(BI-318) TOSTEM(LIXIL)トラス小ねじ4x25 D=8 20本入(BI-318)TOSTEM(LIXIL)
499税込549
1セット(20本)
5日以内出荷
シルバー材質ステンレス
トラス小ねじ4x23 D=8 20本入 TOSTEM(LIXIL)トラス小ねじ4x23 D=8 20本入TOSTEM(LIXIL)
599税込659
1セット(20本)
5日以内出荷
シルバー材質ステンレス
トラス小ねじ4x12 D=9 20本入 TOSTEM(LIXIL)トラス小ねじ4x12 D=9 20本入TOSTEM(LIXIL)
499税込549
1セット(20本)
5日以内出荷
シルバー材質ステンレス
トラス小ねじ4x10 D=9 20本入 TOSTEM(LIXIL)トラス小ねじ4x10 D=9 20本入TOSTEM(LIXIL)
499税込549
1セット(20本)
5日以内出荷
シルバー材質ステンレス
バインド小ねじ3x10 20本入(BI-436) TOSTEM(LIXIL)バインド小ねじ3x10 20本入(BI-436)TOSTEM(LIXIL)
399税込439
1セット(20本)
5日以内出荷
シルバー材質ステンレス
トラス小ねじ4x50 D=8 10本入 TOSTEM(LIXIL)トラス小ねじ4x50 D=8 10本入TOSTEM(LIXIL)
599税込659
1セット(10本)
5日以内出荷
シルバー材質ステンレス
セパレートSCtype引戸錠(角座サムターン+シリンダー錠) GIKEN(川口技研)セパレートSCtype引戸錠(角座サムターン+シリンダー錠)GIKEN(川口技研)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
材質亜鉛合金種類角座サムターン+シリンダー錠
セパレートSBUtype引戸錠(丸座レバー+シリンダー錠) GIKEN(川口技研)セパレートSBUtype引戸錠(丸座レバー+シリンダー錠)GIKEN(川口技研)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
材質亜鉛合金種類丸座大型サムターン+シリンダー錠
Broadcom LEDディスプレイ, 8桁, 赤HCMS-2975 BROADCOMBroadcom LEDディスプレイ, 8桁, 赤HCMS-2975BROADCOM
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
4 / 8桁英数字LEDディスプレイ、Avago HCMS-29xxシリーズ. 4桁及び8桁パッケージの5x7ドットマトリックスディスプレイ製品です。. X-Yスタッキング可能 シリアルバスインターフェイス 供給電圧+5.0 V
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 8LED色 = 赤主波長 = 637 nm文字幅 = 2.5mm文字高さ = 4.6mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5.3mmデコーダ含む = あり光度 = 0.23 mcd表面色 = 黒ドット幅 = 5℃
美ブロHG 3点セット 四国化成美ブロHG 3点セット四国化成
10,980税込12,078
1セット(19.75kg)
5日以内出荷
ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。
用途目地部にへこみがある既設ブロック塀など主な用途主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・炭素繊維セット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。1:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地材:0.25L/袋、上塗材:1.3L/袋
セパレートSCUtype引戸錠(角座レバー+シリンダー錠) GIKEN(川口技研)セパレートSCUtype引戸錠(角座レバー+シリンダー錠)GIKEN(川口技研)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
材質亜鉛合金種類角座大型サムターン+シリンダー錠
美ブロシルキーHG 2平方メートルセット 四国化成美ブロシルキーHG 2平方メートルセット四国化成
10,980税込12,078
1ケース(13.75kg)
5日以内出荷
ブロック塀に直塗りOK。滑らかな肌合いの外装材。
主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・パルプ・繊維セット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材9000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:2.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地処理材:0.25L/袋、上塗材:1.2L/袋
Broadcom 文字高 3.7mm 4桁 ドットマトリクス LED BROADCOMBroadcom 文字高 3.7mm 4桁 ドットマトリクス LEDBROADCOM
76,980税込84,678
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 4LED色 = 緑主波長 = 574 nm文字幅 = 2.1mm文字高さ = 3.7mm実装タイプ = スルーホール実装外寸高さ = 5.1mmデコーダ含む = あり光度 = 0.11 mcd表面色 = 黒ドットマトリックス形式 = 5 x 7RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 文字高 3.7mm 4桁 ドットマトリクス LED HCMS 赤 BROADCOMBroadcom 文字高 3.7mm 4桁 ドットマトリクス LED HCMS 赤BROADCOM
4,998税込5,498
1個
欠品中
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 4LED色 = 赤主波長 = 626 nm文字幅 = 2.1mm文字高さ = 3.7mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5.1mm光度 = 270 μcd表面色 = 黒電力消失 = 1.2W順方向電流 = 132mARoHS指令(10物質対応)対応
EVMS型ステンレス製立型多段ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)EVMS型ステンレス製立型多段ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
639,800税込703,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
GASKET,BREATHER P   12322MS2920 ホンダGASKET,BREATHER P 12322MS2920ホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
COVER ASSY.,CYLIN   12300MS2920 ホンダCOVER ASSY.,CYLIN 12300MS2920ホンダ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
関連キーワード
...