カテゴリ

  • 農業機械(170)
  • バイク純正部品(27)
  • 切削工具(19)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(8)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 医療(3)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms205」の検索結果

257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
849税込934
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
シンビ キャッシュトレイ シンビシンビ キャッシュトレイシンビ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質芯:PVC/表皮:塩ビレザー
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
コンビネーションレンチ neprosコンビネーションレンチnepros(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
シルバー単品柴犬のわん吉 松永製作所シルバー単品柴犬のわん吉松永製作所
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
シリコン加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板を使用。動物シリーズ第4弾となるカワイイ柴犬型の単品5個セット。天板とは違い、単品バラ売りのため好きな数を自分で決めて焼くことが出来ます。熱伝導も良く焼き色も均一に仕上がり、また空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。すべて日本製の材料を使用し、丁寧な商品の作り上げは自社ならではの逸品です。【シリコン加工商品の使用上の取り扱いについて】。空焼き、水への浸け置きおよび自動洗浄機でのご使用はシリコンがはがれる可能性があります。シリコンの塗膜は非常に薄いため、強くこすらないで下さい(金タワシや研磨用のスポンジは使用しないで下さい)。200℃以上のご使用はシリコンの劣化が早くなることがあります。使用時は毎回離型油などを使用して下さい。生地の配合、材料、型の形状によって離型しずらい場合がありますので多量に使用される場合は事前にテストをお願いします。オーブン以外のご使用、直火は避けて下さい。石釜などザラついた天板の上でのご使用も避けて下さい。洗浄する際は中性洗剤と柔らかいスポンジをご使用してよく水気をよく切り乾いた布で拭いて乾燥して下さい。長期間ご使用されない場合は上記の方法で洗後、乾燥後湿度の低い場所で保管して下さい。シリコンの再加工は受け付けておりません。
寸法(mm)参考:75×45×H21タイプ5ケ取り
三次元用スタイラス/MS2-0.5R3 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-0.5R3Mitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN752
MSテープ 宮島化学工業MSテープ宮島化学工業
9,998税込10,998
1箱(5巻)
4日以内出荷から6日以内出荷
柔らかく軽いため、作業効率が良い。結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない。色による品種分け作業に最適
用途農作物の収穫や出荷・資材結束。工場内の資材、廃棄物梱包など
フリーテレビング 切替スイッチタイプ Bullconフリーテレビング 切替スイッチタイプBullcon
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも視聴可能にする製品です。このFreeTVingがあれば走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめます。テレビを視聴する際に製品付属のスイッチを操作して視聴可/不可を切り替える製品です。IG-OFF時で元の状態(テレビ視聴不可)に戻り、 IG-ON後にスイッチを操作すると再び視聴が可能になります。
用途走行中のテレビやDVDの視聴が可能になります
AQUOS sense4 sense5G ケース カバー レザー 手帳 フラップ 薄型 カードポケット付 エレコムAQUOS sense4 sense5G ケース カバー レザー 手帳 フラップ 薄型 カードポケット付エレコム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS sense4、AQUOS sense5G用ソフトレザーケース(手帳型)です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMSOSG(オーエスジー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEE DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEDIJET(ダイジェット工業)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
刃数2材質超硬
マークシート 神保電器マークシート神保電器
1,598税込1,758
1箱(10個)
3日以内出荷
同一マークシートマークカードのセット方法1スイッチのツマミをOFF側に倒した状態でカードホルダーを引き上げて取りはずす。2カードホルダーにマークカードをセットする。3カードホルダーをスイッチのツマミにあてがいON側に反転させながらカードホルダーを押し込んでセットする。
EVMS型ステンレス製立型多段ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)EVMS型ステンレス製立型多段ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
589,800税込648,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-TPMS OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-TPMSOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパー刃エンドミルです。
材質高級粉末ハイス刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° サンドビック
35,980税込39,578
1箱(10個)
当日出荷から20日以内出荷
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
38,980税込42,878
1箱(10個)
翌日出荷から11日以内出荷
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S切刃長さ(mm)15.8063勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
38,980税込42,878
1箱(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S切刃長さ(mm)16.2063勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
32,980税込36,278
1箱(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種S(耐熱合金)切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
32,980税込36,278
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種S(耐熱合金)切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)12.7
フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX18・CSセコ・ツールズ・ジャパン
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M09 セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX1207・M09セコ・ツールズ・ジャパン
34,980税込38,478
1箱(10個)
当日出荷
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス スクエアT4インサート LOEX12・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX12・セコ・ツールズ・ジャパン
34,980税込38,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
スクウェア T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4 つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
フライス ターボミル用インサート XOMX1204・CS セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX1204・CSセコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
N-model パーソナルロッカー 仁張工作所N-model パーソナルロッカー仁張工作所
149,800税込164,780
1台
26日以内出荷
手荷物が入るサイズのパーソナルロッカーです。運用面に合わせた錠前タイプをシリンダー錠・ダイヤル錠・取手タイプの3種からお選び頂けます。こちらの商品は、鍵で開け閉めするシリンダー錠タイプです。 50年間で培ったスチール家具メーカーのこだわりを凝縮した、新商品のロッカーです。
用途・学校・幼稚園等の生徒様用のロッカーとして。 ・企業様や事務所様などのオフィス内での社員様用のロッカーとして。 ・店舗様や施設でのお客様用の手荷物ロッカーとして付属品名札入れ(各マス)、壁面固定金具(2個/台)材質スチール鋼板(SPCC)クリアホワイト高さ(mm)1700奥行(mm)400シリンダー錠錠
長袖シャツ CWY205-2(ネイビー) MS カーシーカシマ長袖シャツ CWY205-2(ネイビー) MSカーシーカシマ
9,198税込10,118
1枚
8日以内出荷
フォーマルなディテールを取り入れた 高機能おもてなしシャツ。きちんと感と着心地のよさを兼ね備えたCAREAN のシャツコレクション。クリーンスタッフに最適な機能を充実させつつ、フォーマルな要素を取り入れた、おもてなしにふさわしいラインアップです。親しみやすいチェック柄に、ネクタイをイメージしたシックなカラー配色できちんと感をプラス。大容量のダブル胸ポケットや着脱しやすいスナップボタンなど、機能性も充実。
長袖シャツ CWY205-1(ワイン) MS カーシーカシマ長袖シャツ CWY205-1(ワイン) MSカーシーカシマ
9,198税込10,118
1枚
8日以内出荷
フォーマルなディテールを取り入れた 高機能おもてなしシャツ。きちんと感と着心地のよさを兼ね備えたCAREAN のシャツコレクション。クリーンスタッフに最適な機能を充実させつつ、フォーマルな要素を取り入れた、おもてなしにふさわしいラインアップです。親しみやすいチェック柄に、ネクタイをイメージしたシックなカラー配色できちんと感をプラス。大容量のダブル胸ポケットや着脱しやすいスナップボタンなど、機能性も充実。
長袖シャツ CWY205-4(グリーン) MS カーシーカシマ長袖シャツ CWY205-4(グリーン) MSカーシーカシマ
9,198税込10,118
1枚
8日以内出荷
フォーマルなディテールを取り入れた 高機能おもてなしシャツ。きちんと感と着心地のよさを兼ね備えたCAREAN のシャツコレクション。クリーンスタッフに最適な機能を充実させつつ、フォーマルな要素を取り入れた、おもてなしにふさわしいラインアップです。親しみやすいチェック柄に、ネクタイをイメージしたシックなカラー配色できちんと感をプラス。大容量のダブル胸ポケットや着脱しやすいスナップボタンなど、機能性も充実。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
0.02-0.06Nm トルクドライバー ESD/調整型 エスコ0.02-0.06Nm トルクドライバー ESD/調整型エスコ
32,900税込36,190
1本
翌日出荷
半月ドライバー、ハイオスドライバービットに適しています。 EA550MS-1~-205に適します。 クイックリリース 導電性グリップの為、静電気を逃します。
仕様●メーカー:Wera●型番:074800●商品名:1460 ESD●全長:129mm●差込:Φ4mm●精度:±10%●トルク値:3.5Ncm
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
中が透けないチェスト サンカ中が透けないチェストサンカ
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
クローゼットや洗面所、リビングや机の上など、おうちのあらゆる場所で使える中が透けないプラスチックタイプ。ホコリが入りにくい側面と裏面。幅に合わせたそれぞれ合計4個セット。取り外し可能なキャスター付き。スムーズな開閉の引き出し。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。引っかかりのないスムーズな開閉。スタッキング時にずれ防止の連結パーツ付き。キャスターを使わない時用の滑り止めも付属。キャスターの高さ:4.3cm。キャスター取り付け時の耐荷重: 10kg
用途整理整頓、収納に。壁付きチェスト 分割可能 収納ケース 収納ボックス 引き出し タンス 洗面所 クローゼット 収納 タオル 下着 靴下 CD DVD材質ポリプロピレン・合成ゴム
ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック JAPANNEXTゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
27インチTNパネル搭載、フルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニター。300Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で、FPSなど動きの速いゲームに最適。PS5のフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域、HDR対応。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド、ピボット機能搭載。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。
仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2.5A」●パネル方式:TN●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:300Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):3.5ms●本体サイズ(H×W×D):高 横370-500/縦618-632mm×幅 横614/縦364mm×奥行205mm スタンド幅200mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「130mm」ピッチ約0.311mm寸法27型消費電力(W)最大30通常18省エネ15スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)5入力信号デジタル最大消費電力(W)30コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 98% DCI-P3 75% AdobeRGB 75%解像度1920×1080視野角H:160° V:176°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式TNUSBなし
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
弁当容器 エフピコチューパ弁当容器エフピコチューパ
39,980税込43,978
1ケース(50枚×8袋)
3日以内出荷
本体・蓋セット商品。
材質本体:MSD/蓋:OPS寸法(mm)284×214×31