軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
寸法D(Φmm)14
寸法H1(mm)六角10
寸法H2(mm)六角12
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
寸法Ls(mm)40.8
静電容量 = 820μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。長さ = 50mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.15%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
部品名称ナツト
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB)
図解NoMS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.58、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.12、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.40、MS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.58、MS410ENR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.58、MS410RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.58、MNC-100 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.12、CSH-94 エンジン GM130LN-106 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.59、MS310EC-2M エアークリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.59、MP4120E-5M332056 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 ナット_No.8、MP4120E-5M332060 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 ナット_No.8、MK31EC-2 エアークリーナ,キャブレータ,ガバナ部品_No.59、LVE3502 エアクリーナなど
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
部品名称ピン
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.99MB)
図解NoMS511ENR-M キャブレタ部品_No.43、MS510RC-5M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コンパネ部品_No.43、MDC-130 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.33、MSA613R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、MS510ENR-2M-1 キャブレータ部品_No.43、MS511R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.43、SSW-400C 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.39、MDC-131B エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.33、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MRS90-501BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.42、MS510RC-6M エンジン キャブレータ部品_No.43、MS613EFR-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.41、P-3BN エンジン (エアクリーナ キャブレタ) コンパネ部品_No.43、MS613R4T-M エンジン エアクリーナなど
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
関連キーワード