1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なヘルスケア向け2次元バーコードイメージャです。医療機器滅菌規格ISO11737-1/-2に準拠し、細菌やウイルスの拡散防止に重要な予防となるエタノールでの繰り返し清掃と消毒に耐える素材を使用しています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、無音から大音量のまでお好みのビープ音が設定可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、食品工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM TYPICAL RANGE近遠13 mil UPC 1.34 in / 3.4 cm 22.5 in / 57.3 cm5 mil Code 39 2.76 in / 7 cm 11.85 in / 30.1 cm10 mil Code 39 1.14 in / 2.9 cm 20.3 in / 51.7 cm20 mil Code 39 1.38 in / 3.5 cm 31.5 in / 80 cm15 mil Code 128 1.34 in / 3.4 cm 25.6 in / 65 cm10 mil DM 2.84 in / 7.2 cm 11.7 in / 29.7 cm6,7 mil PDF417 3.3 in / 8.4 cm 9.6 in / 24.4 cm15 mil QR Code 1.3 in / 3.3 cm 15.35 in / 39 cm【OCR】OCR フォント: OCR-A, OCR-B, MICR, SEMI セット内容MS852+ HC スキャナ、USBケーブル 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±60 本体寸法(mm)87.8×71.6×177.7 センサー1280 X 800 グローバルシャッター 消費電流(mA)動作時: 252、スタンバイ時: 77 照明白色 LED (リスク免除グループ) コントラスト比印刷(PCS):20% 最小 相対湿度95% 結露ないこと 解像度光学的:1D 3mil/ 0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 照度(Lux)100000(太陽光) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, ISO22196, ISO11737-1/-2 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)4DC~5.5DC ESD保護8K コンタクト, 15K エアー, テスト後正常 落下耐久(m)2.1高からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ