1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

関連カテゴリ