カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(89)
  • 測定用品(8)
  • 医療(7)
  • 保管用品(6)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「ms910」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ タカチ電機工業防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズタカチ電機工業
26,980税込29,678
1台
31日以内出荷
1~10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな防水ハードケースです。
用途IP65の優れた防水性で、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適で測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納にも最適です。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
シェルフ MSシリーズ6段+P1900 カンダシェルフ MSシリーズ6段+P1900カンダ
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
●材質:スチールワイヤー・クロムメッキ●抗菌
材質スチールワイヤー・クロムメッキ
シェルフ MSシリーズ6段+P2200 カンダシェルフ MSシリーズ6段+P2200カンダ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
●材質:スチールワイヤー・クロムメッキ●抗菌
材質スチールワイヤー・クロムメッキ
シェルフ MSシリーズ5段+P2200 カンダシェルフ MSシリーズ5段+P2200カンダ
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
●材質:スチールワイヤー・クロムメッキ●抗菌
材質スチールワイヤー・クロムメッキ
シェルフ MSシリーズ5段+P1900 カンダシェルフ MSシリーズ5段+P1900カンダ
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
●材質:スチールワイヤー・クロムメッキ●抗菌
材質スチールワイヤー・クロムメッキ
シェルフ MSシリーズ5段+P1590 カンダシェルフ MSシリーズ5段+P1590カンダ
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
●材質:スチールワイヤー・クロムメッキ●抗菌
材質スチールワイヤー・クロムメッキ
シェルフ MSシリーズ5段+P1390 カンダシェルフ MSシリーズ5段+P1390カンダ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
●材質:スチールワイヤー・クロムメッキ●抗菌
材質スチールワイヤー・クロムメッキ
本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセットクボタ計装
459,800税込505,780
1セット
9日以内出荷から20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型台秤SUS仕様【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装本質安全防爆型台秤SUS仕様【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセットクボタ計装
469,800税込516,780
1セット
9日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金+ウレタンコーティング、載台部:オールステンレス製 (ロードセル部を除く)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
セーフティライトカーテン TELEMECANIQUE SENSORSセーフティライトカーテンTELEMECANIQUE SENSORS
489,800税込538,780
1組
7日以内出荷
Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 特長及び利点 自動又は手動起動 IP65 / 67等級
セーフティライトカーテン TELEMECANIQUE SENSORSセーフティライトカーテンTELEMECANIQUE SENSORS
499,800税込549,780
1組
7日以内出荷
Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 特長及び利点 自動又は手動起動 IP65 / 67等級
仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XUSL4M●ビーム分解能:300mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●ビームの数:41●防護高さ:910mm●最小スキャン距離:0m●最大スキャン距離:4 m, 12 m●最大応答時間:5.5 ms●長さ:55mm●応用例:ボディ●コード番号:196-4107アズワン品番65-7319-12
スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフERECTA(エレクター)
96,980税込106,678
1台
10日以内出荷
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。ポールは先端のポールキャップ、足部のアジャストボルト、ナットも全てSUS304(18-8)ステンレス製。
トラスコ品番349-7796
セーフティライトカーテン TELEMECANIQUE SENSORSセーフティライトカーテンTELEMECANIQUE SENSORS
549,800税込604,780
1組
7日以内出荷
Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用ドーリー ERECTA(エレクター)エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用ドーリーERECTA(エレクター)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用オプションドーリーです。
材質アルミキャスター4輪自在ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300
エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口910mmタイプ) ERECTA(エレクター)エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口910mmタイプ)ERECTA(エレクター)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。
用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。材質(棚板・支柱)SUS304間口(mm)910棚ピッチ(mm)25.4均等積載量(kg/段)250
スーパーエレクターシェルフ4段 ERECTA(エレクター)スーパーエレクターシェルフ4段ERECTA(エレクター)
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。 棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。 テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。 ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。 ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調節ができます。
BLUE RUNNER GAME POWER MASTER SandWalker(パワーマスター サンドウォーカー) TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER SandWalker(パワーマスター サンドウォーカー)TENRYU(天龍製鋸)
45,980税込50,578
1本
6日以内出荷
<サーフ全般をカバーするマルチシリーズ>サーフエリアで多用するルアー全般を扱い易く、フラットフィッシュやシーバスは勿論、小・中型の回遊魚まで幅広く対応出来ます。汎用性を高める為、シーバスロッドより強くショアジグロッドよりライトに仕上げました。砂地エリアからゴロタ浜、磯場など各地の波打ち際で活躍します。 <ブランク>*軽量感を求め塗装を少なくしたアンサンド仕様。軽快な振り抜き感と、波打ち際でバラシ難いフレキシブルなアクションを求めました。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiCリング)を採用。 <グリップ>*フロントグリップ部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<近・中距離向けテクニカルモデル>サーフ向けプラグ全般からジグヘッドリグなど、20g前後のルアーに相性が良いモデル。ブレイクラインが比較的近いエリアなど、近距離から中距離が守備範囲。シェイクやリフト&フォールといったロッドワークを得意とし、手首への負担が少ないバランスが魅力です。タイプS(スピニング)全長(m)3.00(9’10”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT14000-LT5000/S社4000-C5000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)175最大ドラグ(kg)4継数(本)2仕舞(cm)153先径(mm)1.6カーボン(%)95グラス(%)5適合ルアー質量(g)Best20/Max45適合ライン(号)PE:0.8-2適合ライン(lb)MAX25魚種シーバスミノー・ジグ/ヒラメ・シーバス・中型回遊魚
リールシェルフ W910×D460mm RSMS910シリーズ ERECTA(エレクター)リールシェルフ W910×D460mm RSMS910シリーズERECTA(エレクター)
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス奥行(mm)460間口(mm)910
オールステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm PS SMS910PS2200シリーズ ERECTA(エレクター)オールステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm PS SMS910PS2200シリーズERECTA(エレクター)
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm PS DB無 SMS910PS2200Nシリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm PS DB無 SMS910PS2200NシリーズERECTA(エレクター)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。キャスター取付時総耐荷重200kg。
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm PS DB付 SMS910PS2200Wシリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm PS DB付 SMS910PS2200WシリーズERECTA(エレクター)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)910
オールステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm PS SMS910PS1900シリーズ ERECTA(エレクター)オールステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm PS SMS910PS1900シリーズERECTA(エレクター)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm PS DB付 SMS910PS1900Wシリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm PS DB付 SMS910PS1900WシリーズERECTA(エレクター)
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)910棚段数(段)6アズワン品番64-3496-18
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm PS DB無 SMS910PS1900Nシリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm PS DB無 SMS910PS1900NシリーズERECTA(エレクター)
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。キャスター取付時総耐荷重200kg。
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)910
オールステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1587mm PS SMS910PS1590シリーズ ERECTA(エレクター)オールステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1587mm PS SMS910PS1590シリーズERECTA(エレクター)
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1587mm PS DB無 SMS910PS1590Nシリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1587mm PS DB無 SMS910PS1590NシリーズERECTA(エレクター)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。キャスター取付時総耐荷重200kg。
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)910
オールステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm PS SMS910PS1390シリーズ ERECTA(エレクター)オールステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm PS SMS910PS1390シリーズERECTA(エレクター)
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm PS DB付 SMS910PS1390Wシリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm PS DB付 SMS910PS1390WシリーズERECTA(エレクター)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm PS DB無 SMS910PS1390Nシリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm PS DB無 SMS910PS1390NシリーズERECTA(エレクター)
91,980税込101,178
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。キャスター取付時総耐荷重200kg。
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P SMS910P2200シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P SMS910P2200シリーズERECTA(エレクター)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm P SMS910P1900シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm P SMS910P1900シリーズERECTA(エレクター)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1587mm P SMS910P1590シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1587mm P SMS910P1590シリーズERECTA(エレクター)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm P SMS910P1390シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm P SMS910P1390シリーズERECTA(エレクター)
85,980税込94,578
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H2197mm PS SLMS910PS2200シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H2197mm PS SLMS910PS2200シリーズERECTA(エレクター)
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
奥行(mm)766間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H1892mm PS SLMS910PS1900シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H1892mm PS SLMS910PS1900シリーズERECTA(エレクター)
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
奥行(mm)766間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H1587mm PS SLMS910PS1590シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H1587mm PS SLMS910PS1590シリーズERECTA(エレクター)
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス奥行(mm)766間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H1384mm PS SLMS910PS1390シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H1384mm PS SLMS910PS1390シリーズERECTA(エレクター)
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
奥行(mm)766間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H2197mm P SLMS910P2200シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H2197mm P SLMS910P2200シリーズERECTA(エレクター)
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
奥行(mm)766間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H1892mm P SLMS910P1900シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D766×H1892mm P SLMS910P1900シリーズERECTA(エレクター)
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
奥行(mm)766間口(mm)910
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら