照合機能が付いたポケットワイヤレス2次元バーコードイメージャMS926Pです。同梱の専用無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、有線スキャナのようにワイヤレス通信を実現します。バーコードが狙い易い十字の照準です。出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができるポカよけ照合機としてもご利用頂けます。照合結果にタイムスタンプを付与し、バッチデータとして、保存、取り出しも可能です。充電が容易に行えるシングルスロットクレードルが標準同梱品です。マイナーチェンジにより、本体インターフェース形状が、USB-Cに変更されました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様(周囲光)0-100000lux (真っ暗から太陽光)
寸法(mm)36.9×95.9×21.1
質量(g)63
角度(°)(スキュー/ピッチ)±55
センサーCMOS センサー、752×480ピクセル
照準レーザダイオード 650nm
消費電流(mA)動作時: 300、スタンバイ: 70
照明赤色 LED 625nm±10nm
バッテリー充電型 Li-ion バッテリ
メモリー64KバイトSRAM/2MバイトFlashROM
コントラスト比(印刷)≧20%
ディスプレイ1インチOLED(有機EL)
寿命(スイッチ)100万回
保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-30~70
充電時間(時間)(バッテリー)完全充電に約 4 時間
動作時間約9時間(5秒に1回のスキャン)
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード、 ウェッジモード
許容相対湿度(%)95(露無いこと)
バッテリー容量(mAh)680
OS独自OS、 Windowsホストと接続可能
耐久性落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
動作電圧(V)【DC】3~5
ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
関連キーワード