カテゴリ

  • 農業機械(299)
  • 電気材料(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「msa-005」の検索結果

330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動水栓リフレッシュ継手 INAX(LIXIL)

    自動水栓リフレッシュ継手

    INAX(LIXIL)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    自動水栓の取替が簡単にできる取替専用継手
    適合AM-40、オートマージュMX、AM-50、オートマージュグースネックタイプ
  • スロットルチェックモジュラー弁 油研工業

    スロットルチェックモジュラー弁

    油研工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から91日以内出荷
  • ミストセパレータ (AM-SA00~) SMC

    ミストセパレータ (AM-SA00~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
  • 3Dプリンター A1 mini Combo Bambu Lab

    3Dプリンター A1 mini Combo

    Bambu Lab
    54,980税込60,478
    1台
    16日以内出荷
    全自動キャリブレーション。AMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。全金属レールシステム。自動流量補正キャリブレーション
    仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180本体寸法(mm)347×315×365総質量(kg)10.2
  • オピニ お願いごとスタンプ お仕事用 シヤチハタ

    オピニ お願いごとスタンプ お仕事用

    シヤチハタ(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    いつものひと言キレイにそえる。 お仕事メッセージを何度も手書きする手間がなくなります。 女性らしくやさしい印象の手書き風フォントです。 スタンプ台を使わずに連続して捺(お)せます。 ふせん等に捺(お)すだけで、直接書き込めない書類などへ簡単にメッセージを付けられます。 お仕事メモでよく使う定型メッセージを18種類のスタンプにしました。
    質量(g)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×9.9×63インク色印面サイズ(mm)5×29印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • シュレッダ専用メンテナンスシートA5サイズ12枚入り ナカバヤシ

    シュレッダ専用メンテナンスシートA5サイズ12枚入り

    ナカバヤシ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(12枚)
    当日出荷
    細断するだけでOK!楽々メンテナンス♪本製品をご使用いただけるシュレッダ・投入幅A5~A4(218×151mm)・細断可能枚数2枚以上A5サイズ12 枚入。細断するだけでシュレッダのカッター部を簡単にメンテナンスできるシート。シートに内包されたオイルがカッター表面に潤滑性を与え、細断能力の低下や異音の発生を抑えます。
    材質紙、潤滑油(流動パラフィン)質量(g)約10枚数12対応機種オフィスシュレッダ全機種 投入幅A5~A4、細断可能枚数2枚以上のシュレッダ外形寸法(幅W×高さH)(mm)218×151RoHS指令(10物質対応)対応
  • JBM用開閉具 第一機材

    JBM用開閉具

    第一機材(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(2本)
    当日出荷
    適合機種(化粧蓋)MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ、(一般用)DMHAシリーズDMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ , MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ※MF-1ロングタイプも使用できます。(MSA・MCA、MSAOS・MCAOSシリーズは除く)※MF-14も使用できます。
  • SFPモジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-TX RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-TX RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。技術仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線/RJ-45コネクター/最大転送距離100m。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。MSA規格準拠 汎用SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • SFP+モジュール/MSA対応アンコード/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m StarTech.com

    SFP+モジュール/MSA対応アンコード/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m

    StarTech.com
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSA規格準拠 汎用SFP+モジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(ステンレス製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
  • MSA・MCAシリーズ用開閉工具 第一機材

    MSA・MCAシリーズ用開閉工具

    第一機材(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-Rセット内容MF-1×2、MF-4×1
  • オイルゲージマトメ BIGM(丸山製作所)

    オイルゲージマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    規格17フクム図解NoMS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MS615R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、BSA-420JEW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MS753DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、TSW41 ポンプ部品_No.15、BSD-5001LT 動力噴霧機部品_No.12、GS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルゲージマトメ_No.7、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.7、SD613 クランクケース,吸水弁部品_No.14、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.14、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.13など
  • 多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFPモジュール/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX/LH 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX/LH 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    100% Cisco GLC-LH-SMD互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR1000などのCiscoスイッチで動作。仕様:1000BASE-LX/LH/1 Gbps/シングルモード(SMF)/マルチモード(MMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大距離10km。OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDMに対応し、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能
    用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 。ネットワークをリモートセグメントに拡張仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:亜鉛めっきケース●ローカルユニットコネクタ:光ファイバ LC 2芯●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH●最大データ転送速度:1.25 Gbps●最大伝達距離:10 km - シングルモード/0.5 km - マルチモード●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:あり●ネットワーク速度:1 Gbps●消費電力:1W以下●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~95% RH●色:シルバー●製品長さ:57mm●製品幅:14mm●製品高さ:11mm●製品質量:19g●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●注意:ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルミニケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルミニケーブルグランド(ステンレス製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルケーブルグランド(ステンレス製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • ローラ BIGM(丸山製作所)

    ローラ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    部品名称ローラ図解NoMSA513R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.21、MS753DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.16、MS415R4CF-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.53、MSA415R4CS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MLSA415R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSV615L(13) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MS415R4CF-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSV613L(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MSA513R4C 10 ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS515R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.11、MSV613-M-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.21、MSA415R4C-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.16など
  • AC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A) OWON(オウオン)

    AC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A)

    OWON(オウオン)(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【1台3役:クランプメーター+オシロスコープ+レコーダー】 CMSシリーズは電流測定・波形観測・記録管理に対応した多機能モデル。現場でのトラブル解析や設備保守に最適です。 【高精度測定】最大1000A/600Aまで対応(モデルで異なる)、真の実効値測定、 電圧・電流・抵抗・静電容量・周波数など、幅広い電気測定がこれ一台で可能です。 【オシロスコープ機能搭載で波形観測が可能】 5MSa/sのサンプリングレート、1MHz帯域(電圧)/1kHz(電流)で波形の可視化や周期・周波数測定に対応します。 【スマートフォンアプリ「i-meter」に対応】 Bluetooth経由でAndroid/iOSアプリに接続し、測定データの保存・解析・CSV出力が可能。作業効率を大幅に向上させます。
    用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプオシロスコープ SELECTED BY MARINTEC

    クランプオシロスコープ

    SELECTED BY MARINTEC
    31,980税込35,178
    1式
    6日以内出荷
    電圧/電流/抵抗/静電容量を1台で測定可能!現場作業を効率化。オシロスコープモード/クランプメーターモード切替可能。1MHzアナログ帯域幅 5.0MSa/sリアルタイムサンプリングに対応!。最大1000V電圧/600A電流まで測定可能。バックライト搭載2.8インチTFT LCDディスプレイで暗所でも視認性良好。軽量コンパクト設計!片手操作も快適なクランプトリガー。Bluetoothレコーダー機能搭載!スマホと連携し、測定データを保存。測定データをCSV型式で保存可能なので遠隔確認や後解析にも便利。USB Type-C充電対応。True RMS&オートレンジ対応
    用途船舶・自動車・家電修理・屋外メンテナンス・研究など多用途に付属品プローブ・USB Type-Cケーブル・収納ケース仕様【RMS測定】True RMS対応【アナログ帯域幅】1MHz(電圧)/1KHz(電流)質量(g)350接続Bluetooth接続可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.5×37.8×248測定電流最大600A保証期間1年最大測定電圧(V)1000保存形式【データ】CSV型式サンプルレート5.0MSa/s(リアルタイム)
  • 光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュール ATEN

    光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュール

    ATEN
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    2A-137G-C1GSM 光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、シングルモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大10kmまで延長することができます。ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。2A-137G-C1GSM:最大10kmの延長が可能。双方向通信。Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠。SFF-8472 MSAデジタル診断準拠。クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1準拠。動作温度:-5℃~85℃
    セット内容SFPモジュール×2個質量(kg)0.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5対応DDM動作温度(℃)-5~85保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10km伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25ファイバータイプシングルモードコネクタタイプLC
  • 光ファイバーマルチモード 1.25G SFP トランシーバーモジュール ATEN

    光ファイバーマルチモード 1.25G SFP トランシーバーモジュール

    ATEN
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    2A-136G-C1GMM 光ファイバーマルチモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、マルチモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大550mまで延長することができます。ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。2A-136G:最大550mの延長が可能。双方向通信。Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠。SFF-8472 MSAデジタル診断準拠。クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1 および FDA21 CFR1040.10/1040.11準拠。動作温度:-5℃~85℃
    セット内容SFPモジュール×2個質量(kg)0.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5対応DDM動作温度(℃)-5~85保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応操作距離550 m伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25ファイバータイプマルチモード
  • Oリング P22 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P22

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    609税込670
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格P22図解NoMSV413B-K(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA415R4CS-1(10) オプション部品_No.5、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、SD330 動力噴霧機部品_No.36、MS410DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.41、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSV413B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.3、MS330EW-4M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.34、MS410RCL-2K 調圧装置部品_No.3、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、GKSL3315-1 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.3、GS28MX クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22_No.33など
  • ステンレスSUS304製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ステンレスSUS304製ケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド
    用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 117X93X2.4 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 117X93X2.4

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    規格117X93X2.4部品名称Oリング 117X93X2.4図解NoMS200EA-M-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.12、MS410DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.7、MS450DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.9、MS200EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.12、MSA410R2T-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.8、MS410EA-2K 動力噴霧機部品_No.6、MS410ENR-S 動力噴霧機1部品_No.6、SD44 本体部品_No.5、MS513EA-M クランクケース 吸水弁部品_No.12、MSA410-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.8、MK10-3 本体部品_No.7、MS313ESL-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、SD41EA 動力噴霧機部品_No.6、SD413EA クランクケース 吸水弁部品_No.12、MS450DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.7、MS410ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.6など
  • 光レシーバ Broadcom BROADCOM

    光レシーバ Broadcom

    BROADCOM
    99,980税込109,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Broadcom シリーズ HFBR 小型フォームファクタプラッガブル LC トランシーバを使用すると、システム設計者は、 ATM などのサービス用に、 DMI および SONET OC-3 ( SDH STM-1 )物理レイヤを備えた FDDI/Fast Ethernet ネットワークを実装できます。HFBR-8074i で定義されている従来の SFP インターフェイスの拡張機能として、 HFBR-57E5APZ は SFF-8472 (光トランシーバ用デジタル診断インターフェイス)に対応しています。HFBR-8472 MSA に定義されている 2 線シリアルインターフェースを使用すると、 HFBR-57E5APZ では、温度、 LED バイアス電流、 LED 平均出力電力、及びレシーバの平均入力電力に関するリアルタイム情報が提供されます。RoHS対応 ATM Forum UNI SONET OC-3 マルチモードファイバ物理レイヤ仕様に対応しています 鉛フリー 業界標準の Small Form Pluggable ( SFP )パッケージ LCデュプレックスコネクタ光インターフェイス 50/125 μ m 及び 62.5/125 μ m マルチモードファイバで動作します IEEE802.3uの100Base-FXバージョンに対応 +3.3 Vシングル電源 +3.3 V TTL LOS出力 レシーバ出力はスケルチに対応しています ISO9001認定施設で製造 -40 ℃ → 85 ℃の温度範囲
    仕様最大データレート = 125MBdコネクター形状 = 角形標準上昇時間 = 1ns標準降下時間 = 1nsピン数 = 20実装タイプ = 表面実装寸法 = 15 x 41.73 x 9.8mmコネクタータイプ = LC高さ = 9.8mm長さ = 15mm幅 = 41.73mmシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルゲージクミタテ BIGM(丸山製作所)

    オイルゲージクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    備考5~7フクム ※~2006年10月部品名称オイルゲージクミタテ図解NoMS613DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MS613R4T-M 動力噴霧機部品_No.5、MS753DFR-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MSA613R2T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.5、MSV413R2-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、BSA-420JDESG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.4、MS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機1 MS620S部品_No.4、SD513 クランクケース,吸水弁部品_No.4、MSV413R2-K-A(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MSV413-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MRS90-500 クランクケース キュウスイベン部品_No.5など
  • ベンクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ベンクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    備考60フクム規格MS513部品名称ベンクミタテ図解NoMS513EA-M 調圧弁 吐出弁部品_No.5、MSA513-K 調圧弁、吐出弁部品_No.5、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機2 MS620S部品_No.14、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.56、MS513DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.5、MS513MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.53、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.54、BSA-950-1 -2シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.53、BSA-420JASG G-3 動力噴霧機-2(MS620S)部品_No.14、MK513 調圧弁,吐出弁部品_No.5、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機2 MS620S部品_No.14、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.14など
  • ファンクションジェネレータ はくでん

    ファンクションジェネレータ

    はくでん
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    正弦波、矩形波、三角波、パルス波、任意波など複数の波形を出力できます。周波数範囲はシリーズで最大60MHz、デューティ調整、周波数掃引、周波数信号周波数、カウンタ機能を備え、出力信号、振幅、周波数を同時に表示することが出来、優れた振幅と周波数特性を持ちます。工場、学校、研究所および実験室で広く活用することができます。
    仕様●波形サンプリングレート:266MSa/s●波形長:2048ポイント●矩形波・パルス波オーバーシュート:≦5%感度波形垂直:14ビット分解能周波数:0.01μHz出力波形正弦波、方形波、パルス波(デューティサイクルは調整可能、パルス幅とサイクルタイムは正確に調整可能)、三角波、部分正弦波、CMOS波、DCレベル(オフセットを調整することでDC振幅を設定)、半波、全波、正のステップ波、逆ステップ波、ノイズ波、指数上昇、指数下降、マルチ音波、サインパルス、ローレンツパルス、および60のユーザー定義波形周波数精度±20ppm特性正弦波:[ 高調波抑制 ] ≧45dBs(<1MHz)≧40dBc(1MHz~20MHz) [ 全高調波歪み率 ] <0.8%(20Hz~20kHz, 0dBm)安定性周波数:±1ppm/3時間
  • ファンクションジェネレータ はくでん

    ファンクションジェネレータ

    はくでん
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    正弦波、矩形波、三角波、パルス波、任意波など複数の波形を発生できます。周波数範囲は最大60MHzで、デューティ調整、周波数掃引、周波数信号周波数、カウンタ機能を備え、出力信号、振幅、周波数を同時に表示できます。
    周波数精度±20ppm
  • ベンクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ベンクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベンクミタテ図解NoMSA753DR6S-3K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MSV613-K-A(13×130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MSA613R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、MS755MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MSV615DR4CSL-Y(11.5 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MS753DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MSV613-M-A(13×130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MS753DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.49、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.47、MS613EFR-M 調圧弁、吐出弁部品_No.5、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.43など
  • AOCブレークアウトケーブル/5m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC5M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応 StarTech.com

    AOCブレークアウトケーブル/5m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC5M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応

    StarTech.com
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    Cisco QSFP-4X10G-AOC5Mとの100%互換性を保証。MSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回るレベルの仕様。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応
    用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。ラック間またはラック内のネットワークスイッチ/サーバー2点接続で最大4台の機器に対応ブラック質量(g)238消費電力(W)1.5 以下(per end)伝送速度(Gbps)QSFP+で最大40、SFP+で最大10オス形状QSFP+、SFP+変換タイプオス - オス
  • ベンクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ベンクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMLS415R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、MRS60-300-4 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、MS313CA-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、JH205F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、MRS60-300-3 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、MS415R4CF(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、GS205EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ベンクミタテ_No.5、MSV313-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、MS315EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.5、MLSL3315 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.5、GS205EKA 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ベンクミタテ_No.5、MS315EW 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.5など
  • ニギリ BIGM(丸山製作所)

    ニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ニギリ図解NoMS650RCY-3 RC装置部品_No.9、MS510RC-5M 自動整列巻取装置2部品_No.64、MSA613R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.25、MS653DR4T2-Y ホースガイドクミタテ部品_No.25、SSA-V1000 送風機レバー部品_No.9、SSA-F611 ファン切換レバー部品_No.8、MS510RC-6M ホースガイド部品_No.64、CGM-610HNR 200M 薬剤タンク(1)部品_No.42、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(2)部品_No.64、MS653DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.25、MS550DR4 ホースガイド部品_No.56、SSA-S611VT ファン切換レバー部品_No.8、MX-502 ホースマキ(レバー A B)部品_No.45、MX-501 ホースマキ(レバーA B)部品_No.15、SSA-α1003MA-1 送風機レバー部品_No.8、SSA-α602M ステアリング部品_No.17、MSA513R2T-K ホースガイド組立部品_No.25など
  • ガスケット(エアクリーナ) BIGM(丸山製作所)

    ガスケット(エアクリーナ)

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMS310ESL-3K キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.20、MSA513-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ガスケット(エアクリーナ)_No.64、MS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.20、MS413R2T-K-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57、MKW110-KC エアクリーナ,キャブレタ,カムシャフト,クランクシャフト部品_No.5、SD413EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.22、MSA513R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.26、MS330EC-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.20、MP8010E-2K エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品 ガスケット(エアクリーナ)_No.5、MSV413R1T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57など
  • ナピアラセン BIGM(丸山製作所)

    ナピアラセン

    BIGM(丸山製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    規格(630M/M)部品名称ナピアラセン図解NoMS415R8CGF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.7、MSA613R2T-2K セイレツマキスライダクミタテ部品_No.9、MSA613R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.9、MS753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.9、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.7、MS753DR6T-K 整列巻組立1部品_No.11、MSV615R2L(11.5) スライダクミタテ部品_No.16、MS615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MSV613R2-M-A スライダクミタテ部品_No.17、MSA415R8CG-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.7、MSA413R2T-M スライダクミタテ部品_No.9、MS515R4CS-1(10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.9、MS615R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.9、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.9、MSA513-K スライダ組立部品_No.7など
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    備考M8規格M82シユ部品名称6カクナツト図解NoMSA415R4C-125(10) ソウコウブクミタテ部品_No.18、BSA-400 オプション8 (畝間散布装置5連)部品_No.10、MDJ6001GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.42、BSA-500JD-125THシリーズ スタックバルブ部品_No.14、MS613R4CF(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.8、SSA-V602C サブミッション取付部品_No.16、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.24、BSA-950C -1シリーズ クラッチ組立部品_No.16、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.23、MS415R4CF-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.4、MS415R4CF-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.9、MS615R8CF-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.4、MSA515R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.4A、SSA-α1004MA 送風機駆動装置部品_No.60など
  • タイマDモード5SEC BIGM(丸山製作所)

    タイマDモード5SEC

    BIGM(丸山製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タイマDモード5SEC図解NoMSA413R3-2M-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.5、MSA613R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.5、MSA513R3-2M-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.5、MSA413R3-K-A(8.5) ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.5、MS513R3S-Kアワジ ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.5、MSA413R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.5、MSA513R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.5、MSA413R3-M ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.5、MSA413R3-2M-A(8.5) ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.5、MSA413R3-M(8.5) ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.5、MSA513R3-M ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.5、MSA613R3-M-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.5
  • ステーマトメ BIGM(丸山製作所)

    ステーマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステーマトメ図解NoMS615R4CF(13) セイレツマキクミタテ部品_No.3、MSA613R4C(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MSA413R4C 10 セイレツマキクミタテ部品_No.5、MS413R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MSA615R4C(13) セイレツマキクミタテ部品_No.3、MSA415R4C(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MSA515R4C(10) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MS513R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MSA413R4C 8.5 セイレツマキクミタテ部品_No.5、MS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MSA613R4C(13) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MSA513R4C 10 セイレツマキクミタテ部品_No.5、MSA415R4C(10) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MS615R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.3、MS515R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MS415R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MS413R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MSA615R4C(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.3
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格ハイパワーラジコン8CH部品名称ハリマーク図解NoMS615R8CGF-RV(13) ハリマーク部品_No.5、MS415R8CGF-RV(10) ハリマーク部品_No.5、MSA615R8C-RV(11.5) ハリマーク部品_No.5、MSA415R8C-RV(10) ハリマーク部品_No.5、MSA415R8C-RV(8.5) ハリマーク部品_No.5、MS615R8CF-RV(13) ハリマーク部品_No.5、MSA415R8CG-RV(8.5) ハリマーク部品_No.5、MSA615R8CG-RV(11.5) ハリマーク部品_No.5、MS615R8CGF-RV(11.5) ハリマーク部品_No.5、MSA615R8CG-RV(13) ハリマーク部品_No.5、MS415R8CGF-RV(8.5) ハリマーク部品_No.5、MS615R8CF-RV(11.5) ハリマーク部品_No.5、MSA415R8CG-RV(10) ハリマーク部品_No.5、MSA615R8C-RV(13) ハリマーク部品_No.5、MS415R8CF-RV(10) ハリマーク部品_No.5、MS415R8CF-RV(8.5) ハリマーク部品_No.5