カテゴリ

  • 農業機械(248)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 測定用品(7)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 電気材料(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msa20」の検索結果

287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング)SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)NB(日本ベアリング)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から82日以内出荷
スプレーガン アネスト岩田スプレーガンアネスト岩田
189,800税込208,780
1個
翌日出荷から65日以内出荷
マルチスタンド TRITONマルチスタンドTRITON
8,898税込9,788
1個
翌日出荷
ワイドに開く三脚構造で抜群の安定性。 素早く小さく折りたためて収納や持ち運びに便利 立てた時の高さ:635mm、高さ調整幅 :635~940mm
用途多目的、調整自在のサポートスタンドセット内容ヘッドアッセンブリ×1セット、メインボディー×1個、角度&向き調整ガイド×2個、プラスチック製蝶ナット×4個、角度調節ノブ&ナット×1セット、六角ボルトM6(大-80mm)×1個、六角ボルトM6(小-60mm)×1個、ナベネジ×4本、平ワッシャ(大-25mm)×1個、平ワッシャ(小-20mm)×2個、40mmプレート×1個、取扱説明書×1冊質量(kg)5.54角度調整範囲0~90°高さH×長さL×幅W(mm)1090×900×900最大荷重(kg)100
メカロック MSAタイプ アイセルメカロック MSAタイプアイセル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
水切スリーブ 日動電工水切スリーブ日動電工
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
埋設電線より地下水の浸入を遮断するために使用します。
副管用継手 Aron(アロン化成)副管用継手Aron(アロン化成)
5,712税込6,283
1個
4日以内出荷
用途マンホール用継手形状その他塩ビ継手流体下水道用
有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個マンセル値2.1Y7.7/1.1
ステンレスSUS304製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ステンレスSUS304製ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド
用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール HMSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール HMSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
材質ニトリル形式外周金属
ステンレスSUS316L製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ステンレスSUS316L製ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
高耐久・高耐食なSUS316Lステンレス製ケーブルグランド
用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に加え、船舶関連など塩害対策が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS316L)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
MSA 20TB 12G SAS 7.2krpm 3.5型 M2 Midline ハードディスクドライブ HP(日本ヒューレット・パッカード)MSA 20TB 12G SAS 7.2krpm 3.5型 M2 Midline ハードディスクドライブHP(日本ヒューレット・パッカード)
889,800税込978,780
1個
5日以内出荷
ハードディスクドライブ。MSA 20TB 12G SAS 7.2krpm 3.5型 M2 Midline ハードディスクドライブ。
マグネチックスターラーMS用プレートカバー JEIO TECHマグネチックスターラーMS用プレートカバーJEIO TECH
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
マグネチックスターラーMS用のプレートカバーです。
材質シリコン
車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.20 ライジングレンジャーワイド H06/~ 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.20 ライジングレンジャーワイド H06/~
26,980税込29,678
1枚
32日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツブラック
車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.20 ライジングレンジャーワイド H06/~ 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.20 ライジングレンジャーワイド H06/~
26,980税込29,678
1枚
32日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツレッド
車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.20 ライジングレンジャーワイド H06/~ 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.20 ライジングレンジャーワイド H06/~
33,980税込37,378
1枚
32日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツブラック
車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.20 ライジングレンジャーワイド H06/~ 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.20 ライジングレンジャーワイド H06/~
33,980税込37,378
1枚
32日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツレッド
ストレート型液体用マグネット カネテックストレート型液体用マグネットカネテック
479,800税込527,780
1個
41日以内出荷
処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分解、清掃が容易に行なえます。 コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
用途マヨネーズ、ステーキのたれ、ペースト材質SUS304表面仕上げ#400 バフ仕上最大耐圧(kPa)500kPa (5kgf/cm2)外形寸法(mm)全長340×内径Φ47.8
ミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィール MASTER AIRミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィールMASTER AIR(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)109質量(g)340エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26エアー入口1/4オービットダイヤ(mm)3使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
裏蓋保護シール1 100枚入 HOROTEC SA裏蓋保護シール1 100枚入HOROTEC SA
2,498税込2,748
1セット(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
裏蓋保護用の低粘着シールです。
用途セット内容:100枚入
スロットルチェックモジュラー弁 油研工業スロットルチェックモジュラー弁油研工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
RS Pro ファンクションジェネレータ/任意波形発生器 RS PRORS Pro ファンクションジェネレータ/任意波形発生器RS PRO
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
仕様最大周波数範囲(正弦波) = 5MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 5MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = ありデジタル振幅、オフセット = あり内部リニアおよびログスイープ = あり変数スイープ = あり内部および外部振幅変調 = ありFM変調 = ありタイムベース精度 = ±20ppm最低動作温度 = 0℃電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業RoHS指令(10物質対応)対応
SFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.comSFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバーStarTech.com
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
MSA互換SFPモジュール:最長10kmで安定した25ギガバイト接続が可能。スイッチングハブやルーターとのスムーズな統合を前提にプログラミングおよび検証が行われた光トランシーバー。高帯域幅:データマイグレーション(データ移行)、大容量データ転送、高性能ストレージ、コンテンツストリーミング、オンラインコンテンツの高速アップロードなど、広帯域幅を必要とする用途に理想的な25GbシングルモードファイバーSFP28。仕様:25GBASE-LR SFP28/25Gbps/シングルモードファイバー(SMF)/LCコネクター/1310nm Tx/Rx/最大10km/デジタル診断モニタリング(DDM/DOM)対応。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkその他、純正品以外のモジュールの使用が可能なネットワークスイッチ、およびコード化されていないモジュールに対応する光ファイーバートランシーバー。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
仕様●コネクタA:1x SFPスロット (20ピン SFP28)●コネクタB:1x 光ファイバー LC 2芯●対応ブランド:MSA準拠●対応規格:IEEE 802.3cc 25GBASE-LR●最大データ転送速度:25.78 Gbps●最大伝達距離:10 km●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:対応●互換性のあるネットワーク:25 Gbps●MTBF:3292647時間(気温55度の場合)●消費電力:<1.2 W●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:85% RH●製品長さ:57 mm●製品幅:14 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:200 gRoHS指令(10物質対応)対応
キャノンプラグ防油型コネクタ 大和電業キャノンプラグ防油型コネクタ大和電業
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
液晶保護フィルム Samsung Galaxy A20 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy A20 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A20寸法(mm)64.4×143.2取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム Samsung Galaxy A20 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy A20 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A20寸法(mm)64.4×143.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム Samsung Galaxy A20 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy A20 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A20寸法(mm)64.4×143.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Samsung Galaxy A20 海外版 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy A20 海外版 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A20 海外版寸法(mm)67.7×151.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung Galaxy A20 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung Galaxy A20 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。スマートフォン。Samsung Galaxy A20 / A21 / A22 5G / A23 5G。Samsung Galaxy A30 / A32 5G / A32 / A41 / A51 5G。Samsung Galaxy A52 5G / 532 5G / A54 5G / A55 5G。Samsung Galaxy Feel2 / Fold。Samsung Galaxy M23 5G。Samsung Galaxy Note10+ / Note8 / 9。Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G。Samsung Galaxy S10+ / S10 / S20 5G。Samsung Galaxy S20 Ultra 5G。Samsung Galaxy S20+ 5G。Samsung Galaxy S21 5G / Ultra 5G。Samsung Galaxy S21+ 5G。Samsung Galaxy S22 Ultra。Samsung Galaxy S22 / S23 FE / S23 Ultra。Samsung Galaxy S24 SC-51E/SC51E。Samsung Galaxy S24 Ultra SC-52E/SC52E。Samsung Galaxy S24+ / S24。Samsung Galaxy S8+ / S8 / S9+ / S9。Samsung Galaxy Z Flip 5G / Z Flip。Samsung Galaxy Z Flip3 5G / Flip4 / Flip5。Samsung Galaxy Z Flip6 SC-54E/SC54E。Samsung Galaxy Z Flip6 SCG29。Samsung Galaxy Z Flip6。Samsung Galaxy Z Fold2 5G。Samsung Galaxy Z Fold3 5G。Samsung Galaxy Z Fold4。Samsung Galaxy Z Fold5。Samsung Galaxy Z Fold6 SC-55E/ SC55E。Samsung Galaxy Z Fold6。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ソウシンキブラケット BIGM(丸山製作所)ソウシンキブラケットBIGM(丸山製作所)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
部品名称ソウシンキブラケツト図解NoMSA415R4C-1(8.5) オプション部品_No.13、MSV415R2S(10) フゾクヒン、オプション部品_No.17、MSV413R2-M-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSA615R4C(13) フゾクヒン部品_No.15、MS615R4CF-RV(13) フゾクヒン部品_No.16、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション1部品_No.1、MS615R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.16、MSV613R2-M-A フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA515R4C-RV(10) オプション(1)部品_No.1、MSA515R4C-1(10) オプション部品_No.13、MS515R4CFS-1(10) オプション部品_No.13、MLS415R4CF(10) オプション1部品_No.1、MSV615R2L(13) フゾクヒン、オプション部品_No.13、MSV515R2SL(10) オプション1部品_No.31、MSV413R2L(10) フゾクヒン、オプション部品_No.17など
シンコウカクフンコウパッキン H-704 BIGM(丸山製作所)シンコウカクフンコウパッキン H-704BIGM(丸山製作所)
509税込560
1セット(5個)
6日以内出荷
図解NoMSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.24、アルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.17、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.17、MK058T-25 希望付属品部品_No.41、BSA-650シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.14、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.17、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 シンコウカクフンコウパッキン H-704_No.48、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.17、MRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.13、MRS75-501 アスパラノズル部品_No.11、VSM110-15 ノズル部品_No.88、BSA-420JSG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.13、MSV613-K-A A専用部品(ノズル)部品_No.24、エコアルテイケイハンノズル28ガタ ノズル部品_No.17など
RS Pro ファンクションジェネレータ/周波数カウンタ RS PRORS Pro ファンクションジェネレータ/周波数カウンタRS PRO
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
仕様最大周波数範囲(正弦波) = 25MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 25MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = Yデジタル振幅、オフセット = Y内部リニアおよびログスイープ = Y変数スイープ = Y内部および外部振幅変調 = YFM変調 = Yタイムベース精度 = ±20ppm入力インピーダンス = 1 kΩ電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファンクションジェネレータ/周波数カウンタ RS PRORS Pro ファンクションジェネレータ/周波数カウンタRS PRO
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
仕様最大周波数範囲(正弦波) = 5MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 5MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = ありデジタル振幅、オフセット = あり内部リニアおよびログスイープ = あり変数スイープ = あり内部および外部振幅変調 = ありFM変調 = ありタイムベース精度 = ±20ppm入力インピーダンス = 1 kΩ電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファンクションジェネレータ/周波数カウンタ RS PRORS Pro ファンクションジェネレータ/周波数カウンタRS PRO
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様最大周波数範囲(正弦波) = 12MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 12MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = ありデジタル振幅、オフセット = あり内部リニアおよびログスイープ = あり変数スイープ = あり内部および外部振幅変調 = ありFM変調 = ありタイムベース精度 = ±20ppm入力インピーダンス = 1 kΩ電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業RoHS指令(10物質対応)対応
ファンクションジェネレータ はくでんファンクションジェネレータはくでん
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
正弦波、矩形波、三角波、パルス波、任意波など複数の波形を発生できます。周波数範囲は最大60MHzで、デューティ調整、周波数掃引、周波数信号周波数、カウンタ機能を備え、出力信号、振幅、周波数を同時に表示できます。
周波数精度±20ppm
ハンドヘルドオシロスコープ はくでんハンドヘルドオシロスコープはくでん
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
オシロスコープ・マルチメータ・信号発生器機能が一つにまとまったハンドヘルド多機能オシロスコープです。
仕様プローブ減衰:×1、×10、×100、マルチメータ測定項目:直流電圧(mV/V)・交流電圧(mV/V)・直流電流(mA/A)・交流電流(μA/mA/A)・抵抗(Ω)・静電容量(F)・周波数(Hz)、リアルタイムサンプリングレート:200MSa/s、信号発生器出力:正弦波、方形波、三角波、半波、全波、のこぎり波、入力カップリング:直流、交流、垂直感度:20mV/div - 10V/div、帯域幅:50MHz質量(g)約380本体寸法(mm)181×89×40チャンネル数2機能自動測定:周期、周波数、ピークツーピーク、最大値、最小値、RMS、デューティサイクル、平均サンプリングレート範囲:1.5S/s~200MSa/s入力インピーダンス1MΩ(16pF)トリガー【エッジ】立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、【モード】自動、通常、シングル立ち上がり時間10ns未満レコード長最高128Kb
ローラー BIGM(丸山製作所)ローラーBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
部品名称ローラー図解NoMSA615R8C-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.11、MSA615R8CG-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.11、MS415R4CF-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.35、MSA615R8CG-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.11、MSA413R4C 8.5 セイレツマキクミタテ部品_No.56、MS415R4CFS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.35、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.35、MS415R4CF-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSA415R4C(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.35、MS615R4CF-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.11、MS415R4CF-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSA415R4C-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.26、MS413R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.56など
ガスケット(エアクリーナ) BIGM(丸山製作所)ガスケット(エアクリーナ)BIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1セット(5個)
8日以内出荷
図解NoMS310ESL-3K キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.20、MSA513-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ガスケット(エアクリーナ)_No.64、MS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.20、MS413R2T-K-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57、MKW110-KC エアクリーナ,キャブレタ,カムシャフト,クランクシャフト部品_No.5、SD413EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.22、MSA513R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.26、MS330EC-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.20、MP8010E-2K エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品 ガスケット(エアクリーナ)_No.5、MSV413R1T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57など
キー BIGM(丸山製作所)キーBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
8日以内出荷
図解NoGSLF204-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 キー_No.5、MRS60-302 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.6、MLSA415R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MSV415SL(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MS515R4CFS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MF-58 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.20、MSA415R4C-120(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MS413R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSL330-M-A クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.3、MFH-G354 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4など
スプリングピン 4X20 BIGM(丸山製作所)スプリングピン 4X20BIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
8日以内出荷
規格4X20図解NoMS413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.28、MSV415L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.19、MSA413R3-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.28、GSL204-M ドラムクミタテ部品 スプリングピン 4X20_No.17、MSA410R2T-M ドラム組立部品_No.33、MSA515R4C(10) ドラムクミタテ部品_No.26、MSA515R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.26、MSA415R8C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.20、MS651DR4-Y セイレツマキ部品_No.62、MSV313B-K ドラムクミタテ部品_No.17、MS515R4CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.20、MS410DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.36、MSA513-K ドラム組立部品_No.32、MSV313B-M-2 -A ドラムクミタテ部品_No.18、MSV413B-M-2-A ドラムクミタテ部品_No.18、MSA413R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.28など
スクリユ BIGM(丸山製作所)スクリユBIGM(丸山製作所)
249税込274
1セット(5個)
8日以内出荷
規格W006D04X006K部品名称スクリユ図解NoMSV615R2L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.57、CSH-95-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.28、SSW-400C-2 走行用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.8、MSV615R2L(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.57、MSV613R2L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.57、MSA613R4C(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.7、MSV413R1TB-M-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.20、MLS415R4CF(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、MSA413-M エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.48、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッドなど