カテゴリ

  • 農業機械(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msb-5」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式モノタロウ(28件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式取扱説明書(3.5MB)最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け
ライティングマット下敷 共栄プラスチックライティングマット下敷共栄プラスチック(3件のレビュー)
689税込758
1枚
当日出荷
「書き心地」極める Kiwamiシリーズから究極の下敷。 軟質ソフト下敷にこれまでできなかった方眼を印刷。 ディテールにまで精巧にこだわり、1枚1枚を職人が手作業で正確な方眼を刷り込む。 方眼が印刷されていることで紙やノートに文字を書く際に文字の中心や位置どりがしやすい。 A4サイズ用紙より少し大きめのA4+サイズ(H306×W228mm)で、紙の端まで文字が書きやすく、また、線引きなどもしやすい。従来下敷の様に鉛筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避する。 A4サイズ用紙より少し大きめのサイズであるため紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。 紙に対して滑り止め効果のある特殊加工のPVC再生マット生地を使用。 なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。 文字が書きやすくなる漆黒マットブラックの特殊生地を使用。 書きやすさを追求した新感覚の下敷。 ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。 ハイグレードで良質感のある2mm厚軟質生地を使用。 マットブラックカラーの下敷(梨地黒)で鉛筆やペンの汚れが目立たない。 万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。 押印マットやマウスパッドなどにも使用可能。 表面は方眼タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。 裏面は無地仕様でコピーやスキャンの下地に敷く事で裏写りが軽減される。
ブラック(梨地)厚さ(mm)2材質PVCタイプ表面/方眼、裏面/無地
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-5 水本機械製作所ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-5水本機械製作所
769税込846
1個
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-2000材質ステンレス(SUS304)質量(g)18ねじ径M-5表面処理電解研磨寸法W(mm)13使用荷重(kN)0.29
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチMSB型乾式単板電磁ブレーキ小倉クラッチ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
マサダローラー マサダ製作所マサダローラーマサダ製作所
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
重量物の移動・運搬用自在ローラー爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付板金・鍛圧機械の移動・据付展示会等での機械の搬入・搬出工場内でのレイアウト変更・メンテナンスプラント建設での材料の移動空調機械の移動・据付鉄鋼構造物の移動家屋の移動仕様スチールローラタイプ ボギー型寸法EM20
ステンレス・バンド 芝軽粗材ステンレス・バンド芝軽粗材
15,980税込17,578特価
1袋(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズ アズワンビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズアズワン
119,800税込131,780特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm最高使用温度(℃)450制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)電源AC100V 50/60Hz
ロイヤルビーズ 丸小 トーホーロイヤルビーズ 丸小トーホー(1件のレビュー)
299税込329
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
材質ガラス質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2
小径研削砥石 ミニスーパーブラック ニューレジストン小径研削砥石 ミニスーパーブラックニューレジストン
1,598税込1,758
1箱(5枚)
当日出荷
小さくても抜群の耐久性ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用周速度(m/s)50RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切用ネグロック(ボックス支持ボルト取付金具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(ボックス支持ボルト取付金具)ネグロス電工
269税込296
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
間柱に全ねじを貫通させずに支持できるでの開口の対面側がふさがっているドア回り等でも加工なしでボックスを支持します。 浅形アウトレットボックス(平カバー付き)の施工の他、長穴を使用すると深さ25~48mmのボックスの支持もできます。 開口の無い間柱にも取付けできます。
サインバー (ロックタイプ) 日本オートマチックマシン(JAM)サインバー (ロックタイプ)日本オートマチックマシン(JAM)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415歯数20歯数比1
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
889税込978特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20種別完成スパイラルマイタ材質SCM415減速比1
ステンレス製メッシュラック 下段開放型 TRUSCOステンレス製メッシュラック 下段開放型TRUSCO
55,980税込61,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
TOHO 糸通しビーズ 丸小 トーホーTOHO 糸通しビーズ 丸小トーホー
1,998税込2,198
1束
翌日出荷から3日以内出荷
外径(Φmm)約2
ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター ケニスビーカー用スターラー内蔵マントルヒーターケニス
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。 スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
1日分の滞在をサポートする災害対策セット MSBシリーズ エピオス1日分の滞在をサポートする災害対策セット MSBシリーズエピオス
4,698税込5,168
1セット
8日以内出荷
1日分の滞在をサポートする災害対策セット。非常食・保存水・簡易トイレが備わるため被災当日の1日を乗り切れます!A4箱入り保管・備蓄に最適です。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
枠の色ブロンズ網:ブラック関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)種別2枚建て用
Z Series(ZP3-T16) SMCZ Series(ZP3-T16)SMC
929税込1,022
1個
当日出荷から15日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
McLennan Servo Supplies マザーボード McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies マザーボードMcLennan Servo Supplies
25,600税込28,160
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:マザーボード●併用可能製品:モータ
Z Series(ZP3-T04) SMCZ Series(ZP3-T04)SMC
889税込978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
丸小ビーズ トーホー丸小ビーズトーホー
3,698税込4,068
1束(100g)
3日以内出荷
Kiwami ライティングマット下敷き ブラウン&キャメル 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷き ブラウン&キャメル共栄プラスチック
919税込1,011
1枚
6日以内出荷
「書き心地」極めるKiwamiシリーズから究極の下敷、Kiwami ライティングマット下敷 B5+【ブラウン&キャメル】。これまでの下敷では感じたことのない圧倒的な書きやすさ、どんなペンでも書きやすくなる大人が使うべき究極の下敷。・書き心地を追求するために厚みや硬度、質感など品質についてディテールに至るまで精巧にこだわっています。・表面の方眼は正確な基準線ではっきりしたコントラストを表現するために1枚1枚を手作業で印刷。・方眼が印刷されていることで紙やノートに文字を書く際に文字の中心や位置どりがしやすい。・B5用紙より少し大きめのB5+(H277×W202mm)で、紙の端から端まで書きやすく、線引きもしやすい。・一回り大きいことで従来下敷のように万年筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避。・紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。・裏面のゴールド箔押しが品のあるラグジュアリー感と大人の洗練された雰囲気を演出。・紙や土台に対してすべり止め効果のある特殊マット加工の再生PVC生地を使用。・表面は方眼タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。《”書く”にこだわったテクスチャ》・適度な厚みと重み、紙とすべり止めグリップの効いた表面摩擦が安定感を高め文字を書きやすくする。・無理なく強弱を出すことができ、「対比」のメリハリがつけやすいので、字の形を整えやすくする。・力の抜き加減のバランス調節がしやすくイメージ通りに文字の「とめ」「はね」「はらい」がしやすくなる。・微細エンボス加工を施したハイグレード2mm厚ソフトタイプ。・万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆、ガラスペン、マーカー等どんな筆記具にも効果を発揮。・捺印に適したクッション性があり、適度な弾力性があるため印マットとしても秀逸の質感。・すべり止め効果のある特殊マット加工生地でマウスパッドとしても優秀。・裏面はワンポイント無地になっているのでラインが必要ない場面でも同じ書き味を実感できる。
仕様リバーシブル(表面:方眼、裏面:無地)表:ブラウン、裏:キャメルサイズB5+材質(本体)再生PVC製寸法(縦×横×厚さ)(mm)約277×202×2.0
Z Series(ZP3-T10) SMCZ Series(ZP3-T10)SMC
899税込989
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZP3-T06) SMCZ Series(ZP3-T06)SMC
889税込978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)4枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(2枚)
5日以内出荷
種別4枚建て用網:ブラック枠の色ブロンズ関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
Z Series(ZP3-Y06) SMCZ Series(ZP3-Y06)SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
標準平歯車(黒染処理) モジュール5 三興製作所[スプロケット]標準平歯車(黒染処理) モジュール5三興製作所[スプロケット]
5,490税込6,039
1個
12日以内出荷
モジュール5種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)50表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:横) SMCZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:横)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
材質(アダプター)黄銅真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y06 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y06SMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZP3-Y13) SMCZ Series(ZP3-Y13)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y04 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y04SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZP3-Y04) SMCZ Series(ZP3-Y04)SMC
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド ZP3-Y SMC真空パッド ZP3-YSMC
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZP3-Y08) SMCZ Series(ZP3-Y08)SMC
1,398税込1,538
1個
11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZP3-Y16) SMCZ Series(ZP3-Y16)SMC
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZP3-Y10) SMCZ Series(ZP3-Y10)SMC
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-400-05Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-400-05Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応