カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 電気材料(4)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 縫製用品(1)

「msb-f1」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランクカバー Fタイプ・1ヶ用 未来工業ブランクカバー Fタイプ・1ヶ用未来工業(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
規格1ヶ用(超浅形・浅形)
深形モール用スイッチボックス (Fタイプ) 未来工業深形モール用スイッチボックス (Fタイプ)未来工業
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
市販のプレートにフィットするサイズです。 調光器等の深い器具の取り付けに最適です。又、モール用スイッチ枠も取り付けられ、より深い器具も収まります。
深さ(mm)44
浅型露出ボックス 神保電器浅型露出ボックス神保電器
419税込461
1個
翌々日出荷
露出ボックス 1連用 標準型 神保電器露出ボックス 1連用 標準型神保電器
339税込373
1個
翌日出荷
仕様BOX高さ38mm型式標準型連数1連アズワン品番64-9627-98
極浅型露出ボックス 神保電器極浅型露出ボックス神保電器
419税込461
1個
翌々日出荷
形状2号モール用開口上下2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)高さ(mm)26適合プレートニューメタルプレート(BP-※A)、ステンレスプレート(BP-※S)関連資料(0.09MB)ノックアウト上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4
露出ボックス 1連用 極浅型 神保電器露出ボックス 1連用 極浅型神保電器
349税込384
1個
翌日出荷
仕様BOX高さ26mm型式極浅型連数1連アズワン品番64-9694-17
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
MSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~) CKDMSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~)CKD
999税込1,099特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4:C3J2F3-WP Comprising 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、圧力スイッチなし分岐モジュール、壁面取り付けプレート最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラス
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9402アズワン品番65-7980-51
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2:C3J2F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、圧力スイッチなし分岐モジュール、壁面取り付けプレート最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボ
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9420アズワン品番65-7981-17
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4 : C3J1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、圧力スイッチ(インジケータなし)と壁面取り付けプレートを含む分岐モジュールから構成されています。最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9401アズワン品番65-7980-18
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB6-1/2 : C3J1D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電気式オン / オフバルブ、空圧ソフトスタートバルブ、インジケータなしの圧力スイッチと壁面取り付けプレートを備えた分岐モジュールで構成されています
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9313アズワン品番65-8009-54
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB6-1/2 : C3J3D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電気オン / オフバルブ、空圧ソフトスタートバルブ、インジケータなしの圧力スイッチと壁面取り付けプレートを備えた分岐モジュールです。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9414アズワン品番65-7981-02
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J2D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電動オン / オフバルブ、空圧式ソフトスタートバルブ、圧力スイッチ付き分岐モジュール(ディスプレイなし)、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水排出、フロー方向左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9369アズワン品番65-7982-37
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J1D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電気式オン / オフバルブ、空圧式ソフトスタートバルブ、インジケータなしの圧力スイッチと壁面取り付けプレートを備えた分岐モジュールで構成されています。最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS (ミリ秒●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9425アズワン品番65-7981-58
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称Oリング関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.31MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.31MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(1.29MB)図解NoBSM-1220L-D 第2段ブーム 左部品_No.36、AD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.34、MD3010M 畝用ミスト噴頭部品_No.28、MD6000 ミスト装置(15リットル)部品_No.34、MSB2200R ポンプ分解部品_No.22、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.22、DK-57-3 ミスト装置(26リットル)部品 Oリング_No.34、SSA-F616(4)-1 トランスミッション分解部品_No.50、MD6010 畝用ミスト噴頭部品_No.28、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.36、SSA-S611 トランスミッション分解部品_No.50、MD571TS-A ミスト装置(26リットル)部品_No.34、MD600 畝用ミスト噴頭部品_No.28、MJI-310 ステアリング部品_No.28、BSM-1220L-D 第2段ブーム配管 左部品_No.44、AD471 ミスト装置(15リットル)部品_No.34、MD2300 畝用ミスト噴頭部品_No.28など
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X0.82シユ関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.54MB) 展開図24(1.73MB) 展開図25(1.59MB) 展開図26(1.54MB) 展開図27(1.48MB) 展開図28(1.51MB) 展開図29(1.44MB) 展開図30(1.51MB) 展開図31(1.44MB) 展開図32(1.51MB) 展開図33(1.44MB) 展開図34(1.51MB) 展開図35(1.44MB) 展開図36(1.51MB) 展開図37(1.44MB) 展開図38(1.51MB) 展開図39(1.44MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.35MB) 展開図45(1.38MB) 展開図46(1.33MB) 展開図47(1.47MB) 展開図48(1.35MB) 展開図49(1.38MB) 展開図50(1.33MB)図解NoMSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.67、SSA-V602C-DX オプション-1(ノズル板・制風板・燃料キャップカバー)部品_No.21、SSA-F616M-DL 送風機(3)部品_No.1、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.24、BSA-600LDMQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 左部品_No.42、MK058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.4、SSA-F616VT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.28、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 右部品_No.42、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 左 18Mブーム部品_No.63、BSM-630SLT-C2 付属品1部品_No.20、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 左部品_No.24、MS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.4、SSA-α602M 送風機-1部品_No.44、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.35など
大型真空ユニット (ZR120S1-C~) SMC大型真空ユニット (ZR120S1-C~)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能