カテゴリ

  • 農業機械(736)
  • パソコン/周辺機器(526)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(471)
  • 家電(229)
  • 制御機器(141)
  • 梱包用品(80)
  • オフィス家具(80)
  • 切削工具(65)
  • 測定用品(63)
  • メカニカル部品(51)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • 電気材料(47)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
  • カー用品(45)
  • バイク部品(32)
  • バイク純正部品(31)
  • 事務用品(28)
  • 医療(27)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 作業工具(23)
  • 空調・電設資材(19)
  • 作業服(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 電動工具(15)
  • 物流用品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 清掃用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 機構部品(10)
  • 建築金物(10)
  • 介護用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • マスク(9)
  • 研磨材(9)
  • 縫製用品(9)
  • 安全保護具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 自転車部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 空圧工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 手袋(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 溶接用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「msb」の検索結果

3,129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~) CKDMSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~)CKD
999税込1,099特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
MSB.00.250.LTE100 LEMOMSB.00.250.LTE100LEMO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種別同軸50Ω材質真鍮、ニッケル長さ(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
MSB.00.250.LTE200 LEMOMSB.00.250.LTE200LEMO
21,980税込24,178
1個
当日出荷
種別同軸50Ω材質真鍮、ニッケル長さ(cm)200RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチMSB型乾式単板電磁ブレーキ小倉クラッチ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチMSB型乾式単板電磁ブレーキ小倉クラッチ
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0821質量(kg)34穴径(Φmm)60容量(W)90トルク(N・m)700
MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチMSB型乾式単板電磁ブレーキ小倉クラッチ
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0804質量(kg)21穴径(Φmm)50容量(W)65トルク(N・m)400
MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチMSB型乾式単板電磁ブレーキ小倉クラッチ
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0774質量(kg)51穴径(Φmm)70容量(W)100トルク(N・m)1000
マイクロスピンドル MSB-3(3mmコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSB-3(3mmコレット)ウシオ(UHT)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0124セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)147チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
タンクパッド MT-TB070MSB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TB070MSBMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TB070MSB販売備考:キャンセル不可商品です。Blue with Black, White, Red & Metallic Silver適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] Rallye 23/24タイプ:Tank Pad色[カラー]:ブルー/ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW R1250GS Adventure (Rallye Edition) (23/24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー備考BMW R1250GS Adventure (Rallye Edition) (23/24)タイプTank Pad
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-04Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-04Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 同軸ケーブル, LEMO 00 LEMO 00, 2m, MSB.00.250.LTE200 LEMOLemo 同軸ケーブル, LEMO 00 LEMO 00, 2m, MSB.00.250.LTE200LEMO
21,980税込24,178
1個
当日出荷
仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: LEMO 00●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 2m●導体ストランドタイプ: スタンダード●シリーズ: 00 S●組み立て済みケーブル 00シリーズ. 50 Ω同軸ケーブルとストレートFFSプラグで構成された組み立て済みケーブルです。 プラグには黒スリーブが付属しています。 さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具)無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SFNS(日進工具)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SF NS(日進工具)無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SFNS(日進工具)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金シャンク径d(Φmm)4
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230NS(日進工具)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。刃数2
無限コーティング ショートボールEM MSB230S NS(日進工具)無限コーティング ショートボールEM MSB230SNS(日進工具)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
FRL MSB4シリーズ FestoFRL MSB4シリーズFesto
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:MSB4●ポートの接続:G1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-3037アズワン品番65-8033-13
マイクロスピンドル MSB-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSB-1/8(1/8インチコレット)ウシオ(UHT)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0116セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)147チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
CB1100 ミドルMSB POSH FaithCB1100 ミドルMSBPOSH Faith
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水キャップ付き) 小型ウインカーよりワンサイズ大きめのボディ。大型車に小型ウインカーは小さすぎると言う方にお勧め。CNC旋盤によるアルミ削り出し、鋳造品とは異なったアルミ削り出しの独特のカスタムパーツ的な雰囲気を持っています。また、ステーブを本体へのねじ込み式にする事で、鋳造品にあるようなステー固定ボルト等を廃しよりシャープなデザインとなっています。ワンランク上のカスタムを求める方にお勧めいたします。ステーはロングとショートの2種類をご用意。車体に外装、フェンダーレス等に合わせてお選びいただけます。
主な適合車種CB1100/ABS(10-)
ポンプクミタテ(MSB110) BIGM(丸山製作所)ポンプクミタテ(MSB110)BIGM(丸山製作所)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
備考3~17フクム規格MSB110部品名称ポンプクミタテ(MSB110)関連資料(1.29MB)図解NoMSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.2
MSB111ポンプカンビ BIGM(丸山製作所)MSB111ポンプカンビBIGM(丸山製作所)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
備考MSB111 3~20フクム部品名称MSB111ポンプカンビ関連資料(1.39MB)図解NoMSB111-A 本体部品_No.2
無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230NS(日進工具)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
869/4MSB ナットセッター(ブリスター) Wera869/4MSB ナットセッター(ブリスター)Wera
2,098税込2,308
1本
当日出荷
トラスコ品番695-4951
高精度プロフィットボールEM MSB230G2 NS(日進工具)高精度プロフィットボールEM MSB230G2NS(日進工具)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
869/4MSB ナットセッター(ブリスター) Wera869/4MSB ナットセッター(ブリスター)Wera
1,898税込2,088
1本
当日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。マグネットタイプになっているので、ボルトの落下を防ぐことが出来ます。
2018年トラスコ掲載ページ5 0670
MSB削りSステーW球SL/OR POSH FaithMSB削りSステーW球SL/ORPOSH Faith
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230NS(日進工具)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。刃数2枚
MSBプリコーションセットCV オオサキメディカルMSBプリコーションセットCVオオサキメディカル
24,980税込27,478
1ケース(10袋)
6日以内出荷
マキシマムバリアプリコーションに必要な部材を詰め合わせた、MSBプリコーションセットです。 CDCガイドラインでCVC穿刺時に使用を強く勧告(IB)しているキャップ・マスク・滅菌ガウン・全身用の滅菌ドレープをセットにしました。 ガウンテクニックが可能で、清潔に装着できます。病室で行う場合も、手術室と同様に清潔野を確保することができます。 CV用シーツは、半透明のシーツで患者の顔の位置が把握でき、カテーテルやガイドワイヤーを挿入する方向の目安になります。シーツは十分な清潔野が確保でき、限られたスペースでも清潔に展開することができます。 CV用シーツは、穴からすそまでの長さが十分にあり、カテーテルやガイドワイヤーを清潔に挿入することができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000055
部品 集じん機 RP35MSB HiKOKI(旧:日立工機)部品 集じん機 RP35MSBHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個ほか
翌々日出荷
ポンプクミタテ(MSB110) BIGM(丸山製作所)ポンプクミタテ(MSB110)BIGM(丸山製作所)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
備考MSB110 3~17フクム部品名称ポンプクミタテ(MSB110)関連資料展開図1(1.48MB) 展開図2(1.52MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.39MB)図解NoMJS-15B MJS-15B部品_No.2、MSB110 MSB110部品_No.2、MSB110(レタス)部品_No.2、MSB110S MSB110S部品_No.2、MSB110S(レタス) 本体部品_No.2
3枚刃ボールEM MSB345 NS(日進工具)3枚刃ボールEM MSB345NS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数3材質超微粒子超硬
MSB151ポンプカンビ BIGM(丸山製作所)MSB151ポンプカンビBIGM(丸山製作所)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
備考MSB151 3~20フクム部品名称MSB151ポンプカンビ関連資料(1.41MB)図解NoMSB151-A 本体部品_No.2
MSB111ポンプカンビ BIGM(丸山製作所)MSB111ポンプカンビBIGM(丸山製作所)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
備考3~20フクム部品名称MSB111ポンプカンビ関連資料(1.38MB)図解NoMSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.2
ポンプクミタテ(MSB150) BIGM(丸山製作所)ポンプクミタテ(MSB150)BIGM(丸山製作所)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
備考MSB150 3~17フクム部品名称ポンプクミタテ(MSB150)関連資料展開図1(1.56MB) 展開図2(1.44MB)図解NoMSB150S 部品_No.2、MSB150 部品_No.2
アンゼンベンクミタテ(MSB1510LI) BIGM(丸山製作所)アンゼンベンクミタテ(MSB1510LI)BIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格MSB1500LI-1部品名称アンゼンベンクミタテ(MSB1510LI)関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.06MB)図解NoMSB1500LI ポンプ分解部品_No.アンゼンベンクミタテ(MSB1510LI)、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.35、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.アンゼンベンクミタテ(MSB1510LI)
ブロッティング装置用 MSB10シリーズ Major Science(メジャーサイエンス)ブロッティング装置用 MSB10シリーズMajor Science(メジャーサイエンス)
13,980税込15,378
1箱(6枚)ほか
12日以内出荷
1日分の滞在をサポートする災害対策セット MSBシリーズ エピオス1日分の滞在をサポートする災害対策セット MSBシリーズエピオス
2,898税込3,188
1セット
8日以内出荷
1日分の滞在をサポートする災害対策セット。非常食・保存水・簡易トイレが備わるため被災当日の1日を乗り切れます!A4箱入り保管・備蓄に最適です。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001
MSB削りLステーW球SL/CL POSH FaithMSB削りLステーW球SL/CLPOSH Faith
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
MSB削りSステーS球BK/OR POSH FaithMSB削りSステーS球BK/ORPOSH Faith
7,598税込8,358
1セット
翌々日出荷
バルブナシ(S)
...