カテゴリ

  • 農業機械(588)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(323)
  • パソコン/周辺機器(314)
  • 家電(69)
  • オフィス家具(65)
  • 切削工具(61)
  • 制御機器(51)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 測定用品(41)
  • メカニカル部品(38)
  • 梱包用品(35)
  • 建築金物(29)
  • バイク部品(26)
  • 電気材料(24)
  • 医療(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 作業工具(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 事務用品(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 物流用品(12)
  • 電動工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 機構部品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 縫製用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 清掃用品(6)
  • カー用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • マスク(5)
  • 研磨材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 空圧工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msb」の検索結果

2,032件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MSB.00.250.LTE100 LEMO

    MSB.00.250.LTE100

    LEMO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    種別同軸50Ω材質真鍮、ニッケル長さ(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
  • MSB.00.250.LTE200 LEMO

    MSB.00.250.LTE200

    LEMO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    種別同軸50Ω材質真鍮、ニッケル長さ(cm)200RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
  • MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

    MSB型乾式単板電磁ブレーキ

    小倉クラッチ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
  • MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

    MSB型乾式単板電磁ブレーキ

    小倉クラッチ
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0821質量(kg)34穴径(Φmm)60容量(W)90トルク(N・m)700
  • MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

    MSB型乾式単板電磁ブレーキ

    小倉クラッチ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0804質量(kg)21穴径(Φmm)50容量(W)65トルク(N・m)400
  • MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

    MSB型乾式単板電磁ブレーキ

    小倉クラッチ
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0774質量(kg)51穴径(Φmm)70容量(W)100トルク(N・m)1000
  • マイクロスピンドル MSB-3(3mmコレット) ウシオ(UHT)

    マイクロスピンドル MSB-3(3mmコレット)

    ウシオ(UHT)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
    用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0124セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)147無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • MSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~) CKD

    MSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~)

    CKD
    ¥13,200~税込¥14,520~
    1個
    7日以内出荷から29日以内出荷
  • タンクパッド MT-TB070MSB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド MT-TB070MSB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB070MSB。販売備考:キャンセル不可商品です。Blue with Black, White, Red & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] Rallye 23/24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブルー/ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250GS Adventure (Rallye Edition) (23/24)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブルー/ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー備考BMW R1250GS Adventure (Rallye Edition) (23/24)タイプTank Pad
  • 無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SF NS(日進工具)

    無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SF

    NS(日進工具)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金シャンク径d(Φmm)4
  • スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-04Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-04Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

    廣杉計器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具)

    無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF

    NS(日進工具)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 NS(日進工具)

    無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230

    NS(日進工具)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。刃数2
  • 無限コーティング ショートボールEM MSB230S NS(日進工具)

    無限コーティング ショートボールEM MSB230S

    NS(日進工具)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • FRL MSB4シリーズ Festo

    FRL MSB4シリーズ

    Festo
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    。Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
    仕様●メーカーシリーズ:MSB4●ポートの接続:G1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-3037アズワン品番65-8033-13
  • マイクロスピンドル MSB-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)

    マイクロスピンドル MSB-1/8(1/8インチコレット)

    ウシオ(UHT)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
    用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0116セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)147無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • 無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 NS(日進工具)

    無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230

    NS(日進工具)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 869/4MSB ナットセッター(ブリスター) Wera

    869/4MSB ナットセッター(ブリスター)

    Wera
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番695-4951
  • 高精度プロフィットボールEM MSB230G2 NS(日進工具)

    高精度プロフィットボールEM MSB230G2

    NS(日進工具)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • MSBプリコーションセットCV オオサキメディカル

    MSBプリコーションセットCV

    オオサキメディカル
    ¥24,980税込¥27,478
    1ケース(10袋)
    5日以内出荷
    マキシマムバリアプリコーションに必要な部材を詰め合わせた、MSBプリコーションセットです。 CDCガイドラインでCVC穿刺時に使用を強く勧告(IB)しているキャップ・マスク・滅菌ガウン・全身用の滅菌ドレープをセットにしました。 ガウンテクニックが可能で、清潔に装着できます。病室で行う場合も、手術室と同様に清潔野を確保することができます。 CV用シーツは、半透明のシーツで患者の顔の位置が把握でき、カテーテルやガイドワイヤーを挿入する方向の目安になります。シーツは十分な清潔野が確保でき、限られたスペースでも清潔に展開することができます。 CV用シーツは、穴からすそまでの長さが十分にあり、カテーテルやガイドワイヤーを清潔に挿入することができます。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000055医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 869/4MSB ナットセッター(ブリスター) Wera

    869/4MSB ナットセッター(ブリスター)

    Wera
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    翌日出荷
    頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。マグネットタイプになっているので、ボルトの落下を防ぐことが出来ます。
    2018年トラスコ掲載ページ5 0670
  • CB1100 ミドルMSB POSH Faith

    CB1100 ミドルMSB

    POSH Faith
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
    取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水キャップ付き) 小型ウインカーよりワンサイズ大きめのボディ。大型車に小型ウインカーは小さすぎると言う方にお勧め。CNC旋盤によるアルミ削り出し、鋳造品とは異なったアルミ削り出しの独特のカスタムパーツ的な雰囲気を持っています。また、ステーブを本体へのねじ込み式にする事で、鋳造品にあるようなステー固定ボルト等を廃しよりシャープなデザインとなっています。ワンランク上のカスタムを求める方にお勧めいたします。ステーはロングとショートの2種類をご用意。車体に外装、フェンダーレス等に合わせてお選びいただけます。
    主な適合車種CB1100/ABS(10-)
  • ポンプクミタテ(MSB110) BIGM(丸山製作所)

    ポンプクミタテ(MSB110)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    8日以内出荷
    備考3~17フクム規格MSB110部品名称ポンプクミタテ(MSB110)図解NoMSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.2
  • MSB111ポンプカンビ BIGM(丸山製作所)

    MSB111ポンプカンビ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    8日以内出荷
    備考MSB111 3~20フクム部品名称MSB111ポンプカンビ図解NoMSB111-A 本体部品_No.2
  • 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 NS(日進工具)

    無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230

    NS(日進工具)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷
    低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。刃数2枚
  • 1日分の滞在をサポートする災害対策セット MSBシリーズ エピオス

    1日分の滞在をサポートする災害対策セット MSBシリーズ

    エピオス
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット
    8日以内出荷
    1日分の滞在をサポートする災害対策セット。非常食・保存水・簡易トイレが備わるため被災当日の1日を乗り切れます!A4箱入り保管・備蓄に最適です。
    用途災害時・非常時の備えになる防災セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 部品 集じん機 RP35MSB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 集じん機 RP35MSB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    翌々日出荷
  • 3枚刃ボールEM MSB345 NS(日進工具)

    3枚刃ボールEM MSB345

    NS(日進工具)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数3
  • ポンプクミタテ(MSB110) BIGM(丸山製作所)

    ポンプクミタテ(MSB110)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    8日以内出荷
    備考MSB110 3~17フクム部品名称ポンプクミタテ(MSB110)図解NoMJS-15B MJS-15B部品_No.2、MSB110 MSB110部品_No.2、MSB110(レタス)部品_No.2、MSB110S MSB110S部品_No.2、MSB110S(レタス) 本体部品_No.2
  • ブロッティング装置用 MSB10シリーズ Major Science(メジャーサイエンス)

    ブロッティング装置用 MSB10シリーズ

    Major Science(メジャーサイエンス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(6枚)ほか
    12日以内出荷
  • MSB削りSステーW球SL/OR POSH Faith

    MSB削りSステーW球SL/OR

    POSH Faith
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    4日以内出荷
  • スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(50個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • MSB151ポンプカンビ BIGM(丸山製作所)

    MSB151ポンプカンビ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    8日以内出荷
    備考MSB151 3~20フクム部品名称MSB151ポンプカンビ図解NoMSB151-A 本体部品_No.2
  • MSB111ポンプカンビ BIGM(丸山製作所)

    MSB111ポンプカンビ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    8日以内出荷
    備考3~20フクム部品名称MSB111ポンプカンビ図解NoMSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.2
  • ポンプクミタテ(MSB150) BIGM(丸山製作所)

    ポンプクミタテ(MSB150)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    8日以内出荷
    備考MSB150 3~17フクム部品名称ポンプクミタテ(MSB150)図解NoMSB150S 部品_No.2、MSB150 部品_No.2
  • アンゼンベンクミタテ(MSB1510LI) BIGM(丸山製作所)

    アンゼンベンクミタテ(MSB1510LI)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    規格MSB1500LI-1部品名称アンゼンベンクミタテ(MSB1510LI)図解NoMSB1500LI ポンプ分解部品_No.アンゼンベンクミタテ(MSB1510LI)、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.35、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.アンゼンベンクミタテ(MSB1510LI)
  • アンゼンベンクミタテ(MSB1110LI) BIGM(丸山製作所)

    アンゼンベンクミタテ(MSB1110LI)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    備考※2020年5月~規格MSB1100LI-1部品名称アンゼンベンクミタテ(MSB1110LI)図解NoMSB1110LI ポンプ分解部品_No.35、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.アンゼンベンクミタテ(MSB1110LI)
  • ポンプクミタテ(MSB210LI) BIGM(丸山製作所)

    ポンプクミタテ(MSB210LI)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷
    規格2~38フクム図解NoGSB150LI ポンプ部品 ポンプクミタテ(MSB210LI)_No.1
  • アンゼンベンクミタテ(MSB215LI) BIGM(丸山製作所)

    アンゼンベンクミタテ(MSB215LI)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格MSB210LI図解NoGSB150LI ポンプ部品 アンゼンベンクミタテ(MSB215LI)_No.35