カテゴリ

  • 切削工具(48)
  • 電動工具(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 建築金物(16)
  • バイク部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msds」の検索結果

174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用) TRUSCOSDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。
用途SDSシャンクチャックドリル。 Φ10シャンクナイスマイティ用。トラスコ品番256-5501材質S55C(炭素鋼)全長(mm)76質量(g)70
無地スタンドバッグ台紙 HEADS(ヘッズ)無地スタンドバッグ台紙HEADS(ヘッズ)
1,298税込1,428
1パック(30枚)
4日以内出荷
無地スタンドバッグと合わせて使える黒とグレーの両面仕様のカラー台紙です。花瓶とドライフラワーのブーケなど店頭でのセット販売におすすめです。
材質ダンボール厚さ(mm)1.1
六角軸下穴テーパードリルショート BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパードリルショートBIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1本
3日以内出荷
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸下穴テーパードリルショート3p BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパードリルショート3pBIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけセット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下ドリル径(Φmm)2/3/4六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸下穴テーパーショートセットB BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパーショートセットBBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。 下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。セット内容穴径(mm):2/2.5/3材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)
六角軸下穴テーパドリルショート BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパドリルショートBIGMAN(ビッグマン)
489税込538
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸下穴テーパーショート3P BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパーショート3PBIGMAN(ビッグマン)
1,488税込1,637
1個
3日以内出荷
ドリル径2mmの六角軸下穴ショートドリル3本組です。※下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)です。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本入
水切り(鋼板製) 役物 WSF-45対応 城東テクノ水切り(鋼板製) 役物 WSF-45対応城東テクノ
5,398税込5,938
1ケース(5個)
当日出荷から5日以内出荷
材質カラーGL鋼板※(厚さ:0.35mm)※JIS G3322
水切り(鋼板製) 役物 WSF-35対応 城東テクノ水切り(鋼板製) 役物 WSF-35対応城東テクノ
4,998税込5,498
1ケース(5個)
当日出荷から5日以内出荷
材質カラーGL鋼板※(厚さ:0.35mm)※JIS G3322
水切り(鋼板製) 役物 WSF-50対応 城東テクノ水切り(鋼板製) 役物 WSF-50対応城東テクノ
5,398税込5,938
1ケース(5個)
5日以内出荷
材質カラーGL鋼板※(厚さ:0.35mm)※JIS G3322
水切り(鋼板製) 役物 WSF-55対応 城東テクノ水切り(鋼板製) 役物 WSF-55対応城東テクノ
5,398税込5,938
1ケース(5個)
5日以内出荷
材質カラーGL鋼板※(厚さ:0.35mm)※JIS G3322
水切り(鋼板製) 役物 WSF-40対応 城東テクノ水切り(鋼板製) 役物 WSF-40対応城東テクノ
4,998税込5,498
1ケース(5個)
5日以内出荷から12日以内出荷
材質カラーGL鋼板※(厚さ:0.35mm)※JIS G3322
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N50対応面取出隅 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N50対応面取出隅城東テクノ
1,998税込2,198
1ケース(5個)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N55対応面取出隅 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N55対応面取出隅城東テクノ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1ケース(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N40対応面取出隅 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N40対応面取出隅城東テクノ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1ケース(5個)
5日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ45対応面取出隅 城東テクノWM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ45対応面取出隅城東テクノ
6,198税込6,818
1ケース(5個)
5日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N45対応面取出隅 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N45対応面取出隅城東テクノ
1,998税込2,198
1ケース(5個)
5日以内出荷から6日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N35対応面取出隅 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N35対応面取出隅城東テクノ
1,998税込2,198
1ケース(5個)
5日以内出荷から6日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応面取出隅 城東テクノWM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応面取出隅城東テクノ
6,198税込6,818
1ケース(5個)
5日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ40対応面取出隅 城東テクノWM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ40対応面取出隅城東テクノ
5,798税込6,378
1ケース(5個)
5日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ60対応面取出隅 城東テクノWM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ60対応面取出隅城東テクノ
8,498税込9,348
1ケース(5個)
5日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
防鼠付通気水切り(鋼板製) 役物 WKF-N4015対応 城東テクノ防鼠付通気水切り(鋼板製) 役物 WKF-N4015対応城東テクノ
1,998税込2,198
1ケース(5個)
5日以内出荷
水切りに防鼠機能をプラス。胴縁の上に取り付けるタイプ。
材質カラーGL鋼板・JIS G3322厚さ(mm)0.35
頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善)頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセットYAMAZEN(山善)
37,980税込41,778
1セット
翌々日出荷
お部屋を広く見せる、圧迫感のないロータイプのベッドフレーム。フレームのみ、または3種類から選べるマットレスセット。【フレーム】床板が長く、マットレスを置いても余白が生まれ、サイドテーブルのように役に立つステージのような形ロボット掃除機も入ってベッド下の掃除もしやすい、床下貫通設計ベッド下には衣装ケースも置いて収納スペースとしても活躍四隅の角度は丸みをつけたやさしいデザイン湿気や傷に強い、メラミン樹脂化粧の素材繊維板を使用すのこ同士の隙間を設けることで湿気の逃げ道を確保通気性を良くすることで快適な睡眠をサポート接地面用の保護フェルト付属【マットレス_Aタイプ_ボンネルコイル】スプリングマットレスのエントリーモデル身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス厚さ15cmのコンパクトなマットレス直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート圧縮ロール式で梱包は小さくお届け【マットレス_Bタイプ_ポケットコイル】身体に沿って沈み込む、ポケットコイルマットレス厚さ20cmマットレス床面は直径1.8mmの太さポケットコイルで、身体に沿うクッショニング周囲は直径2.3mmの太さしっかりのコイルで沈み込みを防ぐ、エッジサポート仕様側面は通気の良いメッシュ生地圧縮ロール式で梱包は小さくお届け【マットレス_Cタイプ_高弾性ボンネルコイル(布団乾燥機対応)】身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス厚さ20cmの極厚マットレス直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート上層には高弾性で20mm高反発ウレタンを使用表面はふんわりでサラサラ心地よい手触り圧縮ロール式で梱包は小さくお届け布団乾燥機の吸入口付き布団乾燥機の送風モードやダニモードでマットレスの内部を清潔にキープ
用途ベッド、寝具として。木製 組み立て簡単 木製ベッド ベッドフレーム 掃除がしやすい 頑丈 ステージベッド高さ(cm)ベッド下中央部(貫通部):10.5組立時間約60分以上
microSDXCメモリーカード UHS-I U3 シリコンパワー(Silicon Power)microSDXCメモリーカード UHS-I U3シリコンパワー(Silicon Power)
4,798税込5,278
1枚
5日以内出荷
4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度microSDXC/microSDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒Class10のビデオ録画性能32GBで4K/15FPSビデオを90分間録画可能便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
付属品SD変換アダプタ種類マイクロSDXCメモリーカードメモリー容量64GB動作温度(℃)0~70読込速度90MB/s書込速度(MB/s)80SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス3
防鼠付通気水切り(鋼板製) 役物 WKF-N3515対応 城東テクノ防鼠付通気水切り(鋼板製) 役物 WKF-N3515対応城東テクノ
1,998税込2,198
1ケース(5個)
5日以内出荷
水切りに防鼠機能をプラス。胴縁の上に取り付けるタイプ。
材質カラーGL鋼板・JIS G3322厚さ(mm)0.35
WMステップドリルセット Hss-5Co TiN ウォーターミルズWMステップドリルセット Hss-5Co TiNウォーターミルズ
23,980税込26,378
1セット(3本)
5日以内出荷
セット内容D12/D20/D30×各1
真空ユニット(ZX1-VBK3R~) SMC真空ユニット(ZX1-VBK3R~)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)電磁弁定格電圧(V)DC3搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応真空ポンプシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VAK36~) SMC真空ユニット(ZX1-VAK36~)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム
真空ユニット(ZX1-VAK35~) SMC真空ユニット(ZX1-VAK35~)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX1-VAJ2V~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ2V~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
定格電圧(V)DC6CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)DC6搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VAJ26~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ26~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム
真空ユニット(ZX1-VAJ25~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ25~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム
真空ユニット(ZX1-VBK3S~) SMC真空ユニット(ZX1-VBK3S~)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応真空ポンプシステム
真空ユニット(ZX1-VBK36~) SMC真空ユニット(ZX1-VBK36~)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応真空ポンプシステム
真空ユニット(ZX1-VBK35~) SMC真空ユニット(ZX1-VBK35~)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX1-VAK3S~) SMC真空ユニット(ZX1-VAK3S~)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
定格電圧(V)DC5CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)電磁弁定格電圧(V)DC5搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VAK3Y6~) SMC真空ユニット(ZX1-VAK3Y6~)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
定格電圧(V)DC12CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)電磁弁定格電圧(V)DC12搭載パイロット弁DC:0.45Wタイプ(ランプ付:0.5W)システム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VBK3V~) SMC真空ユニット(ZX1-VBK3V~)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)電磁弁定格電圧(V)DC6搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応真空ポンプシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VAK3V~) SMC真空ユニット(ZX1-VAK3V~)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
定格電圧(V)DC6CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)電磁弁定格電圧(V)DC6搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし