カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(124)
  • オフィス家具(74)
  • 制御機器(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 測定用品(23)
  • バイク部品(19)
  • 切削工具(18)
  • 作業工具(18)
  • メカニカル部品(15)
  • 事務用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 安全保護具(7)
  • 農業機械(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 作業服(6)
  • 家電(6)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msf」の検索結果

472件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSFシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2
  • MSF400用 フィルターエレメント オリオン機械

    MSF400用 フィルターエレメント

    オリオン機械(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ろ過度(μm)0.01適合フィルターMSF400/MSF400-1/MFH600
  • カプリコン MSFシリーズ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSFシリーズ用スリーブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • 吊り型防振ゴム MSF型(シングル型) 昭和電線

    吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)

    昭和電線(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
    用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
  • T-MSF 嵌合蓋 エフピコ

    T-MSF 嵌合蓋

    エフピコ
    1,098税込1,208
    1袋(50枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質APET仕切数(個)0なし電子レンジ×商品タイプ蓋のみ発泡体構造非発泡
  • エアコン洗浄用ノズル MSF R1/8 永田製作所

    エアコン洗浄用ノズル MSF R1/8

    永田製作所
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
  • 洗浄ノズルレバーコック付 MSF-09RK 永田製作所

    洗浄ノズルレバーコック付 MSF-09RK

    永田製作所
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレスミニシリンダMSF25X25-U AirTAC

    ステンレスミニシリンダMSF25X25-U

    AirTAC
    1,498税込1,648
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)25使用ピストン速度(mm/s)30~800使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式単動押出形使用流体空気内径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ヘッドカバーショートヘッド形
  • スナップフックB型 ステンレス モノタロウ

    スナップフックB型 ステンレス

    モノタロウ(49件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック
  • マイレックス用雌コネクタ 島田電機

    マイレックス用雌コネクタ

    島田電機
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    MSF型コネクタは、MYLEX・SLEX用のメスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
    主材質亜鉛合金ダイカスト
  • プロゾーン ソフトマルチショルダー PROZONE

    プロゾーン ソフトマルチショルダー

    PROZONE(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・耐荷重8kg。・ハンドル付で持ちやすい。・小物を引っ掛けられる穴付き。・背面カーブで体にフィットハンドル付きで持ちやすい
    用途さまざま場面で大活躍仕様肩掛けベルト付材質(本体)低密度ポリエチレン耐荷重(kg)8外寸(mm)幅360×高さ299×奥行184製品質量(g)480耐熱温度(℃)70材質(ベルト)ポリプロピレン耐冷温度(℃)-20
  • センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    599税込659
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • ミニスタッフ タジマツール(TJMデザイン)

    ミニスタッフ

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
    幅(mm)39厚さ(mm)25段数3目盛裏/内のり測定目盛
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • オールメタルセーフティカッター替刃 オルファ

    オールメタルセーフティカッター替刃

    オルファ(2件のレビュー)
    519税込571
    1パック(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番818-7134適合本体229B質量(g)55.2刃長(mm)72刃幅(mm)17.5刃厚(mm)0.6材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスラチェットレンチ SK11

    フレックスラチェットレンチ

    SK11(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
  • マイクロシリンジ用互換針 伊藤製作所(シリンジ)

    マイクロシリンジ用互換針

    伊藤製作所(シリンジ)
    6,998税込7,698
    1箱(5本)
    当日出荷
  • ステンレスマグ TUFF 象印マホービン

    ステンレスマグ TUFF

    象印マホービン
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    真空層わずか約1mmで使いやすく、持ち運びしやすい。 片手でラクラク操作ワンタッチオープン。 ロック解除はスライドを動かし、ボタンを押すだけ。 温かい飲み物も冷たい飲み物も、ステンレス真空2重のまほうびんだから飲み物の温度を長時間キープ! フタが開ききった時に、キャップの水滴が飛び散りにくい構造のため、デスク周りの書類も濡らしにくく安心。 内面のフッ素コートは、はっ水性があり水切れもよく、茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい。 せんも丸洗いOK。かんたんに分解・組立できるから清潔をキープします。
    エコマーク認定認定商品タイプワンタッチタイプ口径(Φcm)約4エコマーク認定番号10 146 002
  • スリーブクランプコア 森宮電機

    スリーブクランプコア

    森宮電機(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。 ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。
    用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスソケット 潤工社

    ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスソケット

    潤工社
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。 ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
    用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用温度範囲(℃)0~60ソケットorプラグソケット寸法D(mm)15接続方式ワンタッチ式寸法L2(mm)25使用流体空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
  • フランジ付きスタッド(F型)(袋) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(袋)

    日本ドライブイット
    549税込604
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • フレックスラチェットレンチ SK11

    フレックスラチェットレンチ

    SK11
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上首振りありラチェット機構あり
  • SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • フレックスラチェットレンチ SK11

    フレックスラチェットレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上トルク(N・m)(ラチェット)20以下、(スパナ)7以下サイズ(mm)6首振りありラチェット機構ありギア数60山(送り角度6度)
  • 研磨パッド(ミシン目入り) ギガ・セレクション

    研磨パッド(ミシン目入り)

    ギガ・セレクション
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    高品質!低価格! 柔らかくてなじみやすく使いやすい! 不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。 サンドペーパーのように目詰まりしません。
    厚さ(mm)7寸法(mm)150×230砥材シリコンカーバイド
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 座付球面フランジナット スーパーツール

    座付球面フランジナット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    879税込967
    1組
    当日出荷
    球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC30~40熱処理焼入
  • マストガードA-103 アイテックス

    マストガードA-103

    アイテックス
    499税込549
    1着
    当日出荷
    SMMS生地(4層)の不織布でできたツナギ服です。 通気性に優れながらも、4層構造でできており、バリア性にも優れています。
    用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど仕様使い捨てタイプトラスコ品番819-2889種別つなぎ材質ポリプロピレンサイズフリー質量(g)180規格JIS規格適合規格JIS T 8115適合品股下(cm)78機能通気性、スプレー防護適応身長(cm)170~185適応胸囲(cm)136
  • フランジ付きスタッド(F型)(小箱) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(小箱)

    日本ドライブイット
    3,398税込3,738
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • マルチシャープブラシ用フェルト TRUSCO

    マルチシャープブラシ用フェルト

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1箱(10枚)
    当日出荷
    持ちやすく作業しやすいハンドルで快適作業が可能です。マジック式で研磨材の交換作業が簡単です。
    用途鉄・ステンレスや木工などの表面磨きやクリーニング。細部の作業に。トラスコ品番408-9294質量(g)15幅×長さ(mm)16×51
  • フレックスラチェットレンチ SK11

    フレックスラチェットレンチ

    SK11
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
  • タタックナイフミニセフホルスター タジマツール(TJMデザイン)

    タタックナイフミニセフホルスター

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    安全と携帯性に優れたタタックナイフミニ専用セフホルスター コンパクトなタタックナイフミニ専用ホルスター ベルトを外さずに追加できる後付セフホルダー付 安全ロープ取り付け穴付
    質量(g)93適合ベルト幅(mm)50
  • フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)

    中興化成工業
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • ショートフレックスラチェット SK11

    ショートフレックスラチェット

    SK11
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。片側がラチェットの頭部、もう一方が同一サイズのスパナ頭部がついており、スパナとラチェットレンチの機能を兼ね備えています。本締めが可能です。メガネ部は、作業性の良い180度首振りタイプです。手の平に収まるコンパクトタイプです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
  • 小型マルチ計測スタンド MS シリーズ イマダ

    小型マルチ計測スタンド MS シリーズ

    イマダ
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。微小な送り量で、安定して負荷をかけられます。重量約1.2kgの小型計測スタンドです。自由に持ち運びが可能で、様々な場所に据え付けが可能です。荷重と変位(長さ)の関係を手軽にグラフ化するためのユニット製品FSA-MSL シリーズもございます。(MSL-50Nのみ)
    用途MSシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。ツマミ送り方式で、安定した微小移動が可能です。異なる角度からの測定が可能で、様々な用途、測定環境に対応できます。付属品アタッチメント取付け板、取り付ねじ、工具、取扱説明書仕様最大ストローク(※2):約 44mm本体寸法(mm)約 W110 × D81 × H204本体質量(kg)約 1.2許容荷重(N)50送り方式ツマミ送り量(mm)18/1 回転
  • フリーアドレススイッチ 東芝ライテック

    フリーアドレススイッチ

    東芝ライテック
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
  • HA 平行ハンド 近藤製作所

    HA 平行ハンド

    近藤製作所
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • インサートチップ 日研工作所

    インサートチップ

    日研工作所
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    鋳鉄、非鉄金属、非金属用。耐摩耗性に優れている。
    種別超硬K種材種H1
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から47日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質スチール形状丸フランジ形シール
  • TPE GLOVE ホワイト エフピコ

    TPE GLOVE ホワイト

    エフピコ
    27,980税込30,778
    1箱(24箱×200枚)
    4日以内出荷
    厚みがあるので、強度が高いです。袖口が長く、衛生的です。指絞り加工があり、フィット感が抜群です。用途によって使い分けしやすい4色カラー展開です。エンボス加工によって、食材離れが良く、スムースに装着できます。左右兼用タイプです。
    用途調理、盛り付け用。軽い清掃作業に。材質低密度ポリエチレン・熱可塑性エラストマー厚さ(mm)0.07ホワイトタイプ左右兼用滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工両面エンボス食品衛生法適合品
...