カテゴリ

  • 空圧工具(19)
  • 研磨材(1)

「msg-3bs plus」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロハンドツール ウシオ(UHT)マイクロハンドツールウシオ(UHT)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。チャック内径(Φmm)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(m3/min)0.12~0.16使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口クイックジョイント排気方向後方全長(mm)160.5質量(g)130トラスコ品番293-2385セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
マイクロハンドツール ウシオ(UHT)マイクロハンドツールウシオ(UHT)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。チャック内径(Φmm)3.0空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
【修理】マイクロハンドツール(ウシオ(UHT))MSG-3BSPLUS(修理) 修理【修理】マイクロハンドツール(ウシオ(UHT))MSG-3BSPLUS(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類マイクロハンドツール対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】マイクロハンドツール(ウシオ(UHT))MSG-3BSPLUST(修理) 修理【修理】マイクロハンドツール(ウシオ(UHT))MSG-3BSPLUST(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類マイクロハンドツール対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
マイクロストレートグラインダー ウシオ(UHT)マイクロストレートグラインダーウシオ(UHT)
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)130トラスコ品番143-2842質量(g)130切替方式コントロールグリップバルブ空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸2.4mmホース接続径PT 1/4
マイクロエアーグラインダー TRUSCOマイクロエアーグラインダーTRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.15仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
マイクロハンドツール ウシオ(UHT)マイクロハンドツールウシオ(UHT)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)130使用空気圧力(MPa)0.4セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り全長(mm)143切替方式コントロールグリップバルブ空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用 ウシオ(UHT)エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用ウシオ(UHT)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番807-1389全長(mm)160.5質量(g)130チャック内径(Φmm)3.175(1/8in)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
エアーマイクログラインダー モノタロウエアーマイクログラインダーモノタロウ(43件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000空気消費量(L/min)198空気接続口1/4付属品1/4カプラー全長(mm)136質量(g)250使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)3取扱説明書(2.1MB)
エアーマイクロストレートグラインダー 精密研削用 モノタロウエアーマイクロストレートグラインダー 精密研削用モノタロウ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途精密研削用無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(L/min)120付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚全長(mm)165質量(g)130使用空気圧力(MPa)0.4~0.6先端角度ストレートコレットサイズ(mm)3使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.8MB)
エアマイクログラインダー ウシオ(UHT)エアマイクログラインダーウシオ(UHT)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
用途金属加工、研磨、バリ取りに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000空気消費量(m3/min)0.12~0.18ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番360-7046全長(mm)165質量(g)78チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
クイックジョイント ウシオ(UHT)クイックジョイントウシオ(UHT)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
UHTマイクログラインダーおよびターボラップ全機種でご使用できます。日東工器製ハイカプラ互換サイズです。
トラスコ品番143-3482適合機種MSG-3BSPLUS、MSG-24BSN、MAG-121PLUS、MAG-122PLUS、MAG-123PLUS、MAG-093PLUS、FX-3.0、TLL-03、TLL-07、TLL-12、TLS-03、TLS-07、TLS-12、ULight、MAG-091N質量(g)8.7
マイクロアングルグラインダー ウシオ(UHT)マイクロアングルグラインダーウシオ(UHT)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用シャンク軸-切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方ホース接続径PT 1/4
高トルクエアーマイクログラインダー ウシオ(UHT)高トルクエアーマイクログラインダーウシオ(UHT)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。 軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。 消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.075ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番182-8845全長(mm)161質量(g)135チャック内径(Φmm)3空気圧力(MPa)(適正)0.4±0.1アズワン品番64-8560-60排気方向後方
マイクロハンドツール ウシオ(UHT)マイクロハンドツールウシオ(UHT)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
マイクロアングルグラインダー ウシオ(UHT)マイクロアングルグラインダーウシオ(UHT)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
用途精密研削・研磨作業用ホース接続径PT 1/4トラスコ品番807-1385全長(mm)107高さ(mm)78質量(g)140タイプ120°アングルタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])52500切替方式コントロールグリップバルブ本体質量(g)140供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mm
ハンドツール・マイクロスピンドルパーツ ウシオ(UHT)ハンドツール・マイクロスピンドルパーツウシオ(UHT)
97税込107
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料パーツリスト
超硬バーセットAシリーズ TRUSCO超硬バーセットAシリーズTRUSCO(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
マイクロエアーグラインダー スーパーツールマイクロエアーグラインダースーパーツール(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4排気方式後方供給空気圧力(MPa)0.6
エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 モノタロウエアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用モノタロウ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(L/min)120付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚全長(mm)140質量(g)150使用空気圧力(MPa)0.4~0.6スピンドルM7-P0.75使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmm取扱説明書(5.8MB)ホイール寸法(mm)30