カテゴリ
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「msn1/4」の検索結果

コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥569税込¥6261丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
コンビネーションスパナセット(パネルタイプ)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット(14本)当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ステップハンドル付ケース MSNシリーズ(上下カバー鉄製)
タカチ電機工業¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応