カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(15)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「msn350」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全靴 短靴 AW11BV シモン

    安全靴 短靴 AW11BV

    シモン(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷
    さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴。 従来品に比べ、ワイドになって足当たりを軽減。接地面積が大きい。さらに軽量化。 着脱はスムーズに、着用時はソフトな足あたり。 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」 2層構造の発泡ポリウレタンの絶妙なバランスによりクッション性を活かしつつ耐摩耗性にも優れた靴底。 屈曲性と柔軟性に富み、軽快なフットワークを実現。
    形状ローカット材質(アッパー)牛革(ベロア)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)780(26cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格靴底2層底材質(先芯)ワイドACM樹脂中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯) ミドリ安全

    軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯)

    ミドリ安全(17件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1足
    当日出荷
    人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
    ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能耐滑JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 安全靴 短靴 マジック式 AW18BV シモン

    安全靴 短靴 マジック式 AW18BV

    シモン(15件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷
    高機能でありながら軽量化を実現。 靴底の接地面積が広く、優れた安定感。 ワイドACM樹脂先芯・トップラインクッションで、足あたりを軽減。ソフトな履き心地。 異なる特長のウレタンを組み合わせ、クッション性と耐摩耗性を両立。 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐプロテクトライン。 着脱容易なマジック式。
    ブルー足幅3E材質(先芯)ワイドACM樹脂種別スニーカー形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛革(ベロア)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)440(26.0cm)機能軽量JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格靴底2層底メーカー商品コード1000080甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 安全靴 短靴 モノタロウ

    安全靴 短靴

    モノタロウ(133件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1足
    当日出荷
    有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。型押しソフトで柔らかい。耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。
    用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)NBR合成ゴム標準質量(g/片足)約530(25.5cm)機能耐油性JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格靴底一層底材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴販売区分業務用
  • スニーカータイプ安全靴 MSN355 ミドリ安全

    スニーカータイプ安全靴 MSN355

    ミドリ安全
    8,298税込9,128
    1足
    当日出荷
    発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。
    用途製造・運輸・建設作業等に。トラスコ品番321-7794材質靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)形状ローカットブルーサイズ(cm)25.5規格JIS T 8101 C1/S/P1/F1材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)機能耐滑性、クッション性、耐摩耗性、軽量足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 安全靴 MSN395静電 ミドリ安全

    安全靴 MSN395静電

    ミドリ安全
    7,998税込8,798特価
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
  • セフティシューズ 85402 ジーベック

    セフティシューズ 85402

    ジーベック(260件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷
    カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。樹脂製先芯で軽々!。先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
    用途軽作業用足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ製法セメント方式材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)約315(25.0cm)機能軽量、耐油底、抗菌防臭中底材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全

    静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S

    ミドリ安全(21件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1足
    当日出荷
    超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
    足幅3E形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 ミドリ安全

    ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010

    ミドリ安全
    6,998税込7,698
    1足
    当日出荷
    軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
    用途製造業、運輸業、建設業などに。材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底材質(アッパー)牛クロム革(型押)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • ストレートノズル グリースガン用 モノタロウ

    ストレートノズル グリースガン用

    モノタロウ(8件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
    用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用形状ストレート接続口径NPT1/8全長(mm)170
  • 静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S ミドリ安全

    静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S

    ミドリ安全
    6,398税込7,038
    1足
    当日出荷
    人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。
    ホワイト足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)機能静電材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • セフティシューズ 85127 ジーベック

    セフティシューズ 85127

    ジーベック(40件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)ナイロンメッシュ、合成皮革材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)340(25.0cm)材質(先芯)スチール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全

    耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電

    ミドリ安全
    6,998税込7,698
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
    用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
  • ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 ミドリ安全

    ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
    用途製造業、運輸業、建設業などに材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • 静電・軽快安全靴 CF ミドリ安全

    静電・軽快安全靴 CF

    ミドリ安全(6件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
    ブラック足幅3E材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1形状ローカット種類静電安全靴機能静電気防止、クッション性、耐久性甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 9300 つなぎ 桑和

    9300 つなぎ

    桑和(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    扱いやすい定番T/Cツイル素材を使用したカラーツナギ プリントが入れやすいよう、ヨークやノーフォークがありません
    素材樹脂ファスナー、目付量185g/m2混率(%)綿35 ポリエステル65種別長袖つなぎ分類ツナギ袖丈長袖
  • 安全靴 短靴 FD11 シモン

    安全靴 短靴 FD11

    シモン(59件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1足
    当日出荷
    履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
    種別短靴形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)靴底一層底靴タイプ革靴
  • エビ 打ち込みボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ 打ち込みボードアンカー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(100本)
    当日出荷
    下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
    用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに適合材石膏ボード、合板材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5仕様ボトル仕様トラスコ品番829-0720セット内容トラスタッピングネジ4×25質量(g)470適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合ビス3.5~5.0mm
  • サクションストレーナ W-MSNタイプ 増田製作所

    サクションストレーナ W-MSNタイプ

    増田製作所(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。