カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 制御機器(7)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)

「msp-01」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
CAT ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)CAT ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
メーカーCAT
コマツ バケットシリンダー用シールキット 東日興産(TN)コマツ バケットシリンダー用シールキット東日興産(TN)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
メーカーコマツ
MSPEスピンカラム 1箱 50本入 MSPシリーズ アズワンMSPEスピンカラム 1箱 50本入 MSPシリーズアズワン
27,700税込30,470
1箱(50本)
翌々日出荷
サンプル準備の時間短縮に!SPE用マニホールドではなく、遠心機を活用しサンプル濾過が可能です。吸着剤とフィルターが統合されているため、遠心処理後のサンプルをシリンジフィルターに通す必要はございません。遠心処理後にサンプルをシリンジフィルターで処理する必要がありません。
材質遠沈管/PP寸法(Φ×mm)遠沈管:42×10.3
電動式包丁研ぎ マスターシャープナー WeatheryJapan電動式包丁研ぎ マスターシャープナーWeatheryJapan
16,182税込17,800
1台
当日出荷
付属品Type-C充電コード寸法(mm)216×61×80質量(g)330電源充電式(Type-c充電)素材プラスチック、ラバー
カメラリンクケーブル 沖電線カメラリンクケーブル沖電線
14,980税込16,478特価
1本(1m)
当日出荷から62日以内出荷
細径タイプのカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 PoCLタイプです。
コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル:ベージュケーブル外径(Φmm)標準7.5適合固定部性能スキュー:50 ps/m以下使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
マイクロスポットライト TOKISTARマイクロスポットライトTOKISTAR
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-1000VA) 富士電機TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-1000VA)富士電機
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
MSP102TX1AS1C-JPN(TX100-1000VA)の先出センドバック保守(4年)です。
CAT バケットシリンダー用シールキット 東日興産(TN)CAT バケットシリンダー用シールキット東日興産(TN)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
メーカーCAT
コマツ アームシリンダー用シールキット 東日興産(TN)コマツ アームシリンダー用シールキット東日興産(TN)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
メーカーコマツ
CAT アームシリンダー用シールキット 東日興産(TN)CAT アームシリンダー用シールキット東日興産(TN)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
メーカーCAT
CAT アームシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)CAT アームシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
メーカーCAT
コマツ アームシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)コマツ アームシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
メーカーコマツ
CAT バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)CAT バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
メーカーCAT
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-750VA) 富士電機TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-750VA)富士電機
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
MSP751TX1AS1C-JPN(TX100-750VA)の先出センドバック保守(4年)です。
CAT ブームシリンダー用シールキット 東日興産(TN)CAT ブームシリンダー用シールキット東日興産(TN)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
メーカーCAT
コマツ バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)コマツ バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)コマツ ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
メーカーコマツ
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-750VA) 富士電機TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-750VA)富士電機
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
MSP751TX1AS1C-JPN(TX100-750VA)の先出センドバック保守(5年)です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-1000VA) 富士電機TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-1000VA)富士電機
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
MSP102TX1AS1C-JPN(TX100-1000VA)の先出センドバック保守(5年)です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-500VA) 富士電機TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-500VA)富士電機
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(5年)です。
コマツ ブームシリンダー用シールキット 東日興産(TN)コマツ ブームシリンダー用シールキット東日興産(TN)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
メーカーコマツ
防鼠材 城東テクノ防鼠材城東テクノ
12,980税込14,278
1箱(40個)
5日以内出荷
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)2000
富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA 富士電機富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA富士電機
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D356×H233質量(kg)8.3定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60保護機能リセットタイプ定格出力容量(VA)500入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間4分出力容量(VA/W)500/360
トグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティングイワタツール
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3面取り角度(°)90材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
【レンタル】マイクロシリンジポンプ アズワン【レンタル】マイクロシリンジポンプアズワン
25,900税込28,490
1個
翌日出荷から4日以内出荷
マイコン搭載の高機能タイプ。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。 ※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体寸法(mm)234×170×125適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9注入量設定範囲0.1μL/h~1500μL/min