カテゴリ
- 制御機器(333)
- パソコン/周辺機器(207)
- 科学研究・開発用品(205)
- バイク純正部品(163)
- トラック純正部品(76)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- 切削工具(65)
- メカニカル部品(43)
- 家電(43)
- 安全用品(40)
- バイク部品(37)
- 学童・教育用品(28)
- 自動車純正部品(25)
- 自転車部品(24)
- 測定用品(19)
- 洗車・清掃(18)
- 農業機械(18)
- 空圧工具(16)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 作業工具(15)
- オフィス家具(14)
- カー用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 事務用品(13)
- 安全靴・作業靴(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 店舗什器・備品(9)
- 安全保護具(9)
- 研磨材(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 電気材料(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 作業服(7)
- 物流用品(6)
- 厨房用品(6)
- 清掃用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 電動工具(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 機構部品(5)
- 住設機器(5)
- ヘルスケア(5)
- 医療(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 梱包用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 溶接用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 救急・衛生(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BEAMS(ビームス)(21)
- ERECTA(エレクター)(155)
- iiyama(イイヤマ)(16)
- MICROCHIP(95)
- NB(日本ベアリング)(28)
- RS PRO(22)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- SMC(25)
- StarTech.com(47)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
- エレコム(27)
- サンワサプライ(68)
- ホンダ(170)
- 三菱ふそう(77)
- 京セラ(16)
- 室本鉄工(14)
- 富士電機(15)
- 渡辺電機工業(130)
- 潤工社(32)
- ブランドをもっと見る
「msp」の検索結果

高さ調整スペーサー(□40mm用) MSPシリーズ
シグマ光機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ
シグマ光機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から7日以内出荷ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
押しボタンスイッチ MSPシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥519税込¥5711個当日出荷から7日以内出荷ロックナットは標準付属種類非照光式定格最大:AC125V 3A(抵抗負荷)接点銀メッキボタン形状丸ボタン色オレンジ動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5000回耐電圧(V)AC1000 1分間
高さ調整スペーサー(□25mm用) MSPシリーズ
シグマ光機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷位置決めステージ□25mm専用のスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組み合わせた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
【レンタル】マグネトロンスパッタ装置 MSP-miniシリーズ レンタル
真空デバイス¥4,498~税込¥4,948~1式翌日出荷から4日以内出荷ボタンひとつでオートコーティング。煩わしい操作が一切ありません。小型ターゲット(Φ30mm)を採用。低ランニングコストを実現。標準でAuターゲットが付属。卓上SEMの前処理に実力を発揮します。オプションターゲットのAg膜は光沢に優れ、透明材料表面の光学顕微鏡観察を容易にします。※表示価格はあくまで参考価格です。設置取扱い説明の有無、納入地域、オプション等により価格が変動しますので、ご購入ご希望の際は都度お見積りお問い合わせください。寸法(mm)試料サイズ:有効径Φ30、高さ20以下電源AC100V, 10A アース線付3芯プラグ使用寸法(Φmm)試料ステージ:83本体質量(kg)装置:5内径×深さ(mm)試料室:86×60(硬質ガラス)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)装置:180×183×280サービス分類レンタル
MSP-1000シリーズ
MEAN WELL¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源:5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。長さ(mm)218形状カバー付幅(mm)105質量(g)1500奥行(mm)63.5温度(℃)-40~+70入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
MSPEスピンカラム 1箱 50本入 MSPシリーズ
アズワン¥27,700税込¥30,4701箱(50本)翌々日出荷サンプル準備の時間短縮に!。SPE用マニホールドではなく、遠心機を活用しサンプル濾過が可能です。吸着剤とフィルターが統合されているため、遠心処理後のサンプルをシリンジフィルターに通す必要はございません。遠心処理後にサンプルをシリンジフィルターで処理する必要がありません。材質遠沈管/PP寸法(Φ×mm)遠沈管:42×10.3
パルサールブM・MSP用サービスパック 汎用グリス
パルサールブ¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷ダストカバー、バッテリーパック、グリスパックのセットです。用途交換用パックとして。品名パルサールブM・MSP用サービスパック危険物の類別非危険物
M・MSP用サービスパック 汎用グリス
パルサールブ¥17,980税込¥19,7781箱当日出荷ワンパッケージ品用途交換用パックとして。トラスコ品番681-6018適合機種M502/PL1セット内容ダストカバー、リチウムバッテリー、グリスパックのセットです。ちょう度2グリス容量500mL危険物の類別非危険物
モールドカップリング MSP型 ソケット
ニューマシン¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。 ワンタッチ操作で使用できます。 豊富な取付形状を標準化しています。 従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180寸法H(mm)17(六角)材質(シール)フッ素ゴム寸法D(Φmm)21最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)寸法B(mm)18耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
モールドカップリング MSP型 プラグ
ニューマシン¥309~税込¥340~1個6日以内出荷金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。 ワンタッチ操作で使用できます。 豊富な取付形状を標準化しています。 従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴム寸法A(mm)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
GIVI SR121MSPキャリアグラディウス
GIVI(ジビ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。主な適合車種グラディウス400/650 (09-10)
ムゲン 片面使用 MSP 100mm
明大¥64,980~税込¥71,478~1本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)の保護パッド。鋭利なエッジ部分での擦り切れにも強いアラミド繊維補強ベルトにより、傷みやすい部分をしっかりガードする。マジックテープ式の片面使用であり、主ベルトの点検が簡単にできる用途超重量物用ベルトタイプの耐久性のある保護パッドであるため、主ベルトの傷みを格段に抑え、荷役作業において安全な作業且つ長持ちします。材質補強部主材:高強力アラミド繊維
ムゲン 片面使用 MSP 75mm
明大¥48,980~税込¥53,878~1本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)の保護パッド。鋭利なエッジ部分での擦り切れにも強いアラミド繊維補強ベルトにより、傷みやすい部分をしっかりガードする。マジックテープ式の片面使用であり、主ベルトの点検が簡単にできる用途超重量物用ベルトタイプの耐久性のある保護パッドであるため、主ベルトの傷みを格段に抑え、荷役作業において安全な作業且つ長持ちします。材質補強部主材:高強力アラミド繊維
ムゲン 片面使用 MSP 50mm
明大¥37,980~税込¥41,778~1本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)の保護パッド。鋭利なエッジ部分での擦り切れにも強いアラミド繊維補強ベルトにより、傷みやすい部分をしっかりガードする。マジックテープ式の片面使用であり、主ベルトの点検が簡単にできる用途超重量物用ベルトタイプの耐久性のある保護パッドであるため、主ベルトの傷みを格段に抑え、荷役作業において安全な作業且つ長持ちします。材質補強部主材:高強力アラミド繊維
ムゲン 片面使用 MSP 120mm
明大¥69,980~税込¥76,978~1本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)の保護パッド。鋭利なエッジ部分での擦り切れにも強いアラミド繊維補強ベルトにより、傷みやすい部分をしっかりガードする。マジックテープ式の片面使用であり、主ベルトの点検が簡単にできる用途超重量物用ベルトタイプの耐久性のある保護パッドであるため、主ベルトの傷みを格段に抑え、荷役作業において安全な作業且つ長持ちします。材質補強部主材:高強力アラミド繊維
マルチベーカーMSP-100
サンテックコーポレーション¥369,800税込¥406,7801台15日以内出荷簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。電源(V)100消費電力(W)1450外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×350(取手含む450)×190
マルチベーカーMSP-200
サンテックコーポレーション¥369,800税込¥406,7801台15日以内出荷簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。電源(V)単相200消費電力(W)2000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×350(取手含む450)×190
MSP SHOE CASE II(シューケース2)
STREAM TRAIL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷内側には起毛素材を使用し、左右をパーティションで区切っているので靴を傷つけることなく持ち運ぶことができます。材質ポリエステル100%寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×20×8.5
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 11V, MSP3V3-M3/89A
VISHAY¥55,980税込¥61,5781セット(4500個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 11V。最小ブレークダウン電圧 = 4.1V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = μSMP。最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 100W。最大ピークパルス電流 = 75A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 1.4mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向100 W、MSPシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
マルチサンドペーパー替ベルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(3本)当日出荷用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパー砥材アルミナ質研削材(A)ベルト寸法(mm)6×324
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
...