【レンタル】マグネトロンスパッタ装置 MSP-miniシリーズ レンタル
ボタンひとつでオートコーティング。煩わしい操作が一切ありません。
小型ターゲット(Φ30mm)を採用。
低ランニングコストを実現。
標準でAuターゲットが付属。卓上SEMの前処理に実力を発揮します。
オプションターゲットのAg膜は光沢に優れ、透明材料表面の光学顕微鏡観察を容易にします。
※表示価格はあくまで参考価格です。設置取扱い説明の有無、納入地域、オプション等により価格が変動しますので、ご購入ご希望の際は都度お見積りお問い合わせください。
- 寸法(mm)
- 試料サイズ:有効径Φ30、高さ20以下
- 電源
- AC100V, 10A アース線付3芯プラグ使用
- 寸法(Φmm)
- 試料ステージ:83
- 本体質量(kg)
- 装置:5
- 内径×深さ(mm)
- 試料室:86×60(硬質ガラス)
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 装置:180×183×280
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1式
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ








