カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(129)
  • 農業機械(88)
  • 切削工具(8)
  • オフィス家具(6)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mss-6」の検索結果

関連キーワード
260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[MSS-06N] 3段スライドタイプ POP1[MSS-06N] 3段スライドタイプPOP1
859税込945
1セット(1個)
8日以内出荷
クロスMDに最適!背面のフックは角度調整機能付きで売場に合わせて変えられます!奥行きも商品に合わせて3段階の調整が可能です。
材質本体:アクリル、ポリカーボネイト、ポリアセタール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×102×100(最大内寸)
ステンレスネジシャックル モノタロウステンレスネジシャックルモノタロウ(50件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋)日本ドライブイット(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
セットスクリュー NTN(エヌティーエヌ)セットスクリューNTN(エヌティーエヌ)
189税込208
1個
当日出荷
適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1RoHS指令(10物質対応)対応
シューズラック 木製 幅85cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原シューズラック 木製 幅85cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段萩原
9,998税込10,998
1台(1台)
翌々日出荷
天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:天然木(パイン)
PFラジカルミルリーマ 日研工作所PFラジカルミルリーマ日研工作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
磁力付スクリューサポート スーパーツール磁力付スクリューサポートスーパーツール
19,980税込21,978
1組(2個)
当日出荷
横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップをご使用ください。
適合(ピンレンチ)PW355耐荷重(kN)80
シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段萩原
8,298税込9,128
1台(1台)
翌々日出荷
天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:天然木(パイン)
超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 PANDUIT(パンドウイット)マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具PANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1袋
翌々日出荷から20日以内出荷
結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。材質ABS質量(kg)2高さ(mm)7.8適合バンド幅(mm)4.8使用場所屋内
シューズラック 木製 木製 幅45cm 選べる 棚5段/棚7段/棚9段 萩原シューズラック 木製 木製 幅45cm 選べる 棚5段/棚7段/棚9段萩原
7,198税込7,918
1台(1台)
翌々日出荷
天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:天然木(パイン)ダークグレー備考組立式/フック2個付/可動棚:5枚(6cmピッチ)段数5外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45(フック含む47)×28×92
超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンクEIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1袋
当日出荷
Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定。ナチュラル材質ナイロン66適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSSOSG(オーエスジー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲650mm 千代田通商マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲650mm千代田通商
779税込857
1個
4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3359材質(本体)ポリウレタン質量(g)27.7使用範囲(mm)595使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)65
超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ AE-VMSSOSG(オーエスジー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。ライトアングルタイプはギャッシュ当てをしつつも、刃径が変化しない特殊形状により、直角コーナを加工できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
304ソリッドエレクターシェルフ用棚板 ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクターシェルフ用棚板ERECTA(エレクター)
28,980税込31,878
1枚
4日以内出荷
付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット
シューズラック 木製 幅28cm 選べる棚7段/棚9段 萩原シューズラック 木製 幅28cm 選べる棚7段/棚9段萩原
6,598税込7,258
1台(1台)
翌々日出荷
天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:天然木(パイン)
マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲900mm 千代田通商マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲900mm千代田通商
949税込1,044
1個
4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3357材質(本体)ポリウレタン質量(g)40.3使用範囲(mm)790使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)130
マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲1150mm 千代田通商マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲1150mm千代田通商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3358材質(本体)ポリウレタン質量(g)52.8使用範囲(mm)985使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)195
シューズラック 木製 幅45cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原シューズラック 木製 幅45cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段萩原
10,980税込12,078
1台(1台)
翌々日出荷
天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:天然木(パイン)
シューズラック 木製 幅45cm 選べる 棚5段/棚7段/棚9段 萩原シューズラック 木製 幅45cm 選べる 棚5段/棚7段/棚9段萩原
7,198税込7,918
1台(1台)
翌々日出荷
天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:天然木(パイン)ホワイトウォッシュ備考組立式/フック2個付/可動棚:5枚(6cmピッチ)段数5外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45(フック含む47)×28×92
430ソリッドエレクター・シェルフ MSSシリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ MSSシリーズERECTA(エレクター)
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。耐荷重180kg。
材質仕上げ/SUS430(18-0)ステンレス・1.2mm厚平板・No,4仕上げ・四方を折り曲げ2層構造・2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト奥行(mm)461
パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板 ERECTA(エレクター)パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板ERECTA(エレクター)
39,980税込43,978
1枚
4日以内出荷
棚板は通気性に優れています。 耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される半導体工場などクリーンな環境に最適です。 四辺は反りやゆがみに強い折り曲げリブ構造です。
用途半導体工場や製薬工場などのクリーンルーム仕様オプション棚板
小径ローレットノブ 段付おねじ SUS ラクテム小径ローレットノブ 段付おねじ SUSラクテム
569税込626
1個
5日以内出荷
持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
種別2枚建て用網:ブラック枠の色シルバー関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)4枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(2枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
種別4枚建て用網:ブラック枠の色シルバー関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
ZoomSafari (ズームサファリ) AbuGarcia(アブガルシア)ZoomSafari (ズームサファリ)AbuGarcia(アブガルシア)
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
近くの海釣り公園、管理釣り場、池や川、キャンプに持って釣りしよう!どんなフィールド(海、川、池、湖)でも、 色んな釣り方(エサ釣り、ルアー釣り、投げ釣り、ウキ釣り)で、様ざまな魚や生き物が釣れる。 子供も大人も楽しめる「カッコよくて、カワイイ」なんでもできる マルチピースロッド。釣りが楽しくなるロッド ZoomSafari!!製品特徴コンパクトなマルチピース設計ZMSS-404UL ZMSC-464Lは4本継ZMSS-505L/605L/705ML/805M/ZMSC-565L/665M/765Lは5本継ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用FujiIガイド(Oリング)採用スウェーデン王室の紋章であるクレストマークをバットエンドにあしらいました。専用設計のキャンバス生地 竿袋竿の長さで、異なるアースカラーデザインを採用
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%
通水分岐管 双口接手 2サイズ対応 マルチ(2サイズ対応) 岩崎製作所通水分岐管 双口接手 2サイズ対応 マルチ(2サイズ対応)岩崎製作所
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷から15日以内出荷
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
L字型ホール固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1袋
9日以内出荷から30日以内出荷
22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6ナチュラル使用温度範囲-60~80℃適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm使用場所屋内
430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm P MSS610P1900シリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm P MSS610P1900シリーズERECTA(エレクター)
85,980税込94,578
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)606
430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1384mm P MSS610P1390シリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1384mm P MSS610P1390シリーズERECTA(エレクター)
66,980税込73,678
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)606
430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm P MSS610P2200シリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm P MSS610P2200シリーズERECTA(エレクター)
93,980税込103,378
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)606
430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1587mm P MSS610P1590シリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1587mm P MSS610P1590シリーズERECTA(エレクター)
85,980税込94,578
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)606
430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm PA MSS610PA1900シリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm PA MSS610PA1900シリーズERECTA(エレクター)
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)606
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm P DB付 MSS610SPシリーズ ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm P DB付 MSS610SPシリーズERECTA(エレクター)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重180kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)606
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1587mm P MSS610SPシリーズ ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1587mm P MSS610SPシリーズERECTA(エレクター)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
奥行(mm)461間口(mm)606
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm P MSS610SPシリーズ ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm P MSS610SPシリーズERECTA(エレクター)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)606
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1384mm P MSS610SP1390シリーズ ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1384mm P MSS610SP1390シリーズERECTA(エレクター)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)606
430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1587mm PA MSS610PA1590シリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1587mm PA MSS610PA1590シリーズERECTA(エレクター)
76,980税込84,678
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)606