カテゴリ

  • 農業機械(91)
  • 切削工具(9)
  • オフィス家具(6)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mss6」の検索結果

関連キーワード
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスネジシャックル モノタロウ

    ステンレスネジシャックル

    モノタロウ(55件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
    用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • セットスクリュー NTN(エヌティーエヌ)

    セットスクリュー

    NTN(エヌティーエヌ)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シューズラック 木製 幅85cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原

    シューズラック 木製 幅85cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段

    萩原
    9,998税込10,998
    1台(1台)
    翌々日出荷
    天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
    用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:天然木(パイン)
  • シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原

    シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段

    萩原
    8,298税込9,128
    1台(1台)
    翌々日出荷
    天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
    用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:天然木(パイン)
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 磁力付スクリューサポート スーパーツール

    磁力付スクリューサポート

    スーパーツール
    19,980税込21,978
    1組(2個)
    当日出荷
    横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップをご使用ください。
    適合(ピンレンチ)PW355耐荷重(kN)80
  • シューズラック 木製 幅28cm 選べる棚7段/棚9段 萩原

    シューズラック 木製 幅28cm 選べる棚7段/棚9段

    萩原
    6,598税込7,258
    1台(1台)
    翌々日出荷
    天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
    用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:天然木(パイン)
  • PFラジカルミルリーマ 日研工作所

    PFラジカルミルリーマ

    日研工作所
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • シューズラック 木製 幅45cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原

    シューズラック 木製 幅45cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段

    萩原(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台(1台)
    翌々日出荷
    天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
    用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:天然木(パイン)
  • マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    36,980税込40,678
    1袋
    3日以内出荷から20日以内出荷
    結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
    用途結束バンドの固定。材質ABS質量(kg)2高さ(mm)7.8適合バンド幅(mm)4.8使用場所屋内
  • 超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
  • [MSS-06N] 3段スライドタイプ POP1

    [MSS-06N] 3段スライドタイプ

    POP1
    859税込945
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    クロスMDに最適!背面のフックは角度調整機能付きで売場に合わせて変えられます!。奥行きも商品に合わせて3段階の調整が可能です。
    材質本体:アクリル、ポリカーボネイト、ポリアセタール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×102×100(最大内寸)
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • L字型ホール固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    L字型ホール固定具 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1袋
    当日出荷から30日以内出荷
    22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6ナチュラル使用温度範囲-60~80℃適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm使用場所屋内
  • L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋
    当日出荷
    Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。
    用途ケーブルの保持、固定。ナチュラル材質ナイロン66適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • シューズラック 木製 木製 幅45cm 選べる 棚5段/棚7段/棚9段 萩原

    シューズラック 木製 木製 幅45cm 選べる 棚5段/棚7段/棚9段

    萩原
    7,198税込7,918
    1台(1台)
    翌々日出荷
    天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
    用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:天然木(パイン)ダークグレー備考組立式/フック2個付/可動棚:5枚(6cmピッチ)段数5外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45(フック含む47)×28×92
  • マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲650mm 千代田通商

    マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲650mm

    千代田通商
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3359材質(本体)ポリウレタン質量(g)27.7使用範囲(mm)595使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)65
  • フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷から13日以内出荷
    種別2枚建て用網:ブラック枠の色シルバー
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。ライトアングルタイプはギャッシュ当てをしつつも、刃径が変化しない特殊形状により、直角コーナを加工できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲900mm 千代田通商

    マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲900mm

    千代田通商
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3357材質(本体)ポリウレタン質量(g)40.3使用範囲(mm)790使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)130
  • マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲1150mm 千代田通商

    マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲1150mm

    千代田通商
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3358材質(本体)ポリウレタン質量(g)52.8使用範囲(mm)985使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)195
  • シューズラック 木製 幅45cm 選べる 棚5段/棚7段/棚9段 萩原

    シューズラック 木製 幅45cm 選べる 棚5段/棚7段/棚9段

    萩原
    7,198税込7,918
    1台(1台)
    翌々日出荷
    天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
    用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:天然木(パイン)ホワイトウォッシュ備考組立式/フック2個付/可動棚:5枚(6cmピッチ)段数5外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45(フック含む47)×28×92
  • 小径ローレットノブ 段付おねじ SUS ラクテム

    小径ローレットノブ 段付おねじ SUS

    ラクテム
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ZoomSafari (ズームサファリ) AbuGarcia(アブガルシア)

    ZoomSafari (ズームサファリ)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    近くの海釣り公園、管理釣り場、池や川、キャンプに持って釣りしよう!。どんなフィールド(海、川、池、湖)でも、 色んな釣り方(エサ釣り、ルアー釣り、投げ釣り、ウキ釣り)で、様ざまな魚や生き物が釣れる。 子供も大人も楽しめる「カッコよくて、カワイイ」なんでもできる マルチピースロッド。釣りが楽しくなるロッド ZoomSafari!!。製品特徴。コンパクトなマルチピース設計。ZMSS-404UL ZMSC-464Lは4本継。ZMSS-505L/605L/705ML/805M/ZMSC-565L/665M/765Lは5本継。ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。FujiIガイド(Oリング)採用。スウェーデン王室の紋章であるクレストマークをバットエンドにあしらいました。専用設計のキャンバス生地 竿袋。竿の長さで、異なるアースカラーデザインを採用
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%
  • フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)4枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット(2枚)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    種別4枚建て用網:ブラック枠の色シルバー
  • 鉛筆 パレット 5646 6角 PLT MSS 2B パレット

    鉛筆 パレット 5646 6角 PLT MSS 2B

    パレット
    589税込648
    1ダース(12本)
    4日以内出荷
    用途学童向け鉛筆種類マシュマロ硬度2B色(軸)いちごミルク・ブルーベリーヨーグルト・クールラムネ3色込み繰り返し・詰め替え対応
  • モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーター

    モーター・ギヤヘッド用取付金具

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
    材質アルミニウム合金
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 AE-MSS-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 AE-MSS-H

    OSG(オーエスジー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割刃がびびりを抑制します。最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。DUROREYコーティングを採用し、高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金材質超硬合金(Carbide)表面処理DUROREY底刃スクエアねじれ角(°)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル BIGM(丸山製作所)

    ハンドル

    BIGM(丸山製作所)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    規格アカ部品名称ハンドル図解NoMS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS415EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.45、MS413EW-3M(2004) チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.45、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.46、MS755MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、GKSL3315-1 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.45、MS315EA-LS 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.44、CSH-95-2 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、MSS413CSP-6 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、MS753DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.46、MS415EW-1 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.45、MS653DFR-Y チョウアツベンなど
  • MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー unitech

    MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー

    unitech
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    一本指装着タイプのウェアラブル型2次元バーコードスキャナ MS626 Plusです。Bluetooth(R) 5.0 デュアルモード(Class 2)に対応し、Bluetoothを搭載したスマートフォンや、タブレット、ノートPC等と見通し最大20mの安定した無線通信が可能です。QRコード以外にも、最小3milの高密度バーコードや、最大75mm幅の1次元バーコードも読み取りが可能です。2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。付属のUSB-CケーブルでUSBポートからの充電が可能です。USB HIDモードに切り替えることで、有線スキャナとしてご利用してもご利用頂けます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品USB Type-C ケーブル (予備用)、ベロクロストラップ (予備用)、USB-Cアダプタセット内容MS626+スキャナ本体、USB Type-C ケーブル、ベロクロストラップ質量(g)19.4電源動作電圧範囲:3.7 VDC ± 5%、消費電流:オペレーションモード :< 210mA / スタンバイモード :< 25mA、インジケータ:LED, ビープ音、バッテリ容量:3.7V, 240mAh、動作時間:最大約5時間通信方式通信距離:最大20m (見通しの良い環境にて)、通信プロトコル:Bluetooth 5.0 デュアルモード( クラシック(高速・高音質)とLE(低消費電力)の両方に対応)(Class 2)、ホストインターフェース:BT HID, BT SPP, USB HID, USB VCPインターフェースBluetooth、USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27.6×46.2×26.8メモリー2MB保証期間1年間バーコード1D:Code 128, EAN-13, EAN8-, UPC-E, UPC-A,ISBN, ISSN, Code 11, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 93, Code 32, Codabar, Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI Plessey, GS1 Databar, Febraban, Composite、2D:QR Code. Micro QR Code, PDF417,MicroPDF417, Data Matrix, Aztec, MaxiCode,HanXin, Dotcode光学系センサー:640×480ピクセル、照準:赤色 LED、照明:白色 LED、周囲光:100000 ルクス (太陽光)、スキャン速度:120fps、スキュー角度:±55°、ピッチ角度:±55°、ロール角度:360°、光学的解像度:3mil/ 0.075mm、印刷コントラスト比(PCS):10%、読み取り距離 (DOF PCS=80%):5 mil Code39: 50 ~ 150mm / 13 mil UPC/EAN: 65 ~ 315mm / 15 mil QR Code: 35 ~ 175mm / 6.67 mil PDF417: 55 ~ 120mm / 10 mil Data Matrix: 50 ~ 120mm環境ESD 保護:4KV コンタクト, 8KV エアー放電、落下テスト:1.5m コンクリート床への落下 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃~50℃、保存温度範囲:-20℃~60℃、相対湿度:0%~95% (結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, TELEC, VCCI, NCC, BSMI対応コード1次元バーコード、2次元バーコード商品タイプウェアラブル
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H

    OSG(オーエスジー)
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
    表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
  • CD溶接スタッドおねじ  ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック)

    CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ

    PEM(旧ユーロテック)
    1,998税込2,198
    1パック(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
    材質軟鋼
  • 鉄製銅メッキ/ストレートおねじ PEM(旧ユーロテック)

    鉄製銅メッキ/ストレートおねじ

    PEM(旧ユーロテック)
    4,798税込5,278
    1箱(500個)
    4日以内出荷
  • ハイパーPOP 友屋

    ハイパーPOP

    友屋
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • Oリング P12.5 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P12.5

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    規格P12.5部品名称Oリング P12.5図解NoMS413EA-3M 調圧弁 吐出弁部品_No.9、MSV613L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.13、MSA410-M 調圧装置部品_No.15、SSA-S501 動力噴霧機(1)部品_No.60、MS315MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.62、MS613EFR-M 薬液配管部品_No.20、MSS413CSP-6 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、BSM201-2JP POWER SPRAYER-1部品_No.9、SSA-α1000 動力噴霧機(2)部品_No.9、MKF-345 ギヤケース部品_No.22、SSA-Z500DX-1 燃料タンク 燃料配管部品_No.5、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-1(MS800S)部品_No.13、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.10など
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    919税込1,011
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プレート図解NoMSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.30、MSS413CSP-5 カバー シタ部品_No.19、MSS413CSP-6 カバー ウエ部品_No.24、MSS413CSP-5 カバー シタ部品_No.25、MSS413CSP-6 カバー ウエ部品_No.30、MSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.24、MSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.25、MSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.19
  • トツテ BIGM(丸山製作所)

    トツテ

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    規格AP-197-2-1クロ部品名称トツテ図解NoMSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.21、MSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.32、MSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.27、MSS413CSP-5 カバー シタ部品_No.21、MSS413CSP-6 カバー ウエ部品_No.32、MSS413CSP-5 カバー シタ部品_No.27
  • フイルタハウジングNF-1Pホンタイ BIGM(丸山製作所)

    フイルタハウジングNF-1Pホンタイ

    BIGM(丸山製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フイルタハウジングNF-1Pホンタイ図解NoMSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.40、MSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.40、MSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.37、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.37
  • ステー BIGM(丸山製作所)

    ステー

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステー図解NoMSS413CSP-5 カバー シタ部品_No.2、MSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.7、MSS413CSP-6 カバー ウエ部品_No.7、MSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.2