寸法L(mm)26
寸法D1(Φmm)17.2
適合コレットホルダCTA10
適合本体CTH10 CTA10
コレット締り代0.2
全長L(mm)26
コレット外径D(Φmm)17.2
振れ精度超精密級(P級)
テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適
付属品丸ナット(NUA-CTA)
寸法L(mm)50
寸法D1(Φmm)29.5
適合コレットホルダCTA20
寸法L(mm)68
寸法D1(Φmm)36.5
適合コレットホルダCTA25
寸法L(mm)70
寸法D1(Φmm)26
寸法H1(mm)50
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
適合本体CTH20、CTA20
タイプ超精密級
寸法L(mm)50
寸法D1(Φmm)29.5
コレット締り代0.2
1個のコレットで最大2mm締まる。
106サイズのドリルがわずか6個のコレットでチャッキングできます。
シンクロタップ対応で、シンプルツーリングを実現しました。
高速回転対応
ハイコストパフォーマンス
操作性重視タイプ(中間ナット方式で簡単操作)締まり代2mm わずか6個のコレットでφ2.5~φ13の刃物をチャッキング(D12タイプ)
質量(kg)1.5
寸法L(mm)120
寸法L1(mm)52.5
寸法D(Φmm)2.5~13
シャンクBT40
寸法C(mm)30
寸法L2(mm)40
寸法L3(mm)52.5
寸法C1(mm)45
寸法C2(mm)58
適合コレットD12
適合スパナF-45
推奨締付トルク範囲(N・m)70
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式引込単動形
各種シャンク形状のチャック
ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。
締り代が大きいコレット
1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。
すぐれた性能を発揮する理想的設計
テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。
自己解放式コレット
コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。
コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)0.01
寸法B(mm)27
コレットの振れ精度L(mm)10
コレットの振れ精度D(Φmm)1.5~2.9
寸法A(Φmm)17
関連キーワード