55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。
材質(本体)ABS樹脂 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼) 質量(g)105 材質(すべり止め)エラストマー 吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 表面処理アルマイト処理 付属品六角穴付き止めねじ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ・パンチロックタイプ
高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
1袋(100本)
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)ミラーテープ
高反射率ミラーテープです。
用途屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。 適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT 長さ(mm)0.38 材質/仕上 質量(g)1 各種認証CE
1セット(2枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
7,780 税込8,558
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSTシリーズ
許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 種類スリットタイプ
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
5,738 税込6,312
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1枚
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
10,296 税込11,326
翌日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
9,170 税込10,087
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)M'sITチップ200μL
クリア 適合機種IT-20N、IT-100N、IT-200N、G-200N、super-8001、super-8002、ITE-200 使用可能機種M-801/802
1袋(1000本)ほか
7,490 税込8,239
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別4枚建て用 網:ブラック 枠の色ブラック 関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
1セット(2枚)
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
材質PP 長さ(mm)53 規格(ラック) SBS 容量(μL)200 対応機種IT-20N・IT-100N・IT-200N・G-200N・ITE-200・M-801・M-802・super-8001・super-8002 チップ色クリアー
1袋(1000本)ほか
7,498 税込8,248
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST
RoHS
用途黄銅の加工 材質HSS 溝数4 形状下穴:通り|止り 規格JIS 山数36 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類対物ねじ 関連資料(1.12MB)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNGG-UM
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM
切刃長さ(mm)22 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-MM
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼、耐熱合金用。微粒母材と密着性の高いPVD膜。
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM
切刃長さ(mm)22 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNGG-UM
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分解、清掃が容易に行なえます。 コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
用途マヨネーズ、ステーキのたれ、ペースト 材質SUS304 表面仕上げ#400 バフ仕上 最大耐圧(kPa)500kPa (5kgf/cm2) 外形寸法(mm)全長340×内径Φ47.8
1個
479,800 税込527,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
3,190 税込3,509
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

MSTTM サンプルストックチューブ用キャップ。フラットトップ。キャップ横部にはハンドリングミスを防ぐ滑り止め模様付。未滅菌
仕様●外寸:Φ13.0mm●材質:P.E●色:ナチュラル アズワン品番65-3774-25
1パック(200個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷


MSTTMサンプルストックチューブ用キャップ。フラットトップ。キャップ横部にはハンドリングミスを防ぐ滑り止め模様付。未滅菌
仕様●外寸:Φ13.0mm●材質:P.E●色:ナチュラル アズワン品番65-3774-26
1セット(30パック×200個)
167,999 税込184,799
4日以内出荷



鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

食品用 調湿・防湿セロハンシート 服部 動画あり
食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途デニッシュの上に/お菓子の包みに
1冊(1000枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)