4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用 光源白熱球
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


JET INOUE(ジェットイノウエ)サイドランプ取付ブラケット
小糸製作所製および高野自動車製の排気ブレーキ灯(バス用中間サイドランプ)用の取付けブラケット。ATS706排気灯、小糸BMSTL-241/242にご使用いただけます
用途電装パーツ 材質ステンレス 板厚(mm)2 適合ランプ小糸製:BMATL-241/BMSTL-242、高野製:ATS706
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、接着ライニングの熱収縮チューブ素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この白色スリーブは TG40 シリーズに属しています。ポリオレフィン化合物を含有し、優れた伸張強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えています。スリーブは 12 mm、収縮直径 2.4 mm、長さ 65 mm です。保管寿命は最大 5 年です。特長と利点高い柔軟性 故障はありません 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 125 ℃ 収縮率 4 : 1用途自動化技術 ハーネス 海洋用途 ワイヤバンドルの保護認定 ASTM D 2671 IEC243 SAE-AMS-DTL-23053 UL認定 VG 95343-5
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:2.41mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:65mm●難燃性:あり●シリーズ:TG40●コード番号:181-6796 アズワン品番65-7372-05
1袋(100個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷