カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「msu100」の検索結果

MSU型乾式単板電磁クラッチ・ブレーキユニット
小倉クラッチ¥1,998,000税込¥2,197,8001個翌日出荷スプライン駆動・オートギャップ装置付き設計です。熱放散能力が大きく、耐久性は良好です。クラッチのフィールドは玉軸受支持形であるため、取付け容易です。またオートギャップ装置であるため、取付け時のシムなどによる空隙調整は不要です。取付け方向も縦・横を問いません。トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実です。クラッチ/ブレーキの単体品とクラッチパック、クラッチ/ブレーキユニットと機種も豊富で、サイズもトルク12から1000N・mの8種類がありますので、多種多様な機械に使用可能です。用途自動盤:主軸の変速に。たばこ包装機:材料送りコンベアの起動・停止に。印刷機械:ローラー軸の駆動に。巻線機:ボビンの変速・停止に。板金機械:ラムの起動・停止に。付属品保護素子タイプ突き合わせ軸タイプ電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm ヒーター510W 天板リバーシブル
YAMAZEN(山善)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。石英管ヒーター510W。ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計。【仕様】。◇電源:100V (50Hz/60Hz)。◇ヒーター型番:MSU-501H。◇消費電力:510W。◇電気代目安:電気代目安(1時間あたり):(強)5.3円、(弱)2.5円。◇電源コード:電源スイッチ付き丸打ちコード。◇電源コード長さ:3m。◇メーカー保証:1年用途こたつ、テーブルとして。コタツ テーブル 電気こたつ こたつヒーター こたつ ローテーブル ファミリー 2人用 長方形 510W質量(kg)14色ブラック消費電力(W)510電源100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)3ヒーターMSU-501H保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×38.51時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3円、(弱)2.5円
こたつ布団セット 120×80cm ヒーター510W 天板リバーシブル
YAMAZEN(山善)¥23,980税込¥26,3781セット翌々日出荷夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。石英管ヒーター510W。ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計。こたつ布団は、さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用したリバーシブル仕様。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり2.0kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納可能。【仕様】。◇電源:100V (50Hz/60Hz)。◇ヒーター型番:MSU-501H。◇消費電力:510W。◇電気代目安:電気代目安(1時間あたり):(強)5.3円、(弱)2.5円。◇電源コード:電源スイッチ付き丸打ちコード。◇電源コード長さ:3m。◇メーカー保証:1年用途こたつ、テーブルとして。コタツ テーブル 電気こたつ こたつヒーター こたつ ローテーブル ファミリー 2人用 長方形 510W質量(kg)14消費電力(W)510電源100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)3ヒーターMSU-501H保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×38.51時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3円、(弱)2.5円