こたつ布団セット 120×80cm ヒーター510W 天板リバーシブル

こたつ布団セット 120×80cm ヒーター510W 天板リバーシブル - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 120×80cm ヒーター510W 天板リバーシブル - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 120×80cm ヒーター510W 天板リバーシブル - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 120×80cm ヒーター510W 天板リバーシブル - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 120×80cm ヒーター510W 天板リバーシブル - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 120×80cm ヒーター510W 天板リバーシブル - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 120×80cm ヒーター510W 天板リバーシブル - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 120×80cm ヒーター510W 天板リバーシブル - YAMAZEN(山善)

夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。石英管ヒーター510W。ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計。
こたつ布団は、さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用したリバーシブル仕様。
ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり2.0kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納可能。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:MSU-501H
◇消費電力:510W
◇電気代目安:電気代目安(1時間あたり):(強)5.3円、(弱)2.5円
◇電源コード:電源スイッチ付き丸打ちコード
◇電源コード長さ:3m
◇メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。コタツ テーブル 電気こたつ こたつヒーター こたつ ローテーブル ファミリー 2人用 長方形 510W
質量(kg)
14
消費電力(W)
510
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
MSU-501H
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×80×38.5
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5.3円、(弱)2.5円
内容量
1セット
取扱説明書:(0.98MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LCR-F12080(BK/BS)+AKF-2024(SG/IV) 0548700705487007LCR-F12080(BK/BS)+AKF-2024(SG/IV)(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
LCR-F12080(BK/BS)+AKF-2024(GJ/BR) 0548874805488748LCR-F12080(BK/BS)+AKF-2024(GJ/BR)(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
LCR-F12080(BK/BS)+AKF-2024(BR/CG) 0548894905488949LCR-F12080(BK/BS)+AKF-2024(BR/CG)(こたつ布団)ブラウン/チャコールグレー
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
LCR-F12080(BK/BS)+AKF-2024(OL/BR) 0548910705489107LCR-F12080(BK/BS)+AKF-2024(OL/BR)(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
LCR-F12080(BK/BS)+AKF-2024(IV/GJ) 0548924705489247LCR-F12080(BK/BS)+AKF-2024(IV/GJ)(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
LCR-F12080(BK/BS)+AKF-2024(LV/IV) 0548970105489701LCR-F12080(BK/BS)+AKF-2024(LV/IV)(こたつ布団)ラベンダー/アイボリー
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする