カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
「mt-02a-55」の検索結果

02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
ダイキン工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
02シリーズスタック形 Aポート絞り弁
ダイキン工業¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です質量(kg)1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁
ボールベアリング55mm100mm3211 A-2RS1/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷仕様●内径:55mm●外径:100mm●レース幅:33.3mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9889アズワン品番65-7936-40
ボールベアリング55mm120mm3311 A-2Z/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9947アズワン品番65-7923-96
ボールベアリング55mm120mm3311 A-2RS1/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9946アズワン品番65-7933-06