カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「mf-02p-55」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • システムスタック弁 ダイキン工業

    システムスタック弁

    ダイキン工業
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    ・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。
    使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートPポートバルブ種類流量制御弁
  • モジュラースタック形流量調整弁 ダイキン工業

    モジュラースタック形流量調整弁

    ダイキン工業
    77,980税込85,778
    1個
    6日以内出荷
  • ステープラー<パワーラッチキス>(フラットタイプ)32枚とじ コクヨ

    ステープラー<パワーラッチキス>(フラットタイプ)32枚とじ

    コクヨ(65件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
    用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー適合10号針外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×80×64材質(カバー)R-ABS綴じ枚数PPC用紙約20~32枚程度針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 精密ロックナット MFシリーズ 日機

    精密ロックナット MFシリーズ

    日機(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。 組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。
    用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440