カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業(3)
- CKD(2)
- KSフィルター(2)
- エーモン(1)
- オーム電機(1)
- ネグロス電工(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- つくし工房(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
- 大阪魂(1)
「mt-03w」の検索結果

ビークトッププロテクション MT-BT003W
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BT003W。販売備考:キャンセル不可商品です。Beak Top Protection ホワイトwithグレー&;メタリックシルバー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER900 [タイガー] Tiger900 GT Pro 20-。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ホワイト/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (20-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/グレー/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (20-24)タイプBeak Protection Kit
03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
ダイキン工業¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。 回路変更が簡単です。 油圧装置の小型化を実現します。管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80バルブ種類流量制御弁
3カ-W (+-)MTネジナベ
大阪魂¥5,700税込¥6,2701袋(1500個)4日以内出荷特長 複数条のねじ部を有するタッピンねじにおいて、先端錐部と軸部の境界部分にトルク負担の掛かる箇所が ありますが、MTねじは2条ねじですが、その境界部のねじを半回転ないし数回転分ねじ無しにして急変する トルク負担をなくしねじ込み時のスムーズな作業性を実現しました。長さ(mm)20呼び3.8
モジュラースタック弁 03シリーズ
ダイキン工業¥36,980~税込¥40,678~1台40日以内出荷03シリーズスタック形のA・Bポート絞り弁です。形式基本形式:モジュラースタック形絞り弁呼び径3/8最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35クラッキング圧力(MPa)【チェック弁】0.16制御ポートA・Bポート
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ホコリ防止シャッター付トリプルタップ
オーム電機(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷ホコリシャッター付トリプルタップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止プラグ色ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数3コンセント形状2P機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・耐トラッキングプラグ形状L型
オーディオナビゲーション取付キット
エーモン¥6,498税込¥7,1481個当日出荷必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能用途ダイハツ アトレー・ハイゼットカーゴ(デッキバンを含む)・ハイゼットトラックへの市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けにセット内容ワイドパネル(L・R)×各1個、ブラケット(L・R)×各1個、オーディオハーネス(10P)×1個、車速配線カプラー(20P・24P)×1個、ビス ワイドパネル用×4個、タッピング ワイドパネル用×4個、タッピング ブラケット用×4個適合車種ダイハツ アトレー・ハイゼットカーゴ(デッキバンを含む)(型式:S700V、S700W、S710V、S710W、年式:令和3年12月~※スペシャルクリーン/スペシャル/デッキバンL/MT車(デラックス/スペシャル/デッキバン)は取り付け不可)、ダイハツ ハイゼットトラック(型式:S500P、S510P、年式:令和3年12月~※スマートアシスト非装着車は取り付け不可)
10.8V 充電式 全ねじカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷トップクラスの軽量ボディ。質量 2.7kg (電池BSL1250MT装着時)。重心に近い位置にグリップがあり、天井向けにバランスの良い形状に。業界最短 最小切断長さ 全ねじ切断長さ 17mm。コレクトボックス標準付属。ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスにより、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。定置切断可能。上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。トリマ装着可能。標準付属のW3/8トリマは本体に装着でき、どこでも容易にバリ取りが可能です。LEDライト付。LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。仮置きに便利なフック付きです。1充電当たりの作業量(目安)。電池 BSL1250MT使用時 W3/8軟鋼 約750本切断。電池 BSL1240M使用時 W3/8軟鋼 約600本切断。※数値は参考値です。条件や環境により異なります用途全ねじの切断質量(kg)2.7(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8切断能力軟鋼:W3/8、ステンレス:W3/8最小切断長(mm)18
マルチフロアサイン 〇〇作業中 両面表示
つくし工房¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷スライドロック機能付きのラウンド型折りたたみサインです。使用時は本体をハの字に完全に開き、本体上部の手持ち部分をスライドさせることでロックされた状態を保持します。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。幅(mm)900質量(kg)4.8高さ(mm)500材質(本体)ABS樹脂文字内容○○作業中 両面表示取付方式スタンド式材質(脚部)ゴム折りたたみ時高さ(mm)520折りたたみ時幅(mm)60材質(表示部)ステッカー
クランク EFCMT2103EX002CL 40/30/22T 9S ガード付 175mm
SHIMANO(シマノ)¥6,498税込¥7,1481セット8日以内出荷仕様FRONT CHAINWHEEL, FC-MT210-3, FOR REAR 9-SPEED, 2-PCS FC, 175MM, 40-30-22T W/CG,W/O BB PARTS, BLACK, IND.PACK
方向制御Ⅰ高圧電磁パイロット切替弁
ダイキン工業¥189,800税込¥208,7801個80日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、700L/minの高圧・大流量を実現しました。種類Kシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径3/4最大流量(L/min)700作動方式【スプール】スプリングセンタ形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35(350)接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油最高切換頻度(min-1)120パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~35[5~350]