ダイキン工業
方向制御Ⅰ高圧電磁パイロット切替弁
35MPa{350kgf/cm2}、700L/minの高圧・大流量を実現しました。
種類
Kシリーズ電磁パイロット切換弁
呼び径
3/4
最大流量(L/min)
700
作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
35(350)
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
最高切換頻度(min
-1
)
120
パイロット圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.5~35[5~350]
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03591222
KSH-G06-66CP-30-T-RR
DC24
¥
274,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
80日以内出荷
返品不可
03592010
KSH-G06-66CB-30-CL
AC200(50/60Hz)/AC220(60Hz)
¥
215,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
80日以内出荷
返品不可
03592886
KSH-G06-66CA-30-YN
AC100(50/60Hz)/AC110(60Hz)
¥
167,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
80日以内出荷
返品不可
03596736
KSH-G06-66CA-30-Y-GR
AC100(50/60Hz)/AC110(60Hz)
¥
259,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
80日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください