カテゴリ
- バイク純正部品(34)
- 制御機器(13)
- 切削工具(7)
- バイク部品(6)
- 電気材料(6)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 溶接用品(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- トラック純正部品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(34)
- SAMTEC(9)
- brembo(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イスカル(2)
- SMC(2)
- オーム電機(2)
- 清和工業(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- ミドリ安全(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- タキロン(2)
- 三菱ふそう(2)
- KSフィルター(2)
- フジタ[室名札・標識](2)
- TOTIME(2)
- BODIS (ボディス)(2)
- MIGRATRAIL(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mt-101」の検索結果

牛床革手袋 内縫 MT-101D
ミドリ安全¥10,980税込¥12,0781セット(12双)当日出荷耐久性に優れ、油汚れや熱に強い牛床革のスタンダードタイプです。 スタンダードな革を使用しています。仕様内縫いトラスコ品番819-2524厚さ(mm)1.5質量(g)185
牛床革手袋 内縫 12双入 MT-101
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781セット(12双)当日出荷耐久性に優れ、油汚れや熱に強い牛床革のスタンダードタイプです。 良質な革を使用しています。仕様内縫いトラスコ品番819-2523厚さ(mm)1.5質量(g)200
あんしん息吹クッション
丸田シャツ Tetote¥3,998税込¥4,3981個当日出荷30度側臥位をサポートする体位変換用クッションです。通気性の良いクッションを使用しており、蒸れにくく快適にご使用いただけます。汚れた場合は丸洗いもできます。用途被介護者の体位変換 床ずれ防止仕様中材丸洗い、丸洗い、超通気材質(カバー・中材)ポリエステル100%寸法(cm)12×24×50
チャックホルダー
ムラタ溶研¥10,980税込¥12,0781個当日出荷MT-10M、MT-11M用チャックホルダーです。 MT-10M、MT-11Mの標準仕様では長さ45mmまでしか研磨できませんが、チャックホルダーを使用すれば、13mmまで研磨することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーソケット マグネットチューブタイプ6.35x10mmx100L
NAC(長堀工業)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷トラスコ品番853-0969全長(mm)100質量(g)50差込角(mm)6.35二面幅(mm)10
2トーンカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ)
コクヨ(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から翌々日出荷ノートがスッキリまとまる[1本で2色」のマーキングペン材質軸・キャップ:PP、内尾栓:R-PP軸径(Φmm)15長さ(mm)131線幅(mm)約3.4インク水性顔料芯棒特殊角芯商品タイプ使い切り本体
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E
omron(オムロン)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から66日以内出荷ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11保護構造IP65(パネル前面から)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~70光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22/25接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)8汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz動作機能ターンリセット衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
あんしん息吹クッション 20cm
丸田シャツ¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷通気性、伸縮性、肌触りに優れた無膜クッションフォームでしっかりと身体をサポート材質カバー:ポリエステル100% クッション材:軟質無膜ウレタンフォームサイズ(cm)幅20×奥行24×高さ12
強力角形永磁チャック
カネテック¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷から61日以内出荷軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
アジャスタブル丸ダイスホルダーセット
エスコ¥8,830税込¥9,7131セット翌日出荷セット内容:丸ダイス用ソケット、T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、ケース。ダイス固定ねじ2本付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。仕切板固定。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。材質クロムモリブデン(SCM430)、ケース:ポリプロピレン全長(mm)丸ダイス用ソケットダイス:60、T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75径(Φmm)丸ダイス用ソケットダイス:20差込角(mm)T形ラチェットハンドル:3/8”六角対辺(mm)17角寸法丸ダイス用ソケットダイス:差込角:3/8”、エクステンションバー:差込角:3/8”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×135×60
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メイルブランチティー
ノーブランド¥2,298~税込¥2,528~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状メイルブランチティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式
オーム電機¥189税込¥2081個翌々日出荷表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。 RoHS適合材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル
MT親子リンク
マーテック¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷から8日以内出荷サブリング付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。 GA/Gカップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
レジン用シール 機関車シルエット 【両面】
イングカワモト¥799税込¥8791枚4日以内出荷レジンの中に入れたり、外側にはったりすることができるシールです。 外側にはる場合はコーティングをしてください。 レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。 このシールは極薄の素材を使用しています。 粘着力が強い為シールがはがれにくい素材になっています。 ピンセットをご利用してください。
結束用マジックタイ 幅10mm 1.5m巻 白
オーム電機¥189税込¥2081個翌々日出荷油性ペンで文字が書けます。 結束もはずすことも簡単にできます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。 RoHS適合材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)10×1.5
防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMT
タキロン¥94,980税込¥104,4781巻翌日出荷から8日以内出荷摩耗や耐候性、耐水性に優れたインレイド構造で、太陽や水に強く、プールサイドなど屋外の用途にも安心して施工できます。素材は滑りにくく、適度なクッション性をもつ樹脂を使用し、安全で快適な歩行感が得られます。滑りにくく安全性の高い床材です。用途プールサイドや更衣室に。材質シート:塩化ビニール樹脂幅(mm)1820質量(kg)56長さ(m)10
ステンレススチールバンド ストレートタイプ
エスケイ工機¥599税込¥6591袋(3本)4日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外、地下、懐中などのほかの結束材料では使用できない厳しい環境下に耐えることができます。本商品は取り外しができます。用途ホース・ダクト・ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束/腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化性を伴う環境での結束にご利用いただけます。材質ステンレススチール/SUS304 CPS-1/2(板厚0.25mm)幅(mm)10使用温度範囲(℃)-80~538締付トルク(N・m)1078RoHS指令(10物質対応)対応
取手付密封タンク(テーパー付)
ケニス¥19,980税込¥21,9781個(1個)7日以内出荷から8日以内出荷積重ねできるキャッチクリップ式密封タンクです。材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応![デザインサイン 会社向けChocolate pen OA-150 フジタ[室名札・標識]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70458197-260116-02.jpg)
デザインサイン 会社向けChocolate pen OA-150
フジタ[室名札・標識]¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷オフィス向けのデザインサイン。どのような内装のオフィスにも使用できるように、ピクトを用いつつもシンプルなデザインにしました。材質平付けアクリル質量(g)82取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×3![デザインサイン 会社向けChocolate pen OB-150 フジタ[室名札・標識]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70458599-260116-02.jpg)
デザインサイン 会社向けChocolate pen OB-150
フジタ[室名札・標識]¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷オフィス向けのデザインサイン。どのような内装のオフィスにも使用できるように、ピクトを用いつつもシンプルなデザインにしました。材質平付けアルミ質量(g)60取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×1
トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ SMTシリーズ
アズワン¥98,980税込¥108,8781個当日出荷から7日以内出荷小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。タイマー機能が標準装備され、任意の時間(1分単位・MAX99時間59分)にセットする事により自動スタートおよび自動停止させることができます。タイマー機能は正転/逆転機能にも連動し、反転時間・トータルタイマー運転時間を設定する事で自動反転も可能です。付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)2.8タイプタイマータイプ電源AC100V 50/60Hz 45W寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能タイマー機能ON/OFFタイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、自動反転時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
Hartmann ロータリスイッチ,10極, 表面実装
Hartmann¥4,498税込¥4,9481袋(5個)7日以内出荷幅(mm)7寸法(mm)7×7×2.5定格電圧(V)42位置数(スイッチ)10深さ(mm)2.5定格電流(mA)(コンタクト)100@42Vコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装
教育・実習用生物顕微鏡 専用アルミケース付
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥50,980税込¥56,0781台14日以内出荷シンプル、コンパクトな生物顕微鏡です。付属品専用アルミケース、ACアダプタ、ビニールカバー、接眼レンズロック機構用マイナスドライバー、取扱説明書仕様ステージ:丸形可動式ステージ/クレンメル2本、レボルバ:3穴レボルバ 内向き、反射鏡【反しゃ鏡】:平・凹面鏡(Φ40mm)、鏡筒:単眼 30°傾斜 360°回転可/接眼レンズロック機構付寸法(mm)140×260×310質量(kg)約2.0総合倍率40倍~640倍(40倍 64倍 100倍 160倍 400倍 640倍)照明装置高輝度白色LED照明、連続調光式、充電式接眼レンズWF10X(視野数 18mm)1個/WF16X(視野数 13mm)1個対物レンズアクロマート対物レンズ・4X(N.A.0.10)・10X(N.A.0.25)・S40X(N.A.0.65)(スプリング内蔵)鏡筒形式単眼焦準装置粗動ハンドル【調整ねじ】 微動ハンドル/標本安全装置付
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃
TOTIME¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ネック付エンドミル。シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。 シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。切れ味が良いのでビビリを抑えれます。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4042N表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)40/42
エンドミル|侍 META-GOLD/スクエアステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力
TOTIME¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。高負荷条件においても安定した加工と長寿命を実現する、高性能スクエアエンドミルです。用途SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ)
マルチマスターヘッド MTE-MM
イスカル¥52,980~税込¥58,278~1本4日以内出荷から29日以内出荷ねじ切り加工用マルチマスターヘッドです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
































![デザインサイン 会社向けChocolate pen OA-150 フジタ[室名札・標識]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70458197-260116-02.jpg)
![デザインサイン 会社向けChocolate pen OB-150 フジタ[室名札・標識]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70458599-260116-02.jpg)