カテゴリ

  • バイク部品(82)
  • 電気材料(19)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「mt-20 ex」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX2 3M結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX23M
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0199材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系乳白高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付TRUSCO(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
結束固定ベース モノタロウ結束固定ベースモノタロウ(52件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66推奨静荷重(N[g])2[204]関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
結束固定ベース 耐候タイプ モノタロウ結束固定ベース 耐候タイプモノタロウ(65件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])2[204]RoHS指令対応証明書(0.2MB)
結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT30EX2 3M結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT30EX23M
5,598税込6,158
1袋(100個)
当日出荷
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0200材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系乳白高さ(mm)7.4縦(mm)25横(mm)30適合結束タイ(mm)7.9以下テープアクリル系
マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付PANDUIT(パンドウイット)(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(100個)ほか
当日出荷
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。適合バンド幅(mm)2.3~3.6仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX2 3M結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX23M(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(100個)
当日出荷
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0201材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
VHBテープ強力固定ベース ユーボンVHBテープ強力固定ベースユーボン(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(20個)
当日出荷
VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
結束バンド 固定ベース SKM ユーボン結束バンド 固定ベース SKMユーボン(3件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)ほか
当日出荷
結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
ナチュラル材質66ナイロン寸法D(Φmm)3.2
結束固定ベース VHB粘着テープ付き モノタロウ結束固定ベース VHB粘着テープ付きモノタロウ(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に仕様VHBテープ粘着剤付材質66ナイロン材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系使用温度範囲-35℃~85℃推奨静荷重(N[g])40[4080]
コンベックスベース 芝軽粗材コンベックスベース芝軽粗材(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)3M(スリーエム)(76件のレビュー)
289税込318
1袋(100本)ほか
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
ケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリー エレコムケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリーエレコム
639税込703
1セット(4本)
当日出荷
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグその他TPEセット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚クリア
VHB粘着テープ付きマウントベース PANDUIT(パンドウイット)VHB粘着テープ付きマウントベースPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1袋(100個)
当日出荷
強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系使用場所屋内・屋外用
ケーブルタイマウント モノタロウケーブルタイマウントモノタロウ(22件のレビュー)
899税込989
1パック(100個)
当日出荷
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン乳白色使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカープレートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
209税込230
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ TRUSCOセキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプTRUSCO
1,598税込1,758
1セット(100本)
当日出荷
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)長さ(mm)238最大結束径(Φmm)45仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。幅(mm)3.6質量(g)175使用温度範囲(℃)-40~85引張強度180N2018年トラスコ掲載ページ3 0953
リプレイス オイルフィルター DAYTONA(デイトナ)リプレイス オイルフィルターDAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ロンググライフと純正以上のろ過能力を確保。 ピット作業に便利な白箱簡易包装の10個入り。
主な適合純正品番15410-MM9-003、15410-MM9-013、15010-MCE-H51、15010-MW0-000、15410-MCJ-000、15410-MFJ-D01、15410-MCJ-003、15410-MT7-003、15410-MFJ-D02、3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-50、5GH-13440-20、5GH-13440-60、5GH-13440-61、5GH-13440-80、1WD-E3440-00、K1609-71072、16097-1059、16097-1064、16097-1068、16097-0002、16097-1072、16097-1063、16097-1067、16097-1070適合車種VTX1800(01-04) ゴールドウイング(91-16) ワルキューレ(96-99) X4(97-00) CB1300SF(98-21) CB1300SB(05-21) ST1300(STX)パンヨーロピアン(02-04) VT1300(09-11) VFR1200(10-13) CB1100(10-17) VTR1000SP(01-04) シャドウ1100(95-01) CBR1100XXブラックバード(97-04) ST1100(99-01) X-11(00-03) XL1000Vバラデロ(03-04) CBR1000RR(04-06) CBR1000RR(08-16) CB1000R(18) CRF1000L アフリカツイン(16-19) CBR1000F(87-99) CB1000SF(92-98) VTR1000F(97-04) XL1000Vバラデロ(99-02) CBR954RR(02-03) CBR900RR(00-01) CBR929RR(00-01) CB900F(01-02) CBR900RR(92-99) VFR800(98-01) PC800(90-93) VFR800F(15-17) VFR800X(17) VFR800(02-07) VT750S(10-11) Shadow750(04-10) NC750S/X(14-17) CB750(92-08) CBR750(87-88) ナイトホーク750(91-05) VFR750F(90-91) VFR750R(87) マグナ750(93) シャドウ750(97-03) シャドウスラッシャー750(01-04) アフリカツイン(90-03) アフリカツイン(88) インテグラ NM-4(15-16) NC700S/X(12-13) インテグラ(12-13) CB650F(17) CBR650F(15) BROSプロダクト1(88-90) CBR600F(01-04) CBR600RR(03-13) シルバーウイング600(01-09) CBR600F(14) CBR600F(92-00) ホーネット600(98-00) スティード600(88-97) トランザルプ600V(87-94) レブル500(17-21) 400X(13-17) CB400SF(92-16) CB400F(13-17) CB400Four(97-98) CBR400R(13-17) CBR400RR(88-99) CB-1(89-91) RVF400(94-99) VFR400R(87-93) VRX400(95-96) VT400(11) スティード400(88-00) シルバーウイング400(02-09) シャドウ400(97-09) ブロス400(88-90) トランザルプ400(91-94) CBR250RR(17) フォルツァ(08-18) FAZE(09-13) XV1700(02-03) MT-01(05-09) XV1600(99-00) ロイヤルスター(96-99) VMAX17(09-15) FJR1300(14-16) V-MAX(01-06) XTZ1200(10-12) MT10(17) YZF1000R(01) YZF-R1(98-14) FZS1000(01-13) FZ1(-14) V-MAX(96-99) FZR1000(91) YZF1000R(97-00) BOLT(14-17) SCR950(17) XSR900(16-18) MT-09(16-18) XJ900S(02) FAZER8(11) FZR750R(89) YZF750SP(93-95) YZF-R7(99) MT-07(14-17) XSR700(18) YZF600R(01) YZF-R6(09-11) YZF600R(96-00) YZF-R6(99-00) XJ600S(99) XJ400S(92) XJR400(93-08) FZR400R(90-94) FZ400(97-98) YZF-R3(15-18) MT-03(16) MT-25(16-18) YZF-R25(14-21) FZR250R(90-94) ZEAL(91-98) GSX250FX(02-05) バルカン2000(04-05) バルカン1500(96-99) ZX-12R(00-06) Z1000(03-06) NinjaZX-10R(04-07) ZX-9R(00-03) ZX-9R(94-99) バルカン800(96-00) VZ750TWIN(85-87) Z750(04-06) ZXR750(91-95) ZX-7(96-97) ZX-7R(00-02) W650(99-05) ZX-6RR(03-05) ZX-6R(00-06) ZZR400(90-06) ZRX400(98-06) ZX-4(88) ZXR400(89-99) ザンザス(92) ZRX400(94-97) GPZ400S(86-87) EX-4(94-98) KLE400(91-99) EN400(85-87) バルカン(90-92) バルカン(95-03) ZXR250(89-99) バリオス(91-01) バリオス2(02-06) エリミネーター250V(98-07)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDROSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDROSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
旋盤、多軸専用機などに適します
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE バーエンドDAYTONA(デイトナ)
6,598税込7,258
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。 M6ボルトで固定されているHONDA車の純正ハンドルに対応。 付属カラーの組み合わせにより幅広い車種へ装着が可能です。 HONDA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。 【メーカー確認車両】 CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、 PCX125(18/4-21)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、 MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、 GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)
タイプホンダ(M6)用車輌型式メーカー取付確認車両:CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18/4-21)、GROM(13-21)、LEAD125(13-22)、CT125(20-23)、Dax125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、Swish(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)主な適合車種PCX160(21)、PCX150(18-20)、PCX125(18-21)、ADV150(20-22)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、ハンターカブ(20-23)、クロスカブ110(18-22)などデザインTECHNO
結束バンド(マーカーストラップ付) PANDUIT(パンドウイット)結束バンド(マーカーストラップ付)PANDUIT(パンドウイット)
5,698税込6,268
1セット(50本)
当日出荷
巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。長さ(mm)387最大結束径(Φmm)111トラスコ品番477-4451材質ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.8質量(g)358使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
超ヘビーウエイトバーエンド ホンダ/スズキ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)超ヘビーウエイトバーエンド ホンダ/スズキ(M6)用DAYTONA(デイトナ)
7,998税込8,798
1セット
欠品中
純正のバーエンドに対応した、最重量級のウルトラヘビーウエイトバーエンド。ALL真鍮を使用し、今までにない重量を実現。ハンドルから伝わる不快な微振動を軽減し手のしびれを和らげます。純正のバーエンドが重い(片側200g程度)の車種でも違いを体感できます。
用途今までのない最重量クラスのウルトラヘビーウエイトバーエンドホンダ /スズキM6用 バーエンドタイプセット内容左右セット質量(g)【片側】400適合車種CB1300SF/SB/ST/SP(98-25)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-24)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-24)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21-25)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18-25)、グロム(13-24)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)
ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンドEFFEX(エフェックス)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。
イージーフィットバーPlus ブラック PBTF349K EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーPlus ブラック PBTF349KEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PBTF349Kノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:テーパータイプ。ノーマル比幅約30mm短く、絞り角2°バックした形状。高さ,引きはノーマル同。エンド部内径14mm。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 18-20穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Plus色[カラー]:ブラック重量[グラム]:640材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:1mmUP/8mmBACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2幅:725高さ:46奥行(引き):124立ち角:45絞り角:20型番:PBTF349特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。全幅が30mm狭くなりますので、装着するハンドルバーエンドの長さにより、構造変更が必要になる場合がございます。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様1mm UP/8mm BACK適合MT-09 14-20材質アルミ幅(mm)725ブラック質量(g)640タイプEZ-FIT Plus内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】CB1300SF/SP/Eパッケージ/ABS(98-23)、CB1300SB/SP/Eパッケージ/ABS(05-23)、CB1100/type1/2/EX/BLACK STYLE/ABS(10-14)、CB1100EX/EX Eパッケージ/BLACK STYLE ABS/EX Final Edition/RS/RS Final Edition(14-22)、CBR1100XXブラックバード(97-05)、NT1100(22-23)、X11(99-01)、CB1000SF/T2(92-97)、CB1000R(18-23)、CBR1000RR(04-09/12-20)、CBR1000RR SP(14-19)、CBR1000RR-R/SP(20-22)、CBX1000(78-81)、GL1000(75-79)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1/2(00-05)、CBR954RR(02-03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RRファイヤーブレード(92-99)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VFR/ABS(06-07)、VFR800F(14-22)、CB750(92-08)、CB750FA/FZ(79-80)、CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750Fボルドール2(81-83)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NC750S/S DCT/NC750X/X LD/X DCT/X LD DCT(ABS共通)(14-23)、NR750(92)、RVF750R(94-96)、VF750F(83)、VFR750F(86-87)、VFR750R(87) [RC30]、ナイトホーク750(91-92)、NC700S(12-13)、NC700S/DCT ABS(12-13)、CBF600S(04)、CBR600F(92-01)、CBR600F Sports/CBR600F4i(01-03)、CBR600RR(03-13/20-22)、FT500(82)【YAMAHA】MT-01(05-09)、XJR1300(98-15)、XJR1200(94-96)、XJR1200SP(97)、XJR1200R(96)、BT1100(02)、XV1100ビラーゴ(86-99)、FZS1000フェザー(01-03) [FZ-1]、FZ-1/フェーザー(06/08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S/FAZER/GT(09-14)、FZR1000(87-90)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF-R1(98-22)、BOLT/R/C-spec(14-22)、XJ900S/SP(02)、TRX850(95-01)、FAZER8/ABS(11-15)、FZ8(11-15)、FZ750(85)、FZR750/R(87,89)、FZX750(86-93/98-00)、XV750ビラーゴ(89-93)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ6R(09)、FZS600フェザー(98-03)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F/ABS(09-13)、XJ6N/ABS(09-13)、XJ6S/ABS(09-13)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R6/S(99-01/03-10)、RZV500R(84-85)、DS250(00-17)【SUZUKI】GSX1400(01-08)、B-KING(08)、GSX1300R ハヤブサ(99-17/22-23)、GSF1250/S(07-10)、バンディット1250/F/S(07-16)、GS1200SS(01-02)、GSF1200/S(95-99)、イナズマ1200(98-00)、バンディット1200/S(00-06)、GSX1100G(92)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX1100Sカタナ(82-00)、GSX-R1100(86-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-S1000/F(16-22)、SV1000/S(03-06)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、RF900R(94-99)、VX800(89-94)、GSF750(96-00)、GSX750E(80-83)、GSX750F(89-06)、GSX750S3(84-85)、GSX750Sカタナ(82-85)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R750(88-91/96-11)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、GSX-R750SPR(94-95)、GS650G(82)、XN85TURBO(82)、サベージ650(86-88)、GSX-R600(01-11)、RG500ガンマ(85-86)、イントルーダー250LC(99-02)【KAWASAKI】ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85/95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファー1100RS(96-03)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、ZX-9R(94-03)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78) [A4, A5, D1]、Z750FX (79-80) [D2, D3]、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750/R(89-95)、ZX-7R/R(96-01)、ゼファー750/RS(90-06)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカン S(16-22)、W650(99-08)、Ninja ZX-6R(95-07/09-15/18-23)、Ninja ZX-6R ABS(13-16)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、EX-4(94-97)、W400(06-08)【DUCATI】ディアベル/CARBON/DARK/STRADA/TITANIUM(11-16)、ディアベル FL/CARBON FL(15)、M1200/S/STRIPES(14-15)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:CB1300SF/SB(98-23)、NC750X(14-23)、GSX1300R ハヤブサ(22-23)、Ninja H2/SE(18-22)などサイズ3L耐水圧(mm)20000
PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE バーエンドDAYTONA(デイトナ)
6,798税込7,478
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 カスタムの定番でもあるダイヤ形状を、工芸品「江戸切子」をモチーフに表現したKIRIKO。 M6ボルトで固定されているHONDA車の純正ハンドルに対応。 付属カラーの組み合わせにより幅広い車種へ装着が可能です。 HONDA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。 【メーカー確認車両】 CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、 PCX125(18/4-21)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、 MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、 GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)
タイプホンダ(M6)用車輌型式メーカー取付確認車両:CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18/4-21)、GROM(13-21)、LEAD125(13-22)、CT125(20-23)、Dax125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、Swish(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)主な適合車種PCX160(21)、PCX150(18-20)、PCX125(18-21)、ADV150(20-22)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、ハンターカブ(20-23)、クロスカブ110(18-22)などデザインKIRIKO
ローダウンキット PHA369D EFFEX(エフェックス)ローダウンキット PHA369DEFFEX(エフェックス)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PHA369DMT-09/SP・XSR900用の、エフェックスのローダウンキット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:スチール製リンクプレート 調整機能無 シート高20mmダウン適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22-24ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-22タイプ:三角プレートタイプ色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール仕様:リンクプレート交換仕上げ(表面処理):亜鉛メッキキット内容:ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書作業時間:0.7特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。オプション:品番:PHS369B関連商品:品番:PHS369B,PHA369D-SETダウン量:-20mm
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換その他【ダウン量】-20mmセット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質スチールブラックタイプ三角プレートタイプ表面処理亜鉛メッキ関連規格品番:PHS369B、PHA369D-SET標準作業時間0.7H
スムースフィットレバー ブラック EAL011K EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ブラック EAL011KEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EAL011K販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J] 08-14ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 08-14ヤマハ[YAMAHA] FZ6/FZ6-N 04-10ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-10ヤマハ[YAMAHA] XJ6 DIVERSION [ディバージョン] 09-15ヤマハ[YAMAHA] FZ8 11-15ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-22ヤマハ[YAMAHA] FZ1 [RN17N] 06-07ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-22色[カラー]:ブラック(アルマイト)材質[素材]:アルミ型番:EAL011
材質アルミブラック(アルマイト)型番EAL011適合メーカーヤマハ
スムースフィットレバー ブルー EAL011B EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ブルー EAL011BEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EAL011B販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J] 08-14ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 08-14ヤマハ[YAMAHA] FZ6/FZ6-N 04-10ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-10ヤマハ[YAMAHA] XJ6 DIVERSION [ディバージョン] 09-15ヤマハ[YAMAHA] FZ8 11-15ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-22ヤマハ[YAMAHA] FZ1 [RN17N] 06-07ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-22色[カラー]:ブルー(アルマイト)材質[素材]:アルミ型番:EAL011
材質アルミブルー(アルマイト)型番EAL011適合メーカーヤマハ
イージーフィットバーPlus シルバー PBTF349S EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーPlus シルバー PBTF349SEFFEX(エフェックス)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PBTF349Sノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:テーパータイプ。ノーマル比幅約30mm短く、絞り角2°バックした形状。高さ,引きはノーマル同。エンド部内径14mm。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 18-20穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Plus色[カラー]:シルバー重量[グラム]:640材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:1mmUP/8mmBACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2幅:725高さ:46奥行(引き):124立ち角:45絞り角:20型番:PBTF349特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。全幅が30mm狭くなりますので、装着するハンドルバーエンドの長さにより、構造変更が必要になる場合がございます。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様1mm UP/8mm BACK適合MT-09 14-20材質アルミ幅(mm)725シルバー質量(g)640タイプEZ-FIT Plus内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み
スーパーバーDrag スチールブラック EBX1501SK-5SET EFFEX(エフェックス)スーパーバーDrag スチールブラック EBX1501SK-5SETEFFEX(エフェックス)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBX1501SK-5SET販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 汎用品ですので、取付にはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。純正バーエンドは使用不可。形状はハリケーンHB0051相当適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-07 2014-2017(ABS車も可)
ローダウンCOMPキット PHA369D-SET EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット PHA369D-SETEFFEX(エフェックス)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PHA369D-SETMT-09/SP・XSR900用の、エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:ローダウンキット(PHA369D)とショートサイドスタンド(PHS369B)のセット品番。ローダウンキットはスチール製リンクプレート 調整機能無 シート高20mmダウン。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-22タイプ:プレートタイプ色[カラー]:ローダウン:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック材質[素材]:ローダウン:スチール/ショートサイドスタンド:スチール仕様:リンクプレート交換仕上げ(表面処理):亜鉛メッキキット内容:ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書作業時間:0.95特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。リペア:品番:PHA369D,PHS369B関連商品:品番:PHA369D,PHS369Bダウン量:-20mm
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換その他【ダウン量】-20mmセット内容ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質ローダウン:スチール/ショートサイドスタンド:スチールローダウン:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック品番【リペア】PHA369D,PHS369Bタイププレートタイプ表面処理亜鉛メッキ関連規格品番:PHA369D,PHS369B標準作業時間0.95H
ローダウンキット 20mmダウン PHA383D EFFEX(エフェックス)ローダウンキット 20mmダウン PHA383DEFFEX(エフェックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PHA383DMT-125/YZF-R125用の、エフェックスのローダウンキット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:スチール製リンクプレート 亜鉛メッキ(黒) 調整機能無 シート高20mmダウン適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 23ヤマハ[YAMAHA] MT-125 23タイプ:プレートタイプ色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール仕様:リンクプレート交換仕上げ(表面処理):亜鉛メッキキット内容:ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書作業時間:0.2備考:サイドスタンドは純正で対応可能です。特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。ダウン量:-20mm
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換材質スチールブラック容量ダウン:-20mm備考サイドスタンドは純正で対応可能です。タイププレートタイプ表面処理仕上:亜鉛メッキキット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書時間0.2h
PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE バーエンドDAYTONA(デイトナ)
6,798税込7,478
1セット
3日以内出荷
「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。 M6ボルトで固定されているHONDA車の純正ハンドルに対応。 付属カラーの組み合わせにより幅広い車種へ装着が可能です。 HONDA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。 【メーカー確認車両】 CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、 PCX125(18/4-21)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、 MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、 GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)
タイプホンダ(M6)用車輌型式メーカー取付確認車両:CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18/4-21)、GROM(13-21)、LEAD125(13-22)、CT125(20-23)、Dax125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、Swish(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)主な適合車種PCX160(21)、PCX150(18-20)、PCX125(18-21)、ADV150(20-22)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、ハンターカブ(20-23)、クロスカブ110(18-22)などデザインBRICK
ミドルウエイトバーエンド ファインカット ホンダ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)ミドルウエイトバーエンド ファインカット ホンダ(M6)用DAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
アルミビレットバーエンドとスチール製バーウエイトを組み合わせたバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。
用途スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンドホンダ車M6用タイプ用アルミ削り出しアルマイト仕上げウエイト部分はサビに強いメッキを採用左右セット適合【メーカー確認車両】CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、HAWK 11(23)、CB1000R(18-21)、CBR1000RR(07-10)、CB750(92-08),NC750X/S(14-21)、NC700X/S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB650R(19-24)、CBR650R(19-24)、CBR600RR(07-13,21-24)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-24)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-23)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA[MF08/10/12/13/15](03-18,21-22)、FAZE [MF11](09-12)、VTR250F(13-17)、PCX160(21-23)、ADV160(23-25)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23-25)、PCX125(18/4-21)、グロム(13-24)、LEAD125(13-22)、リード125(13-22)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、YZF-R3(15-22)、MT-03(16-21)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18)、アドレス125(18)、GSX-R125(18-21)質量(g)片側:140
ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ホンダ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ホンダ(M6)用DAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
アルミビレットバーエンドとスチール製バーウエイトを組み合わせたバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。
用途スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンドホンダ車M6用タイプ用アルミ削り出しアルマイト仕上げウエイト部分はサビに強いメッキを採用左右セット適合【メーカー確認車両】CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、HAWK 11(23)、CB1000R(18-21)、CBR1000RR(07-10)、CB750(92-08),NC750X/S(14-21)、NC700X/S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB650R(19-24)、CBR650R(19-24)、CBR600RR(07-13,21-24)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-24)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-23)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA[MF08/10/12/13/15](03-18,21-22)、FAZE [MF11](09-12)、VTR250F(13-17)、PCX160(21-23)、ADV160(23-25)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23-25)、PCX125(18/4-21)、グロム(13-24)、LEAD125(13-22)、リード125(13-22)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、YZF-R3(15-22)、MT-03(16-21)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18)、アドレス125(18)、GSX-R125(18-21)質量(g)片側:143